41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 YGW11 伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h) AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h) ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
1箱(10kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14) 伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス) 引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス) ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接 適合軟鋼~490MPa級炭素鋼 JIS規格Z3312 YGW16 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品 主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu AWS規格A5.18 ER70S-6 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 規格JIS Z3312 YGW12 吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス] 伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス) 引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス) 降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。 JIS規格JIS Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2 ワイヤー種類ソリッド
1巻(10kg)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。 JIS規格Z3312YGW12相当品 主成分C、Mn、S、P、Fc 抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa 伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29 AWS規格A5.18ER70S-6 降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa) 衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃) 外径×幅×穴径(mm)200×55×52
1巻(5kg)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(500g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等) 種類ソリッド(ワイヤ) 温度(℃)0(試験、一例) 吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー) JIS規格JIS Z 3312、YGW12 伸び(%)29 引張強力(N/mm2)531 降伏点(N/mm2)425 溶接方法マグ溶接(CO2) ワイヤー種類ソリッド
1巻(10kg)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。 JIS規格JIS Z 3312、YGW16 タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼 種類ソリッド(ワイヤ) 溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1巻(5kg)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
1箱(5kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。 ワイヤー径(Φmm)1.2 規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U 伸び(%)28 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃) 降伏点(N/mm2)548 電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300 引張強度(N/mm2)582 性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRS ワイヤー種類フラックス入り
1箱(15kg)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。 タイプ590N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 YGW21 伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h) AWS規格A5.28 ER80S-G該当 引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2 AWS規格A5.18 ER70S-G相当 JIS規格JIS Z3312 YGW11 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 JIS規格Z3323、TS308-FB0 AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4 吸収量39J/エネルギー(一例) 伸び(%)41 引張強力(N/mm2)570 耐力(N/mm2)390(0.2%、一例) RoHS指令(10物質対応)対応 性能認定船級認定:NK(CO2) ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。 スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。 立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。
用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。 棒端色:青色、二次着色:緑色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL JIS規格Z3211 EU4948 AWS規格AWS A5.1 E7048該当 吸収量180J/エネルギー(一例) 伸び(%)32(一例) 引張強力(N/mm2)560(一例) 降伏点(N/mm2)480(一例)
1箱(5kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


測定範囲(kPa)60~340 最小目盛(kPa)20 長さ(mm)80 質量(g)13 タイプキーチェーン付
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~) CKD CADデータあり
1個
61,500 税込67,650
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)300(3000) 表面仕上げ#400バフ仕上げ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

選ばれた果物のおいしさと、一日不足分の栄養素が一度に摂れて、元気チャージにぴったり
容量(mL)280 シリーズミニッツメイド 容器PET 原材料果実(オレンジ(ブラジル又はメキシコ)、レモン、アセロラ、ぶどう)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸 Ca、ビタミンE、ビタミンB6、カロチン色素、ビタミンD アレルギー特定原材料:オレンジ 成分/分量(100mL中)エネルギー52kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物13g、食塩相当量0g、ビタミンC50~115mg、パントテン酸1.2~4.6mg、ビタミンB60.3mg、ビタミンD1.4~3.6μg、ビタミンE0.7mg 入数24本
1箱(280mL×24本)
4,198 税込4,534
翌日出荷

ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
1箱(4本×30個)
6,598 税込7,126
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

飲みきりに適した190g缶の20本入りで、宅配サービスやお持ち帰りに適しています。 にんじんを主体に20種類の野菜とりんごなど5種類の果実をミックスした野菜・果実混合飲料です。 果汁原料の使用量を見直して果汁感を高め、りんごの風味が豊かで飲みやすい味わいに仕上げました。 コップ1杯(紙パック・缶製品は1本)でにんじん1.2本分を使用しており、「βカロテン」をたっぷり摂取できます。 (にんじん1本当たり150gとし、1.2本分のにんじん汁を使用)
シリーズ充実野菜 容器 本数20 アズワン品番65-0419-16 原材料野菜汁(にんじん、有色甘藷、レタス、赤ピーマン、インゲン豆、ケール、ピーマン、白菜、ブロッコリー、セロリ、アスパラガス、かぼちゃ、小松菜、あしたば、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、果汁(りんご、レモン、ぶどう、アセロラ、オレンジ)、りんごエキス / 香料 栄養成分エネルギー 67kcal、たんぱく質 0.8g、脂質 0g、炭水化物 16.3g、糖質 15.0g、糖類 13.7g、食物繊維 0.3~2.3g、食塩相当量 0~0.31g、カリウム 149~638mg、カルシウム 8~37mg、ビタミンA 406~1579μg、ビタミンK 1~20μg、葉酸 1~50μg、β-カロテン 4331~14863μg
1箱(190g×20本)
2,298 税込2,482
4日以内出荷

< JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T 穴径(mm)52
1箱(5kg)
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウスウェルネスフーズ1日分のビタミンゼリー
13種類の全ビタミンで体の調子を整えるゼリー飲料です。
保存方法直射日光・高温・凍結を避けて保存してください 賞味期限製造後10ヶ月 原材料糖類(砂糖・異性化液糖、砂糖)、マスカット果汁、クリーミングパウダー/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、香料、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、クチナシ色素、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12 香味マスカット味 栄養成分エネルギー:110kcal、脂質:0g、リン:1.8mg(分析値)、カリウム:83mg(分析値)、食塩相当量:0.28g、ビタミンB1:1.2~3.0mg(100~250%)、ビタミンB6:1.3mg(100%)、ビタミンC:100~300mg(100~300%)、ビタミンE:6.3mg(100%)、ナイアシン:13mg(100%)、葉酸:240~710μg(100~296%)、たんぱく質:0g、炭水化物:28g、ビタミンA:770μg(100%)、ビタミンB2:1.4mg(100%)、ビタミンB12:2.4~11.7μg(100~488%)、ビタミンD:5.5μg(100%)、ビタミンK:150μg(100%)、パントテン酸:4.8~27.7mg(100~577%)、ビオチン:50μg(100%)
1個(180g)
209 税込226
4日以内出荷

理想のカラダを目指す女性にうれしい成分を配合したプロテイン
1個(945g)
5,198 税込5,614
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。 軸受構造 : 耐久性に優れたボールスプラインベアリング採用により摺動性能向上 高耐久性 : 摺動回数3億2千万回以上 (2021年1月現在継続評価中) 原点内蔵 強固に固定できるフランジタイプもあります。
測定範囲(mm)5 測定力(N)(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25 分解能(μm)0.1 精度(20℃にて)1μmp-p 最大応答速度(m/min)80 応答速度原点:80m/min 出力専用シリアル通信プロトコル 保護等級ストレートタイプ : IP67 ; ライトアングルタイプ : IP64 (IP67 ) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11 ms) 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~+60(90 %RH 以下) 電源電圧(V)DC+10~+30リップル(p-p)10%含む 消費電力(W)1.2以下 質量(g)約30 ケーブル長(m)プローブ部:2、出力:最大20(別売のCE34シリーズをご使用ください) 測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5 付属品取扱説明書、スパナ1個、ホースエルボ1個(DF8□□S□L□□のみ)、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、取付用ピン各1個(DF8□□S□F□□のみ) 仕様原点:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想のカラダを目指す女性にうれしい成分を配合したプロテイン
香味ミルクショコラ風味 原材料乳清たんぱく(アメリカ製造、ニュージーランド製造)、ココアパウダー、難消化性デキストリン、植物油脂、食塩/炭酸Ca、乳化剤、炭酸Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、増粘剤(プルラン)、V.C、香料、ピロリン酸第二鉄、V.E、V.B2、V.B6、パントテン酸Ca、V.B1、ナイアシン、V.A、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) 栄養成分エネルギー 73kcal/たんぱく質 12.5g/脂質 1.4g/炭水化物 3.6g/糖質 0.9~2.4g/食物繊維 1.2~2.7g/食塩相当量 0.21~0.50g/カルシウム 280mg/鉄 0.80~5.10mg/マグネシウム 50mg/ナイアシン 2.6~10.0mg/パントテン酸 0.34~1.16mg/ビタミンA 110~340μg/ビタミンB1 0.50mg/ビタミンB2 0.57mg/ビタミンB6 0.42mg/ビタミンB12 0.45~3.11μg/ビタミンC 32mg/ビタミンD 9.1μg/ビタミンE 1.02mg
1個(294g)
2,198 税込2,374
5日以内出荷

5大栄養素をすっきり飲みやすいゼリーで
1箱(215g×24個)
4,998 税込5,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毎日飲んでも飽きがこないグレープフルーツ味は、小腹満たしや間食にオススメです。
シリーズ1日分のビタミン 容器パウチ 原材料糖類(砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖)、グレープフルーツ果汁/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、パントテン酸Ca、ナイアシン、香料、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12 入数(個)24 栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:105kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:26g、食塩相当量:0.34g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:1.2~3.3mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンB12:2.4~11.7μg、ビタミンC:100~300mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg、ビタミンK:150μg、ナイアシン13mg、パントテン酸:4.8~27.7mg、葉酸240~710μg、ビオチン50μg
1ケース(180g×24個)
4,998 税込5,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニギリ
規格アイボリー 部品名称ニギリ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.36MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoMLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.60、AD570 羽根車部品_No.17、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.50、MG170 羽根車部品_No.64、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ニギリ_No.60、AD571S 羽根車部品_No.16、MDJ60GTS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.54、GD401 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ニギリ_No.73、DKJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.49、MD6000K 羽根車部品_No.24、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.56、DK-57S-1 羽根車部品 ニギリ_No.16、MD510 羽根車部品_No.46、MDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.49、AD572 羽根車部品 ニギリ_No.16、MD575T羽根車部品_No.53、GKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.60など
1個
299 税込329
7日以内出荷

関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(1.2MB) 図解NoGD500 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 フリクシヨン スプリング_No.41、MD572 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.41、AD572 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 フリクシヨン スプリング_No.41、DK-57S-1 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 フリクシヨン スプリング_No.41、MD470 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.39、DL170 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 フリクシヨン スプリング_No.54、MG2200 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.50、MG471 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.41、MKF-320 M エンジン2(ミツビシ)部品_No.37、DK-47-1 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 フリクシヨン スプリング_No.41、MK055 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48、MD575用 エンジン部リコイルスタータシステム部品_No.9など
1個
319 税込351
7日以内出荷

愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食 食物繊維を配合し毛玉に配慮 便利な分包タイプ(460g×5)
種類お肉ミックス 原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、 肉類(チキンミール、ビーフミール、ポークミール、ビーフパウダー等)、動物性油脂、 魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、 ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、l)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、 パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、 酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物) 成分【保証成分】たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5%以下、水分10.0%以下、【微量成分】ビタミンA10.000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB15.0mg/kg、ビタミンB24.0mg/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー約325kcal/100g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×330×120 アズワン品番64-6533-62
1セット(460g×5袋)
719 税込791
8日以内出荷

毎日飲んでも飽きがこないグレープフルーツ味は、ほどよい酸味と甘さが特徴です。
容量(mL)120 シリーズ1日分のビタミン 容器ボトル缶 原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、グレープフルーツ果汁/酸味料、V.C、香料、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12 栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.17g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:1.2mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンB12:2.4~4.4μg、ビタミンC:100~230mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg、ビタミンK:150μg、ナイアシン13mg、パントテン酸:4.8~20.0mg、葉酸240~860μg、ビオチン50μg 入数(本)30
1ケース(120mL×30本)
5,398 税込5,830
8日以内出荷

マグネスケールタフセンサ
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1 精度(μm)1p-p 最大応答速度(m/min)80 出力専用シリアル通信プロトコル 保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下 電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む 消費電力(W)1.2以下 質量(g)約30 ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください 測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5 仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
1個
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能
RoHS
野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液 測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、 質量(g)本体750、電極750 電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個 本体寸法(mm)221×115×55 精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、 温度補償自動(-5~55℃、23~131°F) 校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正 使用環境0~50℃、100%RH 電極寸法(mm)270×46 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体IP67、電極IP68 PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷

関連キーワード