254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1組
3,688 税込4,057
6日以内出荷

1組
3,688 税込4,057
6日以内出荷

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ワックスやシリコーン、オイルを簡単にすばやく除去し、パテやペイントの密着性を高めます。 P・Pやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
寸法(mm)52×52×145 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量144mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
959 税込1,055
当日出荷

重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)100 カッター長(mm)150 適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート 適合電動機重量型ハンマードリル
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンセントに差すだけで自動的に水温を26℃に調整するオートヒーターです。カバー付ヒーターやトラッキング防止プラグを搭載しており、安全性に優れています。
大きさヒーター部/160×40×45mm コード長/1830mm 温度設定26℃±1.5℃(固定)
1台(1台)
4,398 税込4,838
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に 破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) ねじ口規格(GL)80 オートクレーブの可否
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


GA(グリーンエース)丸型ボトル(細口)
RoHS
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質PE
1個
129 税込142
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性に優れたイラスト付きの標識です。
用途当該情報の明示に。 表示内容安全第一 取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質/仕上硬質塩化ビニール 仕様表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4) トラスコ品番148-1344 質量(g)260 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1 日本緑十字社品番97100
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷


1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

マサダ製作所オイルジャッキ
高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
用途建設機械・土木作業・自動車車載用 最低高さ(mm)305 操作力(N)353 ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型本体
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質亜鉛合金 種類ハンドル 全高(mm)40 グリップ径(Φmm)16 ねじ寸法M5 仕上サチライトクロムめっき 取付け方法丸穴 耐荷重(N)500 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ・ボルト・釘などを磁石でホールドします。マジックテープで手首に簡単に装着できます。
用途ネジ・ボルト・釘などの固定。 仕様マジックテープ
1個
509 税込560
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)シリコーングリース
メーカー信越化学工業 株式会社 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1本(100g)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA986MH-100 軸径(Φmm)20 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 質量(g)600 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)45 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます。優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります。保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです。静電素材を使用しております。立ち襟が冷気の侵入を防ぎます。チンガードが、金属のファスナースライダーが首やアゴに当たるのを防ぎます。
用途食品工場 ホワイト 仕様男女共用/低温職場対応(5℃~15℃)/立ち襟 袖丈長袖
1着
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MH-100A-A1 バキュームピンセット メドーハンド 日東工器 動画あり
消費電力(W)15/14 定格電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 到達真空度(kPa)-33.3 定格時間連続 絶縁階級E種相当
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 11.5Ω許容差 = ±10%直径 = 5mm高さ = 6.5mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 2mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
翌々日出荷

洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)80
1個
9,790 税込10,769
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工 材質超硬 刃数4(不等分割) タイプミディアムタイプ(3D) 表面処理OK-H(ハード)コート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)37/40(不等リード) 刃径公差(mm)-0.01~-0.03
1本
7,098 税込7,808
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100 材質ナイロン
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。 材質ポリエチレン ブルー グリーン購入法適合
1個
8,198 税込9,018
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304-D) 目盛仕様レーザーマーキング タイプ目盛付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304-D) タイプ目盛付タイプ 目盛仕様レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます。優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります。保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです。静電素材を使用しております。スラックスの前合わせは、脱落しないボタン、テーピースナッパーを使用しています。裾をブーツや長靴の外に出せるようマチを付けました。ファスナーとマジックで絞りを調整できます。
用途食品工場 ホワイト 仕様男女共用/低温職場対応(5℃~15℃)/前合わせ部:テーピースナッパー/裾:幅すぼめファスナー&マジック止め
1着
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途サクションホースの繋ぎ・継手 サイズ100 おねじサイズ4” 適合ホースカナラインA,ラインエース,CX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷