仕様メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス
ケーブル径(Φmm)5
ケーブル長(m)3
Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pinシリアルポートを持つ機種)とミニDIN8pinシリアルポートを持つMacintosh用プリンタを接続するケーブルです。
銅線材で内部芯線に横まきシールド処理を施したケーブルで、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタを採用しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
コネクタ形状ミニDIN8ピンオス-ミニDIN8ピンオス
対応機種(パソコン)Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)プリンタ/Apple Style Writerシリーズ/Personal LaserWriterLS・300/HP デスクライターシリーズなど(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
結線方式Apple純正システムペリフェラル8ケーブル(M0197)準拠
変換タイプオス - オス
コネクタ仕様ミニDIN8ピン
ケーブル長(m)2
仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズ
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B)
ケーブル長(m)3
適合USBケーブル
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。
付属品デバイスドライバ(CD-ROM)
適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET
電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V
消費電流(mA)120以下
適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0
シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下
位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps
プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps
信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2キーボード(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)2
仕様メスコネクタのみ金メッキピン
色ライトグレー/パープル(コネクタ)
コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス
対応機種<パソコン>各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ(ミニDIN6pinキーボードポートを持つ機種)<キーボード>ミニDIN6pinタイプのPS/2キーボード
アズワン品番64-0893-08
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
用途三菱電機PLC用接続ケーブル
種類丸型
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
プラグ(mm)-
NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)5.5
種類丸型
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
ケーブル長(m)3
種別RS-232Cケーブル(QCPU直接接続ケーブル)
主な用途QCPU⇔GOT接続用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2
コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0849-28
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2マウス(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
適合機種【パソコン】各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、※ミニDIN6pinマウスポートを持つ機種。【マウス】ミニDIN6pinタイプのPS/2マウス
色ライトグレー・グリーン(コネクタ)
コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)5
1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス)
1 x USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続
長さ(mm)50
色紫
高さ(mm)7
質量(g)9
コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
製品幅(mm)15
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
長さ(mm)50
色紫
高さ(mm)10
質量(g)13
ケーブル長(m)0.05
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス
製品幅(mm)20
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2キーボード(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
ケーブル長(m)4
色ライトグレー・パープル(コネクタ)
コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス
適合機器<パソコン>各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ<キーボード>ミニDIN6pinタイプのPS/2キーボード
アズワン品番64-0882-98
ケーブル径(Φmm)5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB Aコネクター(オス)をPS/2コネクター(オス)に変換
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:PS/2 (Mini-DIN、6ピン)●コネクタめっき:ニッケル●色:グリーン●製品長さ:50mm●製品幅:20mm●製品高さ:10mm●製品質量:13g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
PS/2キーボードとマウスの入力を分割
コンピュータへのUSBホスト単一接続
プラグアンドプレイ 対応
ドライバ/ソフトウェア不要
外部電源不要
用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続。フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続
長さ(mm)435
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)46
ケーブル長(m)0.435
湿度(%RH)20~50
コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-10~60
製品幅(mm)20
動作温度(℃)0~50
ケーブル長(cm)43.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
PS/2キーボード・マウス用のエミュレーターです
仕様ハードウエア要件:PS/2 キーボード、マウスポート付き PC
電源PC から供給
インターフェースPC接続:6ピン mini DIN オス (2)、キーボード・マウス接続:6ピン mini DIN メス (2)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード