21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途直線継手 種類ストレートジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
1本
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
249 税込274
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

阪上製作所SMJシール
エコ商品
材質PT154 寸法H(mm)6 寸法l(mm)3 寸法G(mm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,088 税込2,297
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM8×50mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM8×55mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
860 税込946
翌日出荷

1個
489 税込538
16日以内出荷

1セット
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

。Phoenix Contact アダプタは、DIN レールへの取り付けに使用します。この材質は PA (ポリアミド)製です。色はグレーです最大湿度: 70 % 27,5 MJ/kg 熱量測定用熱放出 NFPA 130 周囲温度: -60 → 85 ℃ (動作時)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●シリーズ:DF-PTMC-NS●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5720 アズワン品番65-7767-87
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MJ-6A-8PM カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
素早く、確実に加工することができる
用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用 材質ABS・PC 質量(g)112 本体寸法(mm)31.5×170×52
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷


ニュアンスカラーとッミニマルなデザインでさまざまなコーディネートにも合わせやすくサスティナブルなライフスタイルを応援する一枚。
混率(%)ポリエステル100(再生ペット37%使用・タフタ) 機能防風性・撥水性・透湿性
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)




関連キーワード