こんなお得な商品も!

モールカッター
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
刃先がシャープな為軽い力でモールの切断が行えます。最高級刃物鋼を使用し、刃先はサビに強いハードクロームメッキ処理をしています。手によくなじむソフトグリップで楽々カットできます。ジュラコン®製の安全ロックは、軽く、確実なタッチです。
用途電設工事のモール切断作業。
仕様刃:ハードクロムメッキ
材質刃部:刃物鋼SK-5
切断能力(mm)20まで(モール等樹脂製品)
サイズ(mm)205
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
容量(mL)490
直径(Φmm)166
高さ(mm)37
EBM品番4605400
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
お買い得な5本セット。ホワイトボードの必需品! 用途に合わせてお選びください。
線幅(mm)丸芯 約3
インク色黒
インクアルコール系インク
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥679
税込¥747
当日出荷
ポート数3
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
クラッチマスターシリンダー内の消耗部品です。
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス
検出方式拡散反射
方式アース:コンデンサアース
本体質量(g)約150
表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁)
電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット
光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上
使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと)
材質(ケーブル)PVC
サンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms
保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
梱包質量(g)200
汚染度(使用環境)汚損度:2
耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯)
温度特性0.03%F.S./℃
使用周囲標高(m)2000以下
受光素子CMOSイメージセンサ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク
関連資料(5.88MB)
耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
仕様(使用キット)MK-E205
主な適合純正品番8-98117-644-0 ・ 30610-89T0C
型式VHR69 / AHR69K
寸法3/4
適合部位-
年式96.12- / 98.12-
代表車種エルフ / アトラス
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
仕様MS154L133
規格MS153
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.88MB)
図解NoMS153 調圧装置部品_No.6、MS154EA-K 調圧弁部品_No.9、GS205EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 クウキシツマトメ_No.12、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.6、MS153EMK 調圧装置部品_No.6、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、GSL205-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 クウキシツマトメ_No.12、GS205EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 クウキシツマトメ_No.12、GS205 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 クウキシツマトメ_No.12、MK5E-1 調圧装置部品_No.6、MS154EA-M 調圧弁部品_No.9
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
規格68-AX218X5
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(0.99MB)
図解NoMS315EW-1 フレーム部品_No.12、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.15、SD31EA フレーム部品_No.30、MS313CAS-K フレーム部品_No.32、MS330EC-2K フレーム部品_No.19、MS330CA-2M フレーム部品_No.38、SD31ED-3 フレーム部品_No.15、MS315EA-1 フレーム部品_No.16、MS313ESL-M フレーム部品_No.23、MS315EW フレーム部品_No.12、GSL205-H テンション部品 Vプーリー68_No.15、MK31EA フレーム部品_No.30、MS313EW-2M -A フレーム部品_No.15、MS310EA-M フレーム部品_No.30、MS315EA フレーム部品_No.16、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.16、MS313EA-K フレーム部品_No.33、SD313EA フレーム部品_No.33、MS313CA-K フレーム部品_No.38、MS330CA-K フレーム部品_No.38、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.18など
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
規格PF3/4
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.63MB)
図解NoMS450DA-2K-1 付属品部品_No.17、MK313EA ハリマーク,付属品,希望付属品部品_No.12、GS205 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS310EC-2M 付属品部品_No.4、MS613DNR-Y 付属品部品_No.9、MS753DR6S-K -A フゾクヒン部品_No.17、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.23、SD55-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS410EC-3K 付属品部品_No.4、MS313 -A 付属品,希望付属品部品_No.2、GSL305-H フゾクヒン、オプション部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.10、GS305 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS410RCL-2K 付属品部品_No.11、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.21、MS650DR4 ハリマーク、付属品部品_No.23、SD753 付属品,希望付属品部品_No.7、GS25EH ハリマーク、付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.11など
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格48゛
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB)
図解NoGS17EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、MS513EA-M フレーム部品_No.15、MS059M(JP) 本体、モータ部品 ボウシンゴムマトメ_No.12、MS171EMM-1 フレーム部品_No.4、MK413EA フレーム部品_No.27、GS25EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.9、GS205EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、GS204EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、MS413EA-M フレーム部品_No.27、GKSE30 本体部品_No.8、GS13EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、JHW100-H フレーム 各部取付部品_No.4、MS313EA-M フレーム部品_No.27、MS413EA-K フレーム部品_No.27、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.2、GS204E-H フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、GS305E-H フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.2、MS171EMK フレーム部品_No.4、MS171EMM フレーム部品_No.4、GSW10-M フレーム、各部取付部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、MSW-71-K フレーム部品_No.6、SD313EA フレーム部品_No.27、GSW10 フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.4、MS313EA-K フレーム部品_No.27、GS17EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、MLSE30 本体部品_No.8、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.5、GS205EKA フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.6、MSW-71-M フレーム部品_No.6、MS513EA-K フレーム部品_No.15、SD413EA フレーム部品_No.27、GS28EKA フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.4、MK313EA フレーム部品_No.27、GS17EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、MS171EMK-1 フレーム部品_No.4、MS172EAM フレーム 各部取付部品_No.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
備考21フクム
部品名称オイルシールケースセツト
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.36MB) 展開図39(1.36MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.32MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoSD413 クランクケース,吸水弁部品_No.19、MS413R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、GSL205-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルシールケースセット_No.15、MK313 クランクケース,吸水弁部品_No.19、MSV413B-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA413-K クランクケース、吸水弁部品_No.18、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、SSW-302A 動力噴霧機1部品_No.18、MS410RCA-K 動力噴霧機部品_No.16、JH205F 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.16、MS413CA2-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.20、MS413EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.18など
1個
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
仕様2~5フクム
規格19X1BX3M
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoMS330EA-M ハリマーク 付属品部品_No.5、MK31EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.10、GS28EK 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、JH205F ハリマーク、付属品部品_No.4、GKSL3315 フゾクヒン、オプション部品_No.6、MS330EW-K ハリマーク,フゾクヒン部品_No.16、MS334CNA-K ハリマーク、付属品部品_No.9、MS410EA-2M ハリマーク 付属品部品_No.4、GS28EKA 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GSLF204-M フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.2、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.10、MS313MC-A-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、MS330EC-2K 付属品部品_No.1、MS330EA-K-A ハリマーク 付属品部品_No.5、MS310ESL-3M ハリマーク、付属品部品_No.3、MS313EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.10など
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
関連キーワード