カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • スクリューレス端子台(6)
  • オフィス家具(76)
  • 厨房用品(31)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 日用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 塗料(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
極数
端子間ピッチ(mm)
定格電流(UL)(A)
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-1700」の検索結果

関連キーワード
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700サトーパーツ(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から73日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Bサトーパーツ(2件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Cサトーパーツ
179税込197
1個
当日出荷から66日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)定格電流(IEC)(A)10色(本体)GY(グレー)定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)標準剥線長(mm)10操作部色W(白)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Dサトーパーツ
269税込296
1個
当日出荷から32日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
作業台用ビニールマット TRUSCO作業台用ビニールマットTRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極2線式サトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から16日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極4線式サトーパーツ
649税込714
1個
当日出荷から15日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(170mL×10本)
当日出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(374件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(170mL×10本)
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ボンドGクリヤー コニシボンドGクリヤーコニシ(93件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(170mL×10本)
当日出荷から5日以内出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
速乾ボンドG10 コニシ速乾ボンドG10コニシ(23件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(170mL×10本)
当日出荷
速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538成分クロロプレンゴム系溶剤形比重0.87(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ボンドGPクリヤー コニシボンドGPクリヤーコニシ(64件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(170mL×10本)
当日出荷から3日以内出荷
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木成分SBR系溶剤形標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400Gダイニチ工業(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。ホワイトタンク容量(L)12.0(6.0×2個)電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348加湿方式気化ハイブリッド式
速乾ボンドG103 コニシ速乾ボンドG103コニシ(33件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(170mL×10本)
当日出荷から5日以内出荷
速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり
用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着特性耐油成分ニトリルゴム系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HIセメダイン(19件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(170mL×10本)
当日出荷から6日以内出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
コーヒーメーカー   ET-450NAJ カリタコーヒーメーカー ET-450NAJカリタ
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
業務用コーヒーマシンです。本体サイズ: 275×453×690mm商品重量: 12.3kg【製品詳細】電源: 100V 845W 50/60Hz 定格電流: 8.5A使用水量: 400ml~1,700ml 能力: 約60杯/h ポット: 内容量2.5L沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 使用ロシ: 立ロシ25cm 付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
モンダミン クリアミント アース製薬モンダミン クリアミントアース製薬
1,098税込1,208
1本(1700mL)
当日出荷から翌々日出荷
透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。
香味クリアミント味
パンテーン エクストラダメージケア シャンプー パンテーンパンテーン エクストラダメージケア シャンプーパンテーン
1,998税込2,198
1個(1700mL)
当日出荷から翌々日出荷
ハイパック 丸型 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸型千羽鶴印(エンテック)(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した丸形容器。 用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂形状丸型耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30RoHS指令(10物質対応)対応
モンダミン プレミアムケア ゴールドミント アース製薬モンダミン プレミアムケア ゴールドミントアース製薬
1,298税込1,428
1本(1700mL)
当日出荷から9日以内出荷
オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:エタノール●香味剤:香料(ゴールドミントタイプ)、キシリトール、スクラロース●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●歯のコーティング剤:白色セラック●洗浄剤:アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na●着色剤:黄4区分医薬部外品・洗口液品名薬用モンダミンD-4シリーズモンダミン香味ゴールドミント味医薬品医療機器等法医薬部外品
モンダミン プレミアムケア ホワイトミント アース製薬モンダミン プレミアムケア ホワイトミントアース製薬(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1700mL)
当日出荷から9日以内出荷
オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●香味剤:香料(ホワイトミントタイプ)、キシリトール、スクラロース、サッカリンNa●洗浄剤:POEセチルエーテル、EDTA-2Na●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●pH調整剤:リン酸1Na、リン酸2Na●保存剤:パラベン区分医薬部外品・洗口液品名薬用モンダミンX-12Nシリーズモンダミン香味ホワイトミント味医薬品医療機器等法医薬部外品
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1700 SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1700SMC
229,800税込252,780
1個
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1700
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1700H SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1700HSMC
259,800税込285,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1700
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1700HS SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1700HSSMC
239,800税込263,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1700左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
SW ポリカーボネイト アイススコップ 和田助製作所SW ポリカーボネイト アイススコップ和田助製作所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
氷をすくうのに便利なアイススコップ。ポリカーボネート素材なので軽くて使いやすい。
板厚(mm)3
Neo Keeper パウダーポット ラストロ(岩崎工業)Neo Keeper パウダーポットラストロ(岩崎工業)(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。 電子レンジ対応(蓋は除く)。
容量(mL)1700材質(スプーン)ポリプロピレンネオ材質(本体)ポリプロピレン質量(g)174材質(フタ)ポリエチレン外寸法・幅(mm)192外寸法・高さ(mm)149外寸法・奥行(mm)106TKG品番7-0219-1701TKG品番(2017)6-0213-1701
香りサフロン柔軟剤 AURA生花カプセル トイレタリージャパンインク香りサフロン柔軟剤 AURA生花カプセルトイレタリージャパンインク
749税込824
1個(1700mL)
翌日出荷から8日以内出荷
生分解性の生花カプセル採用で従来品より長持ちする香り。色素及び保存剤9種の無添加。ノンマイクロプラスチックなので肌にも環境にもやさしい。AURAだけのシグネチャー香り。
タイプつめかえ用繰り返し・詰め替え対応
パンテーン エアリーふんわりケア シャンプー P&Gパンテーン エアリーふんわりケア シャンプーP&G
2,398税込2,638
1個(1700mL)
翌日出荷
パンテーン モイストスムースケア シャンプー P&Gパンテーン モイストスムースケア シャンプーP&G
2,398税込2,638
1個(1700mL)
翌日出荷
フレッシュロック角型 タケヤ化学工業フレッシュロック角型タケヤ化学工業
879税込967
1個
当日出荷
本体は衝撃に強く軽い素材汚れにくく臭いがつきにくい一体型のシリコンパッキン。 風味を逃さず、湿気を遮る高気密性ワンタッチ開閉、中身が見える透明フタ大口径で中身の出し入れがしやすい。
材質飽和ポリエステル、ポリプロピレン、PCT、シリコン形状角型機能ロック機能付き
Neo Keeper ラージポケット ラストロ(岩崎工業)Neo Keeper ラージポケットラストロ(岩崎工業)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
種別ラージポケット形状角形ネオ材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン電子レンジ○(蓋除く)
型取りRTV付加用プライマー 信越化学工業型取りRTV付加用プライマー信越化学工業
39,980税込43,978
1個(100g×20個)
当日出荷から12日以内出荷
適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ比重0.78(25℃)適合材金属およびプラスチック外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)0.6(25℃)危険物の性状非水溶性
18-8 角フリージングボール 深型 ノーブランド18-8 角フリージングボール 深型ノーブランド
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
形状角形
吸引フラスコ NALGENE(ナルゲン)吸引フラスコNALGENE(ナルゲン)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
カリタ 業務用コーヒーマシン ET250 カリタカリタ 業務用コーヒーマシン ET250カリタ(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ材質ポリプロピレン質量(kg)5.1タイプ12カップ用電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)920能力約60杯/時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420TKG品番9-0888-0301TKG品番(2017)6-0796-0401
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製 MasterFlexポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製MasterFlex
66,980税込73,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤスプレー ツーウェイ フルプラダイヤスプレー ツーウェイフルプラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
押しても引いても霧がでる・連続噴霧 一回の往復操作で10ml噴霧 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。 押した時、引いた時も大変軽く霧が出ます。 ノズルをゆるめると霧の角度80°から直射に変えられます。 直射にすると約7m噴出します。 ノズルパイプは軽くて丈夫なステンレス製。
容量(mL)1700ノズル長(mm)30材質(ノズル)ステンレス
チョコザップコラボ 濃縮スポーツドリンクポーション メロディアンチョコザップコラボ 濃縮スポーツドリンクポーションメロディアン
4,298税込4,642
1セット(90mL×10袋)ほか
翌日出荷
チョコザップコラボ!濃縮タイプのスポーツドリンクです!全国1700店舗以上あるチョコザップとコラボした濃縮タイプのスポーツドリンクです。液体なので冷たい水や、お湯、炭酸にもすぐ溶けて便利です!持ち運びに便利な個食タイプで500~600mlのPETボトルサイズから作ることが出来ます!内容物に必須アミノ酸のBCAAや、クエン酸スポーツドリンクの要である4種のミネラル配合!すっきりとした味が運動後や汗をかいた時におすすめです。災害時の備蓄品としてもおすすめです。
用途冷やしすぎにより容器が開けづらくなる場合がありますのでご注意ください。開封前によく振ってご使用ください。
[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準アズワン品番65-9314-31
[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
仕様●型式:ML-1700-A●極数:10極●サイズ(幅):67.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込める物なら何でも可●中継型●チェック孔有アズワン品番65-9314-32
研磨剤 100000特集