取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け用端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状隔壁ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
包装形態通常包装
長さ(m)8
文字色黒
色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。
被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
マドロック用連結レール。ペットなどの出入り口用に開口部を拡大したい時に。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(レール)ステンレス
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
小型、軽量
ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等
付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本
最大トルク(N・m)2
胴径(Φmm)(モータユニット)最大27
定格入力(W)10
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
サイズ(inch)1/4(ねじ)
寸法D(mm)1/4
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。埋込み式。
材質真鍮にニッケルメッキ
色クローム
寸法D(mm)1/4
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
差込サイズ(Φmm)8(オン)
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
長さ(mm)6(オン・メン)
ねじ寸法(mm)6
幅(Φmm)6(メン)
穴径(Φmm)7.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.4
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6
寸法F(Φmm)8
寸法A(Φmm)8
アズワン品番65-1331-79
1袋(4個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
サイズ(inch)1/4(ねじ)
寸法A(Φmm)1/4
果物と穀物を贅沢にミックスしたおやつです。濃厚いちご入り。砂糖不使用・小麦グルテン不使用でライトなおいしさに仕上げました。食物繊維・乳酸菌がお腹の働きをサポートします。
成分粗たん白質5.9%以上、粗脂肪6.5%以上、粗繊維5.2%以下、粗灰分2.8%以下、水分11.9%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×180
カロリー(kcal)375 / 100g
原材料穀類(大麦、とうもろこし、エン麦、米)、果実類(バナナ、ゴジベリー、りんご、いちご)、かぼちゃの種、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌
対象動物ハムスター・リスなどの小動物
1袋(40g)
¥229
税込¥252
4日以内出荷
食物繊維と乳酸菌がお腹の働きをサポートします。穀物発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。保存料、着色料無添加。
2種のカットりんごと人気のフルーツをトッピング!。りんご好きのための特別なおやつです。
成分粗たん白質7.6%以上、粗脂肪7.1%以上、粗繊維4.2%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.7%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×265
カロリー(kcal)391 / 100g
原材料穀類(大麦、エン麦、小麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、果実類(りんご、バナナ、パパイヤ、キウイ)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、植物性油脂、食物繊維(リグノセルロース)、穀物発酵エキス、デキストリン、乳酸菌、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤(クエン酸)、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(165g)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
丁寧にじっくり乾燥させたりんごを、与えやすいスライスタイプに仕上げました。りんごの甘さをまるごと楽しめるおやつです。
カロリー(kcal)約329/100g
原材料りんご、ミネラル類(塩化ナトリウム)、酸味料
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
栄養成分粗たん白質1.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維5.0%、粗灰分6.0%以下、水分8.0%以下
1袋(30g)
¥469
税込¥516
4日以内出荷
8種の野菜と3種の穀物をシリアルとミックス、自然のおいしさそのままの贅沢なおやつです。
食物繊維と乳酸菌でおなかすっきり、毛玉ケアをサポートします。※食物繊維が豊富な全粒粉入りシリアルを使用しています。
乳酸菌が腸内フローラを整え、おなかの健康を保ちます。
穀物発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。
たっぷり入ってうれしいお得サイズです。
仕様●原材料:穀類(大麦、胚芽とうもろこし、エン麦、小麦、とうもろこし、全粒粉小麦)、野菜類(にんじん、キャベツ、ブロッコリーの葉、大根の葉、赤キャベツ、かぼちゃ)、糖類(砂糖、ブドウ類、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、いも類(じゃがいも、さつまいも)、食物繊維(リグノセルロース)、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)●保証成分:粗たん白質8.9%以上、粗脂肪2.3%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分2.6%以下、水分9.7%以下●エネルギー:約360kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物●内容量:1袋(360g)●ペットフードです。
アズワン品番68-1414-74
1袋
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
2種のカットりんごと人気のフルーツをトッピング、りんご好きのための特別おやつです。
食物繊維と乳酸菌でおなかすっきり、毛玉ケアをサポートします。※食物繊維が豊富な全粒粉入りシリアルを使用しています。
乳酸菌が腸内フローラを整え、おなかの健康を保ちます。
穀物発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。
仕様●原材料:穀類(大麦、エン麦、小麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、果実類(りんご、バナナ、パパイヤ、キウイ)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、植物性油脂、食物繊維(リグノセルロース)、穀物発酵エキス、デキストリン、乳酸菌、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤(クエン酸)、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)●保証成分:粗たん白質7.6%以上、粗脂肪7.1%以上、粗繊維4.2%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.7%以下●エネルギー:約391kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物●内容量:1袋(165g)●ペットフードです。
アズワン品番68-1414-76
1袋
¥519
税込¥571
5日以内出荷
野菜と穀物を贅沢にミックスしたおやつです。さくさく豆腐入り。砂糖不使用・小麦グルテン不使用でライトなおいしさに仕上げました。食物繊維・乳酸菌がお腹の働きをサポートします。
成分粗たん白質9.4%以上、粗脂肪4.1%以上、粗繊維5.6%以下、粗灰分2.1%以下、水分13.3%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×180
カロリー(kcal)358 / 100g
原材料穀類(とうもろこし、大麦、エン麦、米)、野菜類(にんじん、ブロッコリーの葉)、えんどう豆、かぼちゃの種、豆腐(大豆、でん粉、マルトース、豆腐凝固剤)、ブドウ糖、穀物発酵エキス、乳酸菌
対象動物ハムスター・リスなどの小動物
1袋(40g)
¥229
税込¥252
4日以内出荷
食物繊維・ミネラルをおいしく摂取!。8種の野菜と3種の穀物をシリアルとミックスしました。自然のおいしさそのままの贅沢なおやつです。
成分粗たん白質8.9%以上、粗脂肪2.3%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分2.6%以下、水分9.7%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×265
カロリー(kcal)360 / 100g
原材料穀類(大麦、胚芽とうもろこし、エン麦、小麦、とうもろこし、全粒粉小麦)、野菜類(にんじん、キャベツ、ブロッコリーの葉、大根の葉、赤キャベツ、かぼちゃ)、糖類(砂糖、ブドウ類、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、いも類(じゃがいも、さつまいも)、食物繊維(リグノセルロース)、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(360g)
¥829
税込¥912
4日以内出荷
ナチュラル素材でデンタルケア!皮をはがしたり、かじることにより、歯の伸び過ぎを予防したり、ストレス発散に役立ちます。
ビタミンCをおいしく摂取!。8種のフルーツと3種の穀物をシリアルとミックスしました。甘味と酸味が調和した彩り豊かなおやつです。
成分粗たん白質5.9%以上、粗脂肪5.6%以上、粗繊維3.3%以下、粗灰分1.7%以下、水分11.8%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×265
カロリー(kcal)372 / 100g
原材料穀類(大麦、小麦、エン麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、果実類(レーズン、パパイヤ、バナナ、パイナップル、キウイ、マンゴー、ココナッツ、いちご)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、植物性油脂、食物繊維(リグノセルロース)、穀物発酵エキス、デキストリン、乳酸菌、酸味料(クエン酸)、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(360g)
¥829
税込¥912
4日以内出荷
8種のフルーツと3種の穀物をシリアルとミックス、甘味と酸味が調和した彩り豊かなおやつです。
食物繊維と乳酸菌でおなかすっきり、毛玉ケアをサポートします。※食物繊維が豊富な全粒粉入りシリアルを使用しています。
乳酸菌が腸内フローラを整え、おなかの健康を保ちます。
穀物発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。
たっぷり入ってうれしいお得サイズです。
仕様●原材料:穀類(大麦、小麦、エン麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、果実類(レーズン、パパイヤ、バナナ、パイナップル、キウイ、マンゴー、ココナッツ、いちご)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、植物性油脂、食物繊維(リグノセルロース)、穀物発酵エキス、デキストリン、乳酸菌、酸味料(クエン酸)、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)●保証成分:粗たん白質5.9%以上、粗脂肪5.6%以上、粗繊維3.3%以下、粗灰分1.7%以下、水分11.8%以下●エネルギー:約372kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物●内容量:1袋(360g)●ペットフードです。
アズワン品番68-1414-75
1袋
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
色シルバー
寸法EM5
寸法DΦ10
寸法F45
寸法G14
寸法A8
寸法B18
寸法CΦ8
寸法HΦ9
寸法J43
寸法I14
1個
¥1,112
税込¥1,223
5日以内出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
定格電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC3000
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。
長さ(mm)102
幅(mm)2.5
質量(g)18
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)21
ループ引張強度規格値(N[kgf])80
ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。
ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
文字色黒
長さ(m)8
パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
色オレンジ
寸法EM5
寸法DΦ10
寸法F45
寸法G14
寸法A8
寸法B18
寸法CΦ8
寸法HΦ9
寸法J43
寸法I14
1個
¥1,112
税込¥1,223
5日以内出荷
RoHS対応品。
材質無酸素銅
入数(個)100
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)5
適合機種【PM-】36・36N・36H・24・2400
文字色黒
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
12V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
電圧(V)DC12~14
最大消費電力(W)85
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
長さ(m)5
仕様●レンズ色 : 青●レンズ形状 : 正方形●長さ : 20.5mm●併用可能製品 : AML112131 Switches And AML41 Indicators●画像には●スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。. レンズ / ボタン. 「押ボタンスイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様●レンズ色 : 赤●レンズ形状 : 長方形●併用可能製品 : AML112131スイッチ及びAML41インジケータ●画像には●スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。. レンズ / ボタン. 「押ボタンスイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
仕様●レンズ色:白●レンズ形状:長方形●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicators●コード番号:664-092
アズワン品番65-7243-87
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
仕様●レンズ色:緑●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicators
アズワン品番65-7244-22
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ