69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレート
エコ商品
ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
148 税込163
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)大型マグネラッチ
エコ商品
ブラックが新しく加わりました。 ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)53 吸着力(N)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 400mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 14mm●シリーズ: NML●最高温度: +85℃●ムラタ2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMLシリーズ. 絶縁SIP4パッケージ 絶縁耐圧1 kVdc 非平衡負荷機能 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷



トライトLEDシームレス照明
エコ商品
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200 色温度(K)4000 光源色白色 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 12 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1206長さ = 12.7mm奥行き = 12.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 12.7 x 12.7 x 6.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 38Ωシリーズ = SRR1206コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 17MHzインダクタ構造 = シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。 付属品ヘラ、ヤスリ 淡白色半透明 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 完全硬化時間24時間以上 オープンタイム(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘルメットインナー PAX-ASIAN 動画あり
クールキャップとして高吸水シートで汗止めヘルメットインナーに高吸水シート「OASIS SAF」使用、OASIS SAF1gで水120mlを吸水します
用途ヘルメットインナー 材質(生地)ポリエステル、(内部)高吸水繊維OASIS SAF、(パッケージ)OPP袋 使用目的吸汗 サイズフリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など タイプラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ブレーキメンテナンスグリース
ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。 内容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
欠品中

粘度計用プラスチック保存容器<本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、中フタ:LDPE(低密度ポリエチレン)>(密閉性に優れ液漏れしにくい)(容量 120ml)、20個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ トラスコ品番838-3405 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

CM1600はCM400の原液仕様で1本900ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。 使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷


イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)焼付防止スプレー
エコ商品
高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。 仕様(屋内防錆)1年以上 使用温度範囲(℃)-40~1200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

用途ハンマードリル用 ISO粘度グレードISOVG150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(120mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(90mL)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

香水発想で実現したデリケートゾーンソープ
成分水、ラウロイルメチルアラニンNa、ミリスタミドプロピルベタイン、ラウレス-6カルボン酸Na、加水分解ケラチン(カシミヤヤギ)、プラセンタエキス、ヨーグルト液(牛乳)、ツボクサエキス、イタドリ根エキス、ダイズイソフラボン、オウゴン根エキス、クズ根エキス、プエラリアミリフィカ根エキス、アメリカショウマ根エキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキス、アカツメクサ花エキス、カミツレ花エキス、カラトウキ根エキス、ザクロ果実エキス、ローズマリー葉エキス、パパイン、パイナップル果実エキス、トコフェロール、カキ果実エキス、乳酸Na、乳酸、クエン酸、ベタイン、BG、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、腐植土抽出物、PEG-40水添ヒマシ油、香料 香りボタニカルシャボン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個(120mL)
1,988 税込2,187
5日以内出荷

ウェーブコーポレーションエッセンスローション G
エコ商品
【潤い続く、美容成分入り化粧水】 一日中、みずみずしく潤いあるお肌に整えてくれる美容液成分入りの化粧水です。 氷河水やアロエ水などの保湿成分をたっぷり配合し、お肌にハリ・ツヤを与えてくれます。
成分水、グリセリン、DPG、ペンチレングリコール、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、キサンタンガム、ヒドロキシエチルセルロース、加水分解バクガエキス、乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液、加水分解シルク、シャクヤク根エキス、モモ葉エキス、テンチャエキス、セージ葉エキス、ハトムギ種子エキス、キイチゴエキス、ダイズ種子エキス、アーチチョーク葉エキス、アセチルヒアルロン酸Na、アスコルビン酸、リンゴ酸、BG、クエン酸、クエン酸Na、レシチン、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、1,2-ヘキサンジオール、エタノール 種別店販用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120mL)
5,290 税込5,819
5日以内出荷

1個(120mL)
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(120mL)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な美容成分をナノ化し、お肌の奥深く(角質層)に浸透させ、美容効果を発揮。 浸透しにくい成分も、ナノ化することで肌の基礎から輝く状態に導いてくれます。
成分シクロペンタシロキサン、酸化亜鉛、水、酸化チタン、パルミチン酸エチルヘキシル、BG、フェニルトリメチコン、ジメチコン、PEG/PPG-19/19ジメチコン、グリセリン、メタクリル酸メチルクロスポリマー、トリメチルシロキシケイ酸、タルク、水酸化Al、イソステアリン酸、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコ、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、ヒアルロン酸Na、α-アルブチン、チャ葉エキス、ルイボスエキス、クララ根エキス、プルーン分解物、シャクヤク根エキス、カミツレ花エキス、ベニバナエキス、グワ根皮エキス、ヒメフウロエキス、ハトムギ種子エキス、アーチチョーク葉エキス、アロエベラ葉エキス、シリカ、(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー、イソステアリン酸ポリグリセリル-2、塩化Na、(ベヘン酸/エイコサン二酸)グリセリル、ハイドロゲンジメチコン、レシチン、メチコン、アスコルビン酸、リンゴ酸、酸化鉄、フェノキシエタノール、エタノール RoHS指令(10物質対応)対応
1個(120mL)
12,000 税込13,200
5日以内出荷

1個(120mL)
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(120mL)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

1個(120mL)
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(120mL)
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(230mL)ほか
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。 扉は鍵付きだから安心保管。 庫内温度がわかる温度計付き。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。 ※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(56L)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヤがアップする高級うすめ液。泡抜けが良く、刷毛目も消えやすい。
用途油性塗料のうすめ液、塗装面の脱脂に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(120mL×24本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL) 使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。 使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

アサヒペン油性高耐久鉄部用スプレー
エコ商品
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 特性耐久・耐摩耗/さび止め 光沢ツヤ消し 主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 塗回数標準:1 油性 or 水性油性 仕上塗膜:不透明(下地を隠す) RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6 塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料 塗り面積(m2)1.1~1.3 使用場所屋内/屋外 主成分シリコンアクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190 粘度90~200Pa・s 危険等級 色調ホワイト 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2400mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(120mL×20本)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

トルエン、メタノール、酢酸エチルを含まないラッカーシンナー
用途ラッカー塗料のうすめ液、用具の洗浄に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(120mL×24本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(130L)ほか
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 灰黒 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性静電気対策用 成分アクリル系 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚) 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃)90 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)マフラー防錆コートブラック
エコ商品
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上) ブラック 膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗) 塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本 指触乾燥時間(分)20~25(20℃) 硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

GA(グリーンエース)PETボトル(スプレータイプ)
エコ商品
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。
RoHS指令(10物質対応)対応 口内径(Φmm)17 耐熱温度(℃)40 材質PET
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)