カテゴリ

  • メカニカル部品(593)
  • 機構部品(437)
  • ねじ・ボルト・釘(297)
  • 事務用品(118)
  • 制御機器(105)
  • 切削工具(82)
  • 物流用品(73)
  • 作業工具(63)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • バイク部品(31)
  • 電気材料(31)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 建築金物(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 測定用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 研磨材(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 溶接用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 空圧工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 医療(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「mm-b6」の検索結果

関連キーワード
2,185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランバスメッシュ用補強棒 600mm用 光

    ランバスメッシュ用補強棒 600mm用

    279税込307
    1本
    当日出荷
    インテリアに調和するランバスメッシュ用の補強棒です。W600サイズのランバスメッシュに使用できます。
    用途ランバスメッシュ用トラスコ品番679-8598材質アルミ長さ(mm)600厚さ(mm)6mmΦ品名補強棒 600MM
  • 電解原液MM6B SARAYA(サラヤ)

    電解原液MM6B

    SARAYA(サラヤ)
    6,298税込6,802
    1箱(1kg×3本)
    当日出荷
    ピュアスターミュークリーン専用薬液です。食品添加物の塩酸です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN(屋外)用SPD 本体+取付部材(オプション)込み 昭電

    LAN(屋外)用SPD 本体+取付部材(オプション)込み

    昭電
    89,980税込98,978
    1セット
    7日以内出荷
    CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
    用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)適合規格JIS C 5381-21保護等級IP66最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
  • はがせるノート型ルーズリーフ(KOKUYO ME)B罫6mm B5 コクヨ

    はがせるノート型ルーズリーフ(KOKUYO ME)B罫6mm B5

    コクヨ
    289税込318
    1冊(50枚)
    翌々日出荷
    あなたを今より、私らしくKOKUYOMEシリーズのB5サイズルーズリーフ。ノートのようにクロス製本してあるので、バラけにくく、持ち歩きやすい。ページをはがすとルーズリーフになり、バインダーノートにとじて整理することができます。製本してあるので記入後の一時保管にも便利です。中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    材質表紙:板紙サイズB5枚数50枚穴数26穴行数37行紙質上質紙B罫(6mm)製本はぎ取り式
  • 民芸いろがみ B6 アーテック[学校教材・教育玩具]

    民芸いろがみ B6

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    164税込180
    1セット(15枚)
    当日出荷
    民芸調の和紙のいろがみです。材質:紙。サイズ:128×182mm(B6)。セット内容:15色組
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)128×182サイズB6内容素材科目図工
  • 6mm穴用取付B軸(右捻子) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    6mm穴用取付B軸(右捻子)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6全長(mm)75タイプ6mm穴用取付B軸(右捻子)軸長(mm)45取付ねじ穴サイズ(mm)6取付幅(mm)15
  • スポーツバイク用ステム VISION ST NS SMR alloy 120mm -6°B1 VISION

    スポーツバイク用ステム VISION ST NS SMR alloy 120mm -6°B1

    VISION
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。FSAのSMR(Smart Cable Routing)システムは、様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応し、インテグレーテッド・セミインテグレーテッドのどちらのケーブルルーティングにも対応します。Smart Cable Routing (SMR)。AL6061アルミを3D鍛造&CNC加工。アルミ製フェースプレート。クロモリ製金具。-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm。Φ31.8mmのハンドルバーに対応。クランプ部分の高さ33.5mm。1-1/8”のステアリングコラムに対応
    ブラックタイプステム分野ロード、 グラベル
  • B7Eルーズリーフ 6mm罫 マルマン

    B7Eルーズリーフ 6mm罫

    マルマン
    299税込329
    1冊
    当日出荷
    サイズB7変型枚数100穴数9穴横罫(メモリ入り)罫幅(mm)6
  • 安全クッション L字型 モノタロウ

    安全クッション L字型

    モノタロウ(75件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷
    工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
    用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(78件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    448税込493
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(343件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ノートB5スマートレビュー6mm マルマン

    ノートB5スマートレビュー6mm

    マルマン
    239税込263
    1冊
    3日以内出荷
    5つの機能スペース設計が特徴の”復習”をサポートするノートです。1ページ目の裏面に学習の計画がたてやすい「学習インデックス」が印刷されています。
    サイズ正B5枚数40枚本体寸法(mm)257×187行数34罫幅(mm)6用紙厚(g/m2)70材質(表紙)カード紙罫線復習罫製本ツインワイヤ
  • キャンパスノート(特殊罫)5mm方眼罫 セミB5(6号) 30枚 コクヨ

    キャンパスノート(特殊罫)5mm方眼罫 セミB5(6号) 30枚

    コクヨ
    139税込153
    1冊
    当日出荷
    寸法(mm)252×179×4
  • はがせるノート型ルーズリーフ(KOKUYO ME)B罫6mm A4 コクヨ

    はがせるノート型ルーズリーフ(KOKUYO ME)B罫6mm A4

    コクヨ
    359税込395
    1冊(50枚)
    翌々日出荷
    あなたを今より、私らしくKOKUYOMEシリーズのA4サイズルーズリーフ。ノートのようにクロス製本してあるので、バラけにくく、持ち歩きやすい。ページをはがすとルーズリーフになり、バインダーノートにとじて整理することができます。製本してあるので記入後の一時保管にも便利です。中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    材質表紙:板紙サイズA4枚数50枚穴数30穴行数43行紙質上質紙B罫(6mm)製本はぎ取り式
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 割ピン(ステンレス) 大阪魂

    割ピン(ステンレス)

    大阪魂(96件のレビュー)
    459税込505
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類割ピン
  • キャスタープレートB(81.5mmピッチ用)JBー006 スペーシア

    キャスタープレートB(81.5mmピッチ用)JBー006

    スペーシア
    229税込252
    1個
    当日出荷
    パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
    用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレートB-82-28トラスコ品番108-0943材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)89
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    319税込351
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内張りクリップ
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • WASHER B,6MM ホンダ

    WASHER B,6MM

    ホンダ
    199税込219
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    318税込350
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • 冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂

    冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)

    大阪魂(21件のレビュー)
    329税込362
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(273件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Tree's 5冊パック セミB5 6mm罫 日本ノート

    Tree's 5冊パック セミB5 6mm罫

    日本ノート
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードノートシリーズ「Tree’s」。カラーを楽しむ、いつものノート。シンプルかつ実用的なデザイン
    仕様5色アソート寸法(mm)179×252サイズセミB5B罫罫幅(mm)6
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(56件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)

    オチアイ(16件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状穴用C形止め輪表面処理ACP
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(59件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ゴム足K型 栃木屋

    ゴム足K型

    栃木屋(41件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
    用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 割ピン(鉄) 大阪魂

    割ピン(鉄)

    大阪魂(86件のレビュー)
    429税込472
    1パック(70個)ほか
    当日出荷
    材質鉄生地種類割ピン表面処理生地
関連キーワード
...