4,728件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)6.5以下 材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ケイ素鋼で製造されています。
用途キーレンチ 質量(g)13 仕上リン酸塩処理 サイズ規格ミリ タイプロング
1個
399 税込439
8日以内出荷

タイプ両面シリンダー キー3本付 グリーン購入法適合
1組(2個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体/29.0、脚/15.7 タイプ組立式 内寸法(mm)425×425×440 羽根形状単葉 材質(脚)ステンレス脚 アズワン品番8-5651-15
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体:29.0、脚15.3 タイプ組立式 内寸(mm)425×425×440 羽根形状単葉 材質(脚)スチール アズワン品番8-5651-14
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷

乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
タイプ組立式 内寸(mm)425×425×440
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物品の区分け、整理保管に便利なブックエンドタイプの間仕切り。
材質複合ABS樹脂製 奥行(mm)460用 アズワン品番64-3531-09
1個
4,798 税込5,278
92日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.
エコ商品
質量(g)7 寸法L(mm)25 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H トルクスビット
エコ商品
差込角(mm)DIN3126 E6.3 寸法D(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H ヘックスビット
エコ商品
寸法D(mm)6.35 寸法d(mm)4 差込角(mm)DIN3126 E6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:合金鋼。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。 材質IC908 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H トルクスビット 全長25mm
エコ商品
質量(g)4 寸法L(mm)25 差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット 寸法D(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H イジリ止めトルクスビット T15H
エコ商品
寸法D(mm)6.35 寸法d(mm)3.5 差込角(mm)DIN3126 E6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強風アローは柔軟に風を逃がし、草木のようにたわむことで強風に耐える事ができる矢印板です。両面使用が可能で、高い視認性を有します。枠部分を腕に引っ掛ける事で、まとめての持ち運びが可能です。脚が回転するので、フラットな状態で収納や運搬が可能です。オラフォル社製のプリズム反射シート(NETIS登録製品)を使用しており、視認性は抜群です。
用途工事現場、規制区域、誘導などの路上設置用矢印に。 その他【NETIS登録番号】TH-240028-A 寸法(高さH×幅W)(mm)610×910 耐風速(m/s)25以下
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H イジリ止めトルクスビット 全長25mm
エコ商品
寸法D(mm)6.35 寸法L(mm)25 質量(g)4 差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H ヘックスビット 全長25mm 5/32"
エコ商品
質量(g)5 寸法L(mm)25 差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット 寸法D(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
8日以内出荷


1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

あらゆるタイプのマウスに対応 滑りすぎないグリップ感 クッション性があり負担を和らげる
材質表面:ポリエステル、裏面:EVA樹脂(エチレンビニルアルコール) 質量(g)約16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×4×190
1個
249 税込274
当日出荷


小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,288 税込1,417
3日以内出荷

仕様ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロックヘッダコネクタ. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルヘッダコネクタで、強化スイングロック設計と、高いケーブル保持力を提供する独自のダブルロック機構が採用されています。スイングロック設計には、コネクタボディにポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現します。ポジティブロック機構によりヘッダがレセプタクルに固定されます。ヘッダのロック部分はかん合相手の圧着ソケットの成形ランスとかん合して、ソケットを所定の位置にしっかりと ピッチ(mm)1.2 極数4 シリーズDF57 定格電圧(V)29.0、50.0ac/dc 定格電流(A)2 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
759 税込835
欠品中

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷