4,806件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライドテレシスMMC202B
エコ商品
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC202A/202Bを対向にして使用することで最大40kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-5.0~-0dBm、受信光レベル:-31.0~-3.0dBm 質量(g)100 ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ) 適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4 波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信) 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離40km 許容損失(dB)26
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

アライドテレシスMMC201B
エコ商品
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm 質量(g)100 ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ) 適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4 波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信) 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離15km 許容損失(dB)16
1個
179,400 税込197,340
10日以内出荷

コロンビア、ホンジュラス産アラビカ豆をベースに使用し、酸味と苦みが調和したすっきりとした後味が特徴のブレンドコーヒー。
区分常温 保存環境常温 入数6個
1セット(160g×6個)
5,198 税込5,614
3日以内出荷

アライドテレシスAT-MMC2000/SC
質量(g)(ACアダプター )110 スイッチ【ポート設定切替スイッチ】SML切替:スマートミッシングリンク機能の有効/無効の切り替え(出荷時有効)、オートネゴシエーション切替:10/100/1000BASE-Tポートのオートネゴシエーション有効/無効(100BASE-TX Full Duplex固定)の切り替え(出荷時有効) 本体質量(g)200 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100-240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 定格入力電流(A)0.5 最大入力(W)2.2(最大2.6)(実測値) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 保存湿度(%)5~95(結露なきこと) 発熱量(KJ/h)7.9(最大9.3kJ/h) 保管温度(℃)-30~70 入力電圧範囲(V)AC90-264 ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション100M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション、中心波長:850nm、送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-3dBm、許容損失:7.5dB、最大伝送距離:550m
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

アライドテレシスMMC200/SC
エコ商品
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
仕様送信光レベル:-23.5~-14dBm(50/125 MMF)、-20~-14dBm(62.5/120 MMF)、受信光レベル:-31~-14dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、2連SCコネクタ(100Mbps光) 伝送距離2km 許容損失(dB)7.5(50/125MMF)、11(62.5/120MMF)
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アライドテレシスMMC2000/SP
エコ商品
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
仕様送信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する、受信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(SFPスロット) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)使用するSFPモジュールに依存する 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、SFPスロット 伝送距離使用するSFPモジュールに依存する 許容損失(dB)使用するSFPモジュールに依存する
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

アライドテレシスMMC2000/ST
エコ商品
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルを介して、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-18~0dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(STコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、2連STコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離550m 許容損失(dB)8.5
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

アライドテレシスMMC202A
エコ商品
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC202A/202Bを対向にして使用することで最大40kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-5.0~-0dBm、受信光レベル:-31.0~-3.0dBm 質量(g)100 ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ) 適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4 波長(nm)中心波長:1310(送信)、1530(受信) 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離40km 許容損失(dB)26
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

アライドテレシスAT-MMC2000/LC
エコ商品
CentreCOM MMC2000シリーズは、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です。
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~0dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光/1000Mbps光) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(1000Mbps光) 伝送距離550m 許容損失(dB)7.5
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷

ブラジル、パプアニューギニア産アラビカ豆をベースに使用し、上品な香ばしさとミルクに合う深いコクのエスプレッソ風ブレンドコーヒー。
区分常温 保存環境常温 入数6個
1セット(150g×6個)
5,198 税込5,614
3日以内出荷

アライドテレシスMMC2000/LC
エコ商品
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルを介して、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-0dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(LCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、2連LCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離550m 許容損失(dB)7.5
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

アライドテレシスMMC201A
エコ商品
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm 質量(g)100 ポート数1(RJ-45)1(SCコネクタ) 適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4 波長(nm)中心波長:1310(送信)、1530(受信) 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離15km 許容損失(dB)16
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
寸法H(mm)67 寸法D(mm)52 寸法d(Φmm)20 寸法GM18×P1.5
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


アライドテレシスMMC200BD/LC-13
エコ商品
本製品は、AT-MMC2000/SP+AT-SPFXBD-LC-13のバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC200BD/LC-15と対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長15kmまで延長できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷


多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
1本
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。 付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子 電圧(V)DC12 機能伝達・しゃ断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。 付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子 電圧(V)DC24 機能伝達・しゃ断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー F (125mmC付)
エコ商品
材質PP ブルー 短辺(mm)(外寸)642 長辺(mm)(外寸)792 外寸法・高さ(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電源電圧(V)24dc 安全接点2NC 材質(ハウジング)316ステンレススチール 補助接点常時開 スイッチ種類長方形 範囲HYGIECODE シリーズMMC-H スイッチング距離(mm)12(開)、8(閉) IP等級IP67, IP69K 供給電流(mA)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,450 税込27,995
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRMMC-50-SCSCマルチモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-50-SCSCは50 μm SC/SCマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 2 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRMMC-50-SCSTマルチモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-50-SCSTは50 μm SC/STマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 1、STマルチモードオス 1 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

アライドテレシスMMC200BD/LC-15
エコ商品
本製品は、AT-MMC2000/SP+AT-SPFXBD-LC-15のバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC200BD/LC-13と対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長15kmまで延長できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷


仕様アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRMMC-62-SCSTマルチコード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-62-SCSTは62 μm SC/STマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 1、STマルチモードオス 1 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷


AT-MMC2000BDM/LC-Bは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBDM-Bのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のマルチモードに対応しており、AT-MMC2000BDM/LC-Aと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-26
1式
159,800 税込175,780
13日以内出荷

AT-MMC2000BDM/LC-Aは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBDM-Aのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のマルチモードに対応しており、AT-MMC2000BDM/LC-Bと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-25
1式
159,800 税込175,780
13日以内出荷

AT-MMC2000BD80/LC-Bは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD80-Bのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD80/LC-Aと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-24
1式
579,800 税込637,780
13日以内出荷

AT-MMC2000BD10/LC-13は、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD10-13のバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD10/LC-14と対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長10kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-98
1式
199,800 税込219,780
13日以内出荷

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201223●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-19
1式
169,800 税込186,780
13日以内出荷

AT-MMC2000/SC-Z7(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、MMC2000シリーズ同士を対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-28
1式
96,980 税込106,678
13日以内出荷

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-27
1式
87,980 税込96,778
13日以内出荷

AT-MMC2000BD40/LC-13は、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD40-13/Iのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD40/LC-14と対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長40kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4206-01
1式
319,800 税込351,780
13日以内出荷