カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 整備工具・収納(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- グリフィン(1)
- メック(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- HAMP(ホンダ)(1)
- サンエレメント(1)
エコロジープロダクト
「mo-14a」の検索結果

マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
オイル処理ボックス
(3464件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
押ボタンスイッチ Wシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個欠品中IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-30~70規格PSEボタン形状丸(別売り)耐電圧AC1500動作方式モメンタリ照光種別非照光耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上機能動作ON-回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極耐電圧(V/min)AC1.5k以上
カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品
(377件のレビュー)¥449~税込¥494~1冊(500枚)ほか当日出荷日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。色ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952