低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。
吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。
軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。
作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用として
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル100%
機能吸汗、速乾
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット付き
名入れ可
IP63(IEC規格)防塵・防水対応
丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。
バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイク各種に対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V(2.3~20Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A)
質量(g)240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55
保護等級本体:IP63(IEC規格)
保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡
アズワン品番65-0502-49
定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に
種類その他
ピン径(Φmm)0.6
材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ
材質(ピン)ニッケル
X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
色黒
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)-40~+85
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機
最大ストローク(mm)115
1本で3役の万能電工ペンチ。
配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220
トラスコ品番858-6305
質量(g)193
適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型
適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メッシュパネル専用のフック。
パネルに引掛けて使用します。
カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。
仕様経路数2
トラスコ品番453-2139
幅(mm)166
質量(kg)3
高さ(mm)190
奥行(mm)152
電源(V)単相100 0.40A
モーター(W)15
送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1個(2000個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂
質量(kg)約3
サイズ166×152×190mm
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
流量(mL/h)10~1450×2本掛
吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
アズワン品番1-2111-11
流量精度±2%
商品タイプレンタル品はこちら
適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ。溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
用途溶接時のスパッタ除去に最適。
材質(本体)工具鋼
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
材質(グリップ)塩化ビニル
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
流量(mL/h)10~1450×2本掛
流量精度±2%
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
適合チューブ外径(Φmm)3~6.1
電源(V)AC100(50/60Hz)0.4A 40VA
豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!!
簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。
独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
長さ(m)4
タイプ2/3開孔
仕様NJ継手付
吸水性の良いコットン不織布に拭き取り効果の高い極細分割繊維をプラス。
中厚手と厚手の2種類があります。
おおまかな拭き取りから、仕上拭きまでマルチに使用できます。
材質コットン+ポリエステル極細繊維
区分新品
折数4つ折
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。
耐油耐候性に優れる
材質(車輪)ウレタン
10GbE(カテゴリー6A)、5GbE、2.5GbE(カテゴリー5e、6)で導入環境に合わせた高速化
5GbE&2.5GbEなら既設ケーブルのまま高速化
10GbE環境で実現する高速転送
10GbE,5GbE,2.5GbEに全ポート対応
必要な管理機能を搭載
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
IEEE802.3az EEEに対応
「ループ検知」でネットワークダウンを未然に防ぐ
付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個、取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール×2、電源ケーブル抜け防止バンド、マニュアル、保証書
電源電圧AC100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極端子(シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×230
機能日本語Web設定インターフェース(IPv4)HTTPによるファームウェアアップグレード機能、HTTPによる設定の保存/復元 (Web)管理ソフト(WLS-ADT)対応
インターフェースIEEE 802.3u (100BASE-TX)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)IEEE 802.3an (10GBASE-T)IEEE 802.3x (Flow Control)IEEE 802.3az (EEE Idling Stop)
動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブルカテゴリー5以上 2対UTP/STPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTP/STPケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)カテゴリー6A以上 4対UTP/STPケーブル(10GBASE-T)
取得規格VCCI Class A、FCC Class A、Canada IC Class A、UL、cUL、CE
セキュリティユーザー名、パスワードMACアドレスフィルター管理VLANMACアドレス認証
対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」マグネット取付金具「LSW-KG5P」
スイッチング方式ストア&フォワード
データ転送速度148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)、3720238パケット/s(2.5GBASE-T)、7440476パケット/s(5GBASE-T)、14880952パケット/s(10GBASE-T)
バッファ仕様(容量)2MB
伝送距離(m)100
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
仕様●チューブケース材質:PVC樹脂●適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm
寸法(mm)137×152×191mm
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100 50/60Hz 0.4A 40A
モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
流量(mL/h)10~180×1本掛
吐出圧(kPa)147(1.5kg/cm2)
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
流量精度±2%
サービス分類レンタル
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
目盛仕様レーザーマーキング
タイプ目盛付タイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。
チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。
チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。
セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。
チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。
正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)
送液方向正逆切替可能
モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15
安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ
外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)
質量(kg)約3.1
電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz
仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
1台
¥78,900
税込¥86,790
3日以内出荷
強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
関連資料(0.87MB)
吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドR
モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15
設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能
最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2)
流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内)
安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
流量精度±2%
エスコ品番EA986MP-200
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
ツールやルアーを置いておくのに便利!
タイプワイド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×50
1セット
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
狭い場所での測量に最適
サイズ(cm)20
ポール径(Φmm)9
マイゾックスコード221597
1本
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3
使用作動油ISO VG46
種類その他ポンプ
吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2
使用流体一般作動油
電動機出力(kW)0.45
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
目盛仕様レーザーマーキング
タイプ目盛付タイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
浴槽幅14cm以下であればカーブ形状や幅の不均一さなど概ね取付可能です。浴槽エプロンに触れない挟み込みベースとともに、天井へは特殊なシートで張り付けることでほぼ加圧することなく取付可能です。高い位置を支持できることで、浴槽またぎ動作や立位保持などの身体負担を大幅に軽減できます。
仕様●材質:ステンレス、アルミ樹脂コーティング、ステンレス、ポリアセテート樹脂、エラストマー●重量:リングアーム付き 4.2kg●サイズ:H1850~2500×W126×D220mm●付属品:リングアーム(グリーン)
アズワン品番65-9234-76
1本
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ