27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
708 税込779
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
1パック(3個)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED 取付方式ねじ取り付け インターフェースオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP65
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そなえる.comマルチポンチョ
災害時発生時のプライバシーとトイレ問題に備えます。特許庁意匠登録済 第1549389号
用途屋外でのトイレ、人目の多い場所での着替え、また、防寒対策など使い方はいろいろです。 材質リニアポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.03 高さ(mm)1200 質量(g)70
1個
499 税込549
4日以内出荷

カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。 ミニバンやワンボックス車のバックドア用です。 マグネットにより簡単に脱着できます。 お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 窓枠とカーテンの隙間が無く、ピタッと綺麗に装着できます。 ガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。 不使用時はコンパクトに収納できます。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つPixel 4a (5G)用ソフトケースです。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) クリア タイプケース型 対応機種Pixel 4a (5G) 特性ストラップホール付
1個
特価
379 税込417
当日出荷

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
材質SUS304 表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
材質SUS304 表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)



構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。 永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。
用途粉粒体中の磁性体(ボルト、ナット、ピンなどの異物や鉄粉など)を吸着し、原料の品質向上や粉砕機などの保護に役立ちます。 ・肥料、飼料、食品、薬品などの除鉄に利用されます。 ・液中の鉄屑の除去にも使用されます。
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

仕様●呼び番号MUCFL形:202●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ アズワン品番65-9330-67
1個
18,500 税込20,350
8日以内出荷


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~) CKD CADデータあり
1個
36,875 税込40,563
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKD CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MP
RoHS
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用。独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し視認性を向上。ボディは軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間保持。取付ネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用。ユニット構造:色に応じた配線が設定されており、色配列の変更時にも配線変更が不要。装着後でも色配列の組替えが簡単に可能。防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い環境にも対応。オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
1台
9,198 税込10,118
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



関連キーワード