83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


Ideal-TekIDEAL-TEK スパチュラ
エコ商品
スイスIDEAL-TEK社製のステンレス製スパチュラです。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックインキギター 習字ペン
エコ商品
水性顔料インキのためにじみや裏うつりが少なく、太めのペン先で「とめ」「はね」「はらい」の終筆が簡単できれいに書けます。
用途習字練習用。絵手紙、色紙用。 トラスコ品番472-9529 材質本体軸:アルミ インク色 文字サイズ太字 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷

Ideal-TekIDEAL-TEK プローブ
エコ商品
スイスIDEAL-TEK社製のステンレス製フックです。
材質ステンレス 全長(mm)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。 付属品【ピン】ステンレス 材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス 質量(g)201 耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5 寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.42MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

MASTER AIRストリッピングツール
エコ商品
パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 空気消費量(m3/min)0.41 仕様ギア型イレイサーパッド付き 全長(mm)195 質量(kg)1.13 寸法(パッドネジ)5/16-24 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5 使用空気圧力(MPa)0.62 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
欠品中

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

最新大型センサ1.4型~1.2型に専用設計された光学系(IMX492/IMX530/IMX540) フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 産業用途の大型多画素センサ用として世界最小サイズを実現 汎用性の高いCマウントを採用 12mm/16mm/25mm/35mm/50mmと幅広いラインアップ
フィルターサイズ(mm)M34 P=0.5 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 適合カメラ1.4型(~Φ23.1mm)/Cマウント 至近距離(m)0.15
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。 付属品【ピン】ステンレス 材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス 木目 質量(g)201 耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5 寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.42MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

井筒製作所SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
エコ商品
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストレートタイプなので狭いところで大活躍!! 大変便利です!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 全長(mm)145 質量(g)400 タイプ正回転のみ チャック寸法(inch)1/4(6.35mm) ホース口金取付ねじPT1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ
エコ商品
明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
3,770 税込4,147
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別シュラウド ピッチ(mm)5 シリーズMPT 定格電圧(V)575 ac, 812 dc 端子種別はんだ 行数1 コンタクト数8 ボディ向き垂直
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ A-PTUNR/L
エコ商品
チップ逃げ角(°)0 シャンク油穴付き鋼シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

テグテックジャパン菱形ネガチップ TT5080
エコ商品
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。 仕様ブレーカー:MP トラスコ品番454-4117 材質TT5080 被削材(適合)M・S コーティングPVD チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状中切削
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

テグテックジャパン正方形ネガチップ TT8020
エコ商品
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。耐熱合金の低速、断続切削加工に。 材質TT8020 被削材(適合)P・M・S コーティングPVD チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テグテックジャパン80°菱形ネガチップ TT8115B
エコ商品
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の一般加工用。高速旋削加工用。 材質TT8115B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

テグテックジャパン80°菱形ネガチップ TT8135B
エコ商品
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の連続旋削加工、低速加工用。 材質TT8135B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テグテックジャパン80°菱形ネガチップ TT8125B
エコ商品
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の一般加工用。 材質TT8125B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


用途トランスミッション用 形状カートリッジタイプ 他社参考品番(NITTO)- 他社参考品番(PMC)- 他社参考品番(MICRO)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermal Grizzly高性能サーマルパッド
エコ商品
●ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。 ●高い熱伝導率を実現 セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。 ●凸凹面にもジャストフィット 柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。 ●任意のサイズに加工可能 設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。 ●再封可能な包装袋 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しております。 余ったパッドを乾燥から守ることができ、劣化を抑えながら長期間保管することができます。 ●非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
熱伝導率(W/mk)8 使用温度範囲(℃)-100~250 仕様●数量:1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設動力分電盤
エコ商品
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
379 税込417
5日以内出荷

1個
339 税込373
5日以内出荷

1個
309 税込340
5日以内出荷

1個
379 税込417
5日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX11
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番411-7176 チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷