335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)金属粉入り膜付グロメット
エコ商品
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など 仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃ 材質シリコーンゴム ブルー 種類グロメット 硬度50°±5° 使用温度(℃)-10~110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)2 寸法D1(mm)23 寸法D2(mm)20 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)3.5 寸法D3(mm)16 寸法H3(mm)1.6 寸法H4(mm)2 寸法D4(mm)11 寸法D5(mm)13
1個
299 税込329
4日以内出荷

仕様イルミネーションなし 定格電圧250V ac 接点構成SPDT 動作特性モーメンタリ 材質(コンタクト)銅、銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)6 @ 120 V ac パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

細目クロスを採用し、ゲーミングマウスに吸いつくような重みのある操作感を実現。繊細なプレイをサポートする、コントロールタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
用途織り目が細かく生地目がなめらかなクロスを採用し、マウスに吸いつくような重みのある操作感を実現。細かなフリックに対応した、コントロールタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。 。軽やかな滑走を実現する均一な質感と、止めたい場所で止められる程よい表面摩擦を両立。低DPI設定でのプレイでも精度の高い操作を可能にします。 。裏面にはグリップ性を高める特殊パターンを施したナチュラルラバーを使用。デスク上でのズレ・ヨレが起きにくい材質です。 。ナチュラルラバーによるクッション性が適度な沈み心地を再現し、絶妙なコントロールを可能に。長時間のプレイによる負担も軽減します。 。※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。 。縦・横いずれにもゆとりを持って動ける420mm×460mmのミディアムタイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質表面:ポリエステル、裏面:ナチュラルラバー ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×約460×約3 特性表面特性:コントロール
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

粗目クロスでゲーミングマウスの素早い操作感を実現。対象に即座に照準を合わせやすい、スピードタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
用途織り目の凹凸が粗いクロスを採用し、振り幅が広くても素早いマウス操作が可能に。表面抵抗が少ないスピードタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。 。軽やかな滑走を実現する均一な質感と、止めたい場所で止められる程よい表面摩擦を両立。低DPI設定でのプレイでも精度の高い操作を可能にします。 。裏面にはグリップ性を高める特殊パターンを施したナチュラルラバーを使用。デスク上でのズレ・ヨレが起きにくい材質です。 。ナチュラルラバーによるクッション性が適度な沈み心地を再現し、絶妙なコントロールを可能に。長時間のプレイによる負担も軽減します。 。※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。 。縦・横いずれにもゆとりを持って動ける420mm×460mmのミディアムタイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質表面:ポリエステル、裏面:ナチュラルラバー ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×約460×約3 特性表面特性:スピード
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066 アズワン品番65-7818-72
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

横幅を気にせず使える超ワイドサイズで、自由なプレイを可能に。均一な質感と程よい表面摩擦でプレイをサポートする、バランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
用途なめらかな中目クロスを採用し、重厚感のあるマウスでもスムーズな滑走に。安定感の高いバランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。 。軽やかな滑走を実現する均一な質感と、止めたい場所で止められる程よい表面摩擦を両立。低DPI設定でのプレイでも精度の高い操作を可能にします。 。裏面にはグリップ性を高める特殊パターンを施したナチュラルラバーを使用。デスク上でのズレ・ヨレが起きにくい材質です。 。ナチュラルラバーによるクッション性が適度な沈み心地を再現し、絶妙なコントロールを可能に。長時間のプレイによる負担も軽減します。 。※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。 。振り向き距離に対応し、操作面を気にせずプレイできる超ワイドサイズ。450mm×900mmのラージタイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質表面:ポリエステル、裏面:ナチュラルラバー ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×約900×約3 特性表面特性:バランス
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

なめらかな操作感で高いパフォーマンスを実現。均一な質感と程よい表面摩擦でプレイをサポートする、バランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
用途なめらかな中目クロスを採用し、重厚感のあるマウスでもスムーズな滑走に。安定感の高いバランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。 。軽やかな滑走を実現する均一な質感と、止めたい場所で止められる程よい表面摩擦を両立。低DPI設定でのプレイでも精度の高い操作を可能にします。 。裏面にはグリップ性を高める特殊パターンを施したナチュラルラバーを使用。デスク上でのズレ・ヨレが起きにくい材質です。 。ナチュラルラバーによるクッション性が適度な沈み心地を再現し、絶妙なコントロールを可能に。長時間のプレイによる負担も軽減します。 。※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。 。縦・横いずれにもゆとりを持って動ける420mm×460mmのミディアムタイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質表面:ポリエステル、裏面:ナチュラルラバー ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×約460×約3 特性表面特性:バランス
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

厚さ5mmのラバーで、良く沈み良く止まる。均一な質感と程よい表面摩擦でプレイをサポートする、バランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
用途なめらかな中目クロスを採用し、重厚感のあるマウスでもスムーズな滑走に。安定感の高いバランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。 。軽やかな滑走を実現する均一な質感と、止めたい場所で止められる程よい表面摩擦を両立。低DPI設定でのプレイでも精度の高い操作を可能にします。 。裏面にはグリップ性を高める特殊パターンを施したナチュラルラバーを使用。デスク上でのズレ・ヨレが起きにくい材質です。 。厚さ5mmのナチュラルラバーで、マウスをしっかり止める沈み心地に。プレイスタイルに応じた絶妙なコントロールを叶えます。長時間のプレイによる負担も軽減しています。 。※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。 。縦・横いずれにもゆとりを持って動ける420mm×460mmのミディアムタイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質表面:ポリエステル、裏面:ナチュラルラバー ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×約460×約5 特性表面特性:バランス
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能
用途輸送時の温度記録や管理 温度範囲(℃)-30~+70 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む) 分解能0.1℃ 防塵防水性能IP67/NEMA 6 インターフェイスUSB2.0
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50枚×24袋)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1袋(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)



仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : ディスクリート●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : PG 13.5 グランド●IP保護等級 : IP65/IP67/IP69K●長さ : 40mm●応答周波数 : 50 Hzmm●奥行き : 117mm●最大DC電圧 : 240V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●最大スイッチング周波数 : 50Hz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1台
33,480 税込36,828
翌日出荷

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 寸法b(mm)7 最高使用温度(℃)300
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

部品名称ケイシキメイハン(MPG-800A-1) 関連資料(0.89MB) 図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 シール関係部品_No.1
1個
380 税込418
7日以内出荷

備考2~24,Fig.2,3フクム 部品名称ヨウキホンタイソウクミ(MPG-800A-1) 関連資料(0.9MB) 図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.1
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = MPG06ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 3.18mmピーク逆回復時間 = 600ns直径 = 2.54mm動作温度 Min = -55 ℃標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷

わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル 質量(g)72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69 フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT 接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット 対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC 記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD 再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG 対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

アルファタックルハイパーブレイド
名竿ハイパーブレードの名前を受け継ぐ、魚種別のMPG。軽さや、高感度、しなやかさ、魚を浮かせるパワーと操作性の相反する様々な要素の融合。そして何よりも、MPG素材の機能とフィーリングをより多くの沖釣りファンにMPGブランクでしか味わえない魅力を体感して欲しい。最初のMPGとしての分かり易さ、魚種別で体感できるロッドの開発がコンセプトである。各魚種によってMPG100%やGC MPG、MPG 3Dといった最適なブランクシステムを採用しMPG素材の多様な可能性を存分に味わえる最適な1本。
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム 本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。 ●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載! 本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。 ●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる! 本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。 ●リモコン操作&本体操作に対応! 本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。
液晶サイズ7型 電源ACアダプタ 質量(g)260(本体のみ) 仕様●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バッテリ
仕様JB250CN10BJST-1 規格12V2.5AH 関連資料展開図1(1.48MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 図解NoMGT-800 MPG800 バッテリーキット部品_No.8、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡバッテリーキット部品_No.8、MGT-500A-1 MPG500A-1 バッテリーキット部品_No.8、MSB110 MSB110部品_No.36、MJT-8 MJT-8GT バッテリーキット部品_No.8、MGT-800A-1 MPG-800A-1 バッテリーキット部品_No.8、MJS-15B MJS-15B部品_No.36、GS031B 本体部品 バツテリ_No.22
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

パソコン画面上の映像・流れている音声を録画・録音できるソフト。双方向の音声録音機能を搭載、またユーザー様のご意見を反映し、より使いやすくなりました。録画したい範囲をマウスで指定し、「録画開始」ボタンのクリックで録画・録音ができます。録画・録音したデータは、MEPG4、MPEG1、MP3で保存できる他、iTunesへの自動登録やAndroid端末への自動転送により、対応端末でもお楽しみいただけます。一部操作性を改良したほか、 HDDの空き容量確認やおおよその録音データの把握が可能になりました。一時停止や再開機能有。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
質量(g)184 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138 接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1) 対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP 記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD 再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP 対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

BIGM(丸山製作所)トシユツグチ
部品名称トシユツグチ 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.86MB) 図解NoMGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.9、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.9、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.9、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.9、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.10、MGT-800 MPG800 本体部品_No.10
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チヨウセイツマミASSY
部品名称チヨウセイツマミASSY 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.14MB) 図解NoMGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.17、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.17、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.17
1個
749 税込824
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Tジ ヨウセツナットM4
部品名称Tジ ヨウセツナツトM4 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 図解NoMJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.5、MGT-800 MPG800 本体部品_No.5、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.5
1セット(5個)
569 税込626
7日以内出荷

店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書 質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 消費電力(W)最大5.7 電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115 液晶サイズ7型ワイドTFT液晶 コントラスト比350:1 解像度1024×600 保証期間1年間 スピーカー2W+2W 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 色(本体)ホワイト 端子SDカードスロット、USB端子 言語表示日本語/英語 対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB) 再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2), .mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ) アスペクト比128:75(約16:10) 輝度(cd/m2)250
1台
14,300 税込15,730
7日以内出荷

サンワダイレクトデジタルフォトフレーム
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。雰囲気を変えることのできる木目調のフレーム付です。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間 セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、フレーム、取扱説明書・保証書 電源ACアダプタ(DC5V/2A) ケーブル長(m)約1.5 消費電力5.2W 液晶サイズ10.1型 対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。) スピーカー8Ω 1.5W ×2 コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート 対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC スロットSDメモリカード 画素数1024×600 フレームレート30fps以下対応 アスペクト比1899-12-30
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヨコボウASSY
備考2,3フクム 部品名称ヨコボウASSY 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.68MB) 図解NoMGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.1、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ取付金具部品_No.1、MGT-500A-1 MPG500A-1 一般取付金具部品_No.1、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.1、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ取付金具部品_No.1、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.1、MGT-800A-1 MPG-800A-1 一般取付金具部品_No.1、MGT-800 MPG800 一般取付金具部品_No.1
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

部品名称トラスタツピングネジ4X12 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.86MB) 図解NoMGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.8、MGT-800A-1 MPG-800A-1 メインシャーシ部品_No.13、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.15、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.15、MGT-800 MPG800 本体部品_No.9、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.8、MGT-800 MPG800 本体部品_No.16、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.8、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.16、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.19、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.19、MGT-800 MPG800 メインシャーシ部品_No.13、MGT-800A-1 MPG-800A-1 メインシャーシ部品_No.23、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.9、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.19、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.20、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.19、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.15、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.15、MGT-800 MPG800 メインシャーシ部品_No.23、MGT-500A-1 MPG500A-1 メインシャーシ部品_No.23、MGT,MPG-51 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.23、MGT-800 MPG800 本体部品_No.20、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.8、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.23
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

備考MPG-500A-1 部品名称トリアツカイセツメイシヨ 関連資料(0.75MB) 図解NoMGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.16
1個
855 税込941
7日以内出荷