航空パイロット用をイメージしたジェットメット。
オールドファッションの風格が漂うスタイリング。
耳覆い付きでソフトな被り心地。
ベンチレーションは前頭部に可動式2箇所で通気性を確保、開口部はスチールネット張りで、開口走行時にほこりや虫の浸入をシャットアウト。
簡単着脱の洗える内装。
紫外線を防止するUVカットシールド。ワンタッチあごひも。
規格SG
仕様ワンタッチあごひも
シールドUVカット、カラー:クリアー(標準装備)
戦闘機パイロットのスタイルをイメージしたジェットヘルメット。丸みを帯びたシールド、淵ゴムのステッチ、。ベンチレーションの形状やデザイン、耳覆い付きのソフトな被り心地など細部まで拘りました。全排気量対応 。SG規格/PSCマーク取得 。内装着脱式洗濯可 。耳覆い着脱式 。あご紐ワンタッチバックル採用 。メガネ対応。スクーターのメットインに収納可能
材質帽体:ABS
質量(g)帽:1180程度
規格SG、PSCマーク取得
適合機種MS-123HK・150・340・2100
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
MS340Bワイヤレスバーコードスキャナ用バッテリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
MS340Bクレードル用USBケーブルです。本体およびクレードルは付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
MS340Bクレードル用232Cケーブルです。本体およびクレードルは付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
シルバー塗装仕上げのスタンダードタイプ。移動に便利なキャスター付。
材質スチール
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1段/656×54
1セット(10本)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番515-9253
材質/仕上高抗張力鋼
質量(kg)14.7
寸法L(mm)215
寸法H(mm)379
寸法D(mm)56
寸法H2(mm)105
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
5.0mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
基本的な8色のセットです。
インク色セット(10色未満)
商品タイプ使い切り本体
インク水性顔料インキ
材質ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)172×111×14
タイプツイン
線幅(mm)太/5.0、細/2.0
線の太さ太字・細字
1セット(8本)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
5.0mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
使いやすい12色のセットです。
インク色セット(10色以上)
商品タイプ使い切り本体
インク水性顔料インキ
材質ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)172×83×28
タイプツイン
線幅(mm)太/5.0、細/2.0
線の太さ太字・細字
1セット(12本)
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
用途MS-150・340用
適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200
内容1箱(5本・チューブ1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
保存温度(℃)-25~65
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動0.05%/℃以下
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)25~85
保存湿度(%RH)25~90
コンパクトかつ非常に扱いやすいディレイエフェクトペダル
ディレイタイムは30~340msの間で設定可能
種類ディレイ
質量(g)150
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
規格E350101ソウトウ19.1
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.21MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB)
図解NoBP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MS072EHR-A 本体部品 スロットルレバー_No.22、NKS24 本体部品_No.30、IS236 本体部品_No.28、GS51EMR-50L ホンタイ部品 スロットルレバー_No.20、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.17、MKF-340 本体部品_No.53、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.22、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-340H ホンタイ部品_No.51、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.22、BC420A 本体部品 スロットルレバー_No.32、MKF-345 ホンタイ部品_No.53、GKB2400U 本体部品_No.30、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.51、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.26など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.21MB)
図解NoMBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.3、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータリール_No.3、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータリール_No.3、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3、MB350HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.55、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータリール_No.3、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータリール_No.3、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.3、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.3
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.08MB)
図解NoMS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フューエルタンクキャップASSY_No.53、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.53、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.53、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.53、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フューエルタンクキャップASSY_No.53、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.44、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.36、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.53、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.53、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップASSY_No.36、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.53、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.36、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MB350HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.39、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.53、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.36、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.53、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.53
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
部品名称キヤブレタパツキン
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.08MB)
図解NoAS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 キャブレタパッキン_No.37、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.41、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.41、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.42、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.37、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 キャブレタパッキン_No.37、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.41、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 キャブレタパッキン_No.42、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 キャブレタパッキン_No.42、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42など
1セット(5個)
¥565
税込¥622
7日以内出荷
柔軟な喰い込みで勝負する、繊細穂先。
柔軟で喰い込みが良く、視認性に優れた白色のタフテックαカーボンソリッド穂先を搭載。軽量で 操作性に優れたショートレングスは筏や船、堤防からのフカセやミャク、さぐりなどのエサ釣りから、 バチ抜けシーバスのショートバイトや人気急上昇の岸壁際からルアーフォールで釣るクロダイ ゲームに対応するなど、繊細さを求められるルアーフィッシングをカバー。
方式(継ぎ)振出
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
適合機種MS-50・111・117・300・337・707・801・123HK・150・340・2100/MAX9000・9100
長さ(m)5
1本
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ