端子形状ハンダ端子
レバー色(仕上)クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)最大3
電流容量6A125V.AC
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
電流容量6A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
型薄型
形インクリメンタル形
シャフト径(Φmm)8
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
立ち上り/立ち下がり時間3μs以下
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
位相確度90度
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
備考42フクム
部品名称ピストンパツキンセツト
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMSA613R2T-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.47、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.38など
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。
耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~2500P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し
質量(g)約150
種類ロータリエンコーダ
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000
奥行(mm)49
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5(標準)
外径(Φmm)50
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
信号形式二相原点付出力形(原点正動作)
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
消費電流(mA)60以下(無負荷時)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
エンコーダ種類インクリメンタル形
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
針形状針先:90°
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用
刃数4
材質極超微粒子超硬合金
形状ラジアス
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
表面処理(Al、Ti)Nコーティング
ねじれ角(°)30
リモートI/Oシリーズ
用途R7D シリーズ
取付DINレール取付(35mmレール)
使用温度範囲(℃)-10~+55
耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)
通信方式DeviceNet
コーティングなし
保存温度範囲(℃)-20~+65
端子台ねじ端子台
雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
絶縁抵抗100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
備考46~51フクム
部品名称Aブロツク
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoMSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA613R2T-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.37、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA613R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.38、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.43、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36など
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
規格25X28.5X55ミゾナシ
部品名称シリンダパイプ
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoBSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK31 本体部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MSV413R2-M-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.39、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.39、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41など
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
規格G1/4
部品名称プラグ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoSSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、SSA-Z500 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.10、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.70、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.53、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.12、MS410ENR-S 動力噴霧機2部品_No.12、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.12、MS550 調圧装置部品_No.66、MS450EA-M 調圧装置部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、MS310EC-2K 調圧装置部品_No.12、GS305 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 プラグ_No.8、MS315EA-LS 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.7、BSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.56、SD51 調圧装置部品_No.66、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 プラグ_No.48など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格27.2X2.65
部品名称Oリング 27.2X2.65
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.56MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoMS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.39、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.37、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS513EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSA-Z500-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.34、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.41、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.27、SSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.22、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.39など
1セット(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
部品名称エンブレム
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.44MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1MB)
図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.37、MSA615R4C-RV(13) カバークミタテ部品_No.5、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(左)部品_No.37、BSA-650シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.2、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.37、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.42、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.35、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(左)部品_No.37、SSA-Z500DX-2 フロントパネル ~2021年9月部品_No.2、MS415R4CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.5、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.43、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 左部品_No.37、SSA-G535 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.2、SSA-α603MA-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.2など
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
規格28.5X36X50
部品名称シリンダパイプ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.28MB)
図解NoMSV613-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MK55 本体部品_No.43、MSA615R4C(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.34、MS615MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.35、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.35、MS551DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.43、MS550 本体部品_No.43、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.40、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.36、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.38など
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
部品名称クリツプ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoGKSL3302R1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS313CA2-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MSA613R2T-M-1 エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.31、MSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.22、MS410EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.19、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.12、MRS75-501 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS413ESTR-100-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MLSL3304 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16など
1個
¥143
税込¥157
7日以内出荷
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用
刃数2
材質極超微粒子超硬合金
形状ラジアス
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.020
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
規格PF3/810ホースヨウ
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.87MB)
図解NoCBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.8、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.19、P-3BN 薬液配管2部品_No.20、CBM-301SB 薬液配管部品_No.27、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.60、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.8、P-3BN 薬液配管1部品_No.42、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 ホースメネジナカシンマトメ_No.10、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.9、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.99MB)
図解NoMRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.47、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.3、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.15、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.43、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.4、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.43、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.3、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.51、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.13、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.47、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS072EHR-A 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10、VSA-310M 薬液配管部品_No.24、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.10、MS072EHR-1 付属品部品_No.15、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS071EHR 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
備考11フクム
部品名称コネクテイングロツドASSY
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.79MB)
図解NoP-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.17、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.10、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.10、SPA-500 エンジン3部品_No.10、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.10、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.17、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.17
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
部品名称ワツシヤ
関連資料(0.91MB)
図解NoCSH-95 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MS315EW-1 ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.5、MSA415R4C-RV(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MRS90-500SLT エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.6、MS515R4CF-RV(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MSA415R4C-120(10) エンジンクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-125(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、CSH-95-1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.9、HNJ-112-1 コラム ソウコウ部品_No.4、MS513R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.17、MDC-1400S エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5など
1個
¥333
税込¥366
7日以内出荷
備考6005-DD
規格6005UU
部品名称ベアリング
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(1.44MB) 展開図18(1.44MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB)
図解NoSSA-α604MA クラッチ分解部品_No.24、SSA-α1003MA-1 クラッチ分解部品_No.25、SSA-α1004 クラッチ分解部品_No.25、SSA-E500DX-120 主クラッチ分解部品_No.20、SSA-α603MA-1 クラッチ分解部品_No.24、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.4、SSA-E500DX 主クラッチ分解部品_No.20、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.4、SSA-α603 クラッチ分解部品_No.24、SSA-α510DX リヤアクスル部品_No.57、SSA-α510 M-A リヤアクスル部品_No.57、MS511R2-M ホース送り出し装置部品_No.4、SSA-E500 主クラッチ分解部品_No.20、SSA-α500 クラッチ部品_No.27、SSA-E541DX 主クラッチ分解部品_No.20、SSA-α1003-1 クラッチ分解部品_No.25、SSA-α604 クラッチ分解部品_No.24、SSA-α510DX M-A リヤアクスル部品_No.57、SSA-E540DX 主クラッチ分解部品_No.20、MS410R2-M ホース送り出し装置部品_No.4、SSA-G530 クラッチペダル部品_No.6、SSA-α603-1 クラッチ分解部品_No.24、SSA-α510 リヤアクスル部品_No.57、SSA-α1004MA クラッチ分解部品_No.25、SSA-E501DX 主クラッチ分解部品_No.20、SSA-α1003 クラッチ分解部品_No.25、SSA-E500KP 主クラッチ分解部品_No.20
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
規格1/2X3/4(シハン)
部品名称ブツシング
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.73MB)
図解NoMS615R8CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.28、MSA615R8CG-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、MS615R4CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、MSA615R4C-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.62、MSA615R8C-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、MS615R8CGF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、MS615R4CF(13) ハイカンクミタテ部品_No.17、MSA613R4C(13) ハイカンクミタテ部品_No.18、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.28、MSA615R4C(13) ハイカンクミタテ部品_No.18
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格M8X40X22
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoSSA-α1001S ブンパイキ部品_No.6、SSA-E500DX-120 送風機駆動装置部品_No.30、MS653DR6T-K 整列巻組立1部品_No.7、MS410R4T-K 整列巻組立1部品_No.7、MRS90D-500SLT ブーム(1)部品_No.24、SSA-α610C 分配器部品_No.6、SSA-F1010 ステアリング部品_No.15、MS511R4T-M 整列巻組立(1)部品_No.7、MS410R4T-M 整列巻組立1部品_No.7、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.7、SSA-α1002ST 分配器部品_No.6、MS513DR4T-Y 整列巻組立部品_No.7、MRS90D-500BSLT ブーム(1)部品_No.24、SSA-α600 台車(ブンパイキ)部品_No.6、MS511R4T-K 整列巻組立(1)部品_No.7、MRS90-500BSLT ブーム(1)部品_No.24、SSA-α1000ST ブンパイキ部品_No.6、SSA-E501DX 送風機駆動装置部品_No.28、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.7など
1セット(5個)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
規格6X6X27リヨウカク
部品名称ヘイコウキー 6X6X27 リヨウカク
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMS513EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.52、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、SSA-E500DX 動力噴霧器(2)部品_No.9、MS515 クランクケース,キュウスイベン部品_No.46、MSA513R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MS450EC-3K 動力噴霧機部品_No.45、MSA513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.53、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.54など
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
規格M6X100X18
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB)
図解NoBSA-600LDEQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS415R8CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005VT フロントパネル部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C部品_No.38、SSA-アルフア605V フロントパネル部品_No.35、MSA515R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C-W部品_No.42、BSA-600LDMQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005MAT フロントパネル部品_No.35、SSA-アルフア605MA フロントパネル部品_No.35、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R4CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R8CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-500JD-125THシリーズ オートロック部品_No.13、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
基準形。
質量(g)約30
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度動作中:5~85%RH
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(誤動作)励磁:200m/s2、無励磁:100m/s2
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性a接点:7万回以上、b接点:5万回以上
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA
抵抗負荷(cosΦ=1):AC250V 6A、DC30V 6A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2.5A、DC30V 2A
定格通電電流(A)6
最大開閉電圧(V)AC440、DC125
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz 、同極接点間:AC1000 50/60Hz
最大開閉電力(W)抵抗負荷(cosΦ=1):1500VA 180W、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):500VA 60W
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.66MB)
図解NoLS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.5、MSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.5、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.5、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.5、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.5、GSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 ピストンマトメ_No.5、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.5、MSB2200R 圧力スイッチ部品_No.5、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.5
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
備考7,8フクム
部品名称カムシヤフトASSY
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB)
図解NoSSW-400CM-3 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ)部品_No.9、MRS90-502BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MSV615R2L(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MNC-100B クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、KS-5K-M10N エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MRS90D-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MS615R8CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MRS90-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MS615R4CF(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6など
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
部品名称ボルト
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.79MB)
図解NoMS511RC-K エンジン ピストン部品_No.21、MX-502 エンジン (オルタネータ)部品_No.31、SSA-S500 エンジン オルタネータ部品_No.31、MS510RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.35、MS511R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、コントロールレバー部品_No.21、MX-501 オルタネータ部品_No.31、SSA-S500A エンジン オルタネータ部品_No.31、SSA-S501 エンジン オルタネータ部品_No.31、MS510RC-6K エンジン ピストン部品_No.21、MSA613R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.20、MS613R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、コントロールレバー部品_No.21、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.35
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
規格M4X0.7X20(SMK)
部品名称ナベコネジ(+)WSW
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.4MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.4MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.4MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1.4MB)
図解NoMSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.36、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.38、MS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.34、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.31、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.31、MS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.34、MS753DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.32、MSA413R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.36、MS413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.32、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.31、MS513R3S-Kアワジ ポンプダイクミタテ部品_No.36、MSA513R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.34、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.36、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.31、MSA413R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.34など
1セット(10個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
部品名称テ-ルパイプ
関連資料(1.1MB)
図解NoMRS90-500BSLT エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、SSW-400C 走行用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.7、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.17、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MS415R8CGF-RV(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MRS90D-500BSLT エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、SSW-400CM 走行用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.7、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、SSW-400C-2 走行用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.7、MRS40HS-150 エンジン ラベル、ツールセットなど
1個
¥1,483
税込¥1,631
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ