662件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 構造独立気泡 使用温度範囲(℃)-200~125 使用場所屋内・屋外兼用 発熱密度(W/cm2)0.037(24℃) 防火性能不燃性
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:無し 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ケーブル長(m)6 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)ABS樹脂 材質(ケーブル)PVC 使用電流(A)最大0.5
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアロフレックスエアロフレックスシート
RoHS
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:有り 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ストレートプランジャ 配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(主軸)ステンレス 材質(パッキング)合成ゴム 材質(ローラー部)ステンレス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
寸法(mm)約240×240 寸法(cm)24
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 材質超微粒子 刃数4 表面処理TICN2コーティング ねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材 材質超硬合金(K10) 食付長さ0.6 表面処理ノンコート ねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材 材質超硬合金(K10) 表面処理ノンコート ねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途 材質高級粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

厚手の素材感が人気の10.2オンスシリーズ。 トレンド感のあるドロップショルダーがポイント。
混率(%)綿100 素材天竺
1枚
3,190 税込3,509
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドライでサラサラとした着心地のノースリーブTシャツ。 抗菌防臭加工でスポーツにも最適。
混率(%)ポリエステル100 素材メッシュ
1枚
1,290 税込1,419
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

個性で差がつくダンボールニットTシャツ。 抗菌防臭加工もうれしいポイント。
混率(%)綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8 素材ダンボールニット
1枚
3,980 税込4,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

和のスタイルに相性の良いロングスラブTシャツ。 ニュアンスのある凹凸感を出した素材が個性を感じる1枚。
混率(%)綿100 素材スラブ
1枚
3,380 税込3,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状カバー付き 入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クールネックの上品な仕立てと、サラサラとしたドライな着心地が魅力。
混率(%)本体:ポリエステル70、綿30、リブ:綿73、ポリエステル27 素材天竺
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。 主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。
素材天竺
1枚
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

デイリーユースに最適なコットンTシャツ。 豊富なカラーバリエーションが魅力。
混率(%)綿100 素材天竺
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
1ケース(500本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。 主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。
ホワイト 混率(%)綿100 素材天竺 色番15
1枚
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。
1枚
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。浮遊培養用シャーレの表面は細胞が付着しにくく、ハイブリドーマやリンパ球の培養、受精卵のドロップ培養、遺伝子治療にも適しています。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
1ケース(500本)
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬ドリル
材質DP7020 表面処理PVDコーティング
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0449 アズワン品番65-7548-40
1セット(17個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0450 アズワン品番65-7555-64
1個
779 税込857
7日以内出荷

仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250.0 V●Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。
仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250.0 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

東洋技研組端子台
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段 定格絶縁電圧(V)AC・DC 300 端子間ピッチ(mm)5.5 適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2 取付け方法C型20mmレール 定格通電電流(A)6/9/15/15 結線方式スプリングロック 電線むき長さ(mm)9~10
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。 1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm ワークストッパ付 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)1.3
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

10mil、1プライフィルムを使用したMS1ヘッドは、上品なホワイトカラーで伝統的なサウンドが特徴です。 MXシリーズ同様のトーン・ダンピングシステムを採用しており、屋内外で暖かい音楽的なサウンドを生み出します。
プライ数1
1枚
7,198 税込7,918
9日以内出荷

1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
3,190 税込3,509
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル。1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付い
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シース材質:PUR●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:60 V●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7370-66
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 パネル最大厚さA1(mm)10 結線方法はんだ
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 伝送方法LTE 周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク モジュールAM Telecom「AMM570」 アクセス方式LTE 通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート 周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL)) インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1 電源(V)DC:5V~27.4V(±5%) 動作温度範囲(℃)-20~60 LED8個 プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1 機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能 制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)