99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番2-9517-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
用途ドリルを把握します チャック能力(mm)シャンクΦ1~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-1
エコ商品
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

電圧範囲 = 5.25 V。許容入力 = 225 mW。長さ = 3.1mm。奥行き = 1mm。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1 mm。ESD保護付きEMIフィルタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) コモン仕様32点1コモン RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレクションケースに追加できるオプション棚板です。各1枚入りなのでお好みに合わせてセッティング可能です。
材質本体/アクリル、棚受けダボ/スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-2
エコ商品
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


仕様●LED色 : 緑,黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 470 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 5.6 Dia.x 8.65mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ5高輝度LEDランプ 高い信頼性 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1袋(4個)ほか
65 税込72
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金で高硬度を示す合金です。 MT-STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靱性には優れています。
用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min) 電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
499,800 税込549,780
11日以内出荷

高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc検出温度 Min = 0℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc出力タイプ = 4-20 mA℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
1箱(500折)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ミスターマイスターミーリングアーバー(MT-2)
エコ商品
ミーリングアーバー(MT-2)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等でミーリングカッターを丸鋸加工を行う為に用います。 別途専用ミーリングカッターが必要です。
仕様テーパーMT-2 アズワン品番64-5179-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプA型 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムラタ溶研電極ガイド
エコ商品
MT-10M用電極ガイドです。 6種類(Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)の電極棒に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性抜群のチタンコーティング 二枚刃採用 シャンク形状:六角
用途スチール鋼、銅、真鍮、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材の穴あけや拡大面取りに 材質/仕上HSS鋼 シャンク形状6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
適合プリンタドットプリンタ
1箱(500折)ほか
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コネクタ1 = MT-RJm。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。減衰 = 0.5 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. パッチリード、62.5 / 125 μm. 3 mmのパッチリード(オレンジのLSOHシース付) MTRJ、ミニジップタイプ OM1ファイバ品質 分割長: 15 cm ±5 cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

機械主軸やテーパホルダの汚れを完全除去!
用途モールステーパ―スピンドル用 仕様モールステーパスピンドル用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カネテックテスラメータ(磁束密度計)
エコ商品
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等 測定範囲(mT)0~3000.0 質量(g)約290(電池装填/プローブ含む) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36 表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示 分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1 機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ) 単位(計量)mT表示固定 測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0 電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電 測定モードDC×1/DC×10/AC 指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit) 電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

ミスターマイスターミーリングカッター
エコ商品
ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等で丸鋸加工を行う時にミーリングアーバーに取り付けて使用します。
内径(Φmm)13.0 外径(Φmm)50.0 対応機種NO.66803用 アズワン品番64-5177-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)デジタルパネルメータMT4Wシリーズ
エコ商品
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 表示範囲(最大)-1999~9999 機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能 取扱説明書(2.8MB)
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ
エコ商品
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能 表示範囲(最大)-1999~9999 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.5MB)
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 心間距離(mm)250 ベット上振り(mm)150 電源(V)100 50/60Hz セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210 加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm)74 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm)75 刃物台(mm)8×8 角用 質量(kg)23 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

brother(ブラザー)マスキングテープ
エコ商品
エコマーク認定認定 テープ長さ(m)4 文字色黒/白/金 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモ・テックNW 水冷・ガス導入機
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質チューブ/パイプ:SUS 304 寸法A(mm)75 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ/パイプサイズ1/4 inch
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ハイエース、軽1BOX車等向けアクセル&ブレーキセット。カーボンファイバーとアルミダイキャストを採用し、ベロアメッキで仕上げたペダル
用途ペダルセット セット内容両面テープ、バンド×各4個、皿ネジ×9個、M4ネジ×8個、樹脂ワッシャー×6個、レバー(S L)×各2個、平ワッシャー×2個、アクセルベース、MTベース、六角レンチ×各1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

アライドテレシスAT-DRMT-J01
エコ商品
AT-DRMT-J01は、LMC110シリーズ、LMC100シリーズ、PSAD-05を最大2台まで搭載可能なDINレール取付キットです。制御盤内にコンパクトに収容が可能で確実に固定することが可能です。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×21×113 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列
エコ商品
仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 スピンドル間距離(mm)270 電源(V)100 50/60Hz セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730 質量(kg)40 モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm)30 ミーリングテーブル(mm)240×145 T-スロットサイズ(mm)8 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11 ミスターマイスター 動画あり
ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11
エコ商品
電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書 質量(kg)65 電源(V)100 消費電力(W)630 フトコロ(mm)170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 スピンドルMT-3 アズワン品番64-2326-08 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)460×120 T-スロットサイズ(mm)12/M10 コラム傾斜(度)左右0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

60878 精密卓上フライス盤LittleMilling11 アドバンスセット ミスターマイスター 動画あり
60875 精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセットに強力テーパーシャンクエンドミル3枚刃及び専用マシンスタンドを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)、強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、マシンスタンド(チップトレイ付き) 質量(kg)65 電源(V)100 消費電力(W)630 フトコロ(mm)170 テーブル寸法(mm)460×120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 スピンドルMT-3 アズワン品番64-2326-10 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)460×120 T-スロットサイズ(mm)12/M10 コラム傾斜(度)左右0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ 寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足] 対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ) 保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。 識別記号Country Cord:no cord OSOS無し RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ90W電源アダプター Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ) I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2) 認証マークASUS NUCロゴなし LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)