「n-7 oリング」の検索結果
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
線径(mm)5
材質フッ素ゴム
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134
セット内容DZ1(6.8Φmm):949142-0010、DZ2(11Φmm):949142-0020、DZ3(13.8Φmm):949142-0030、DZ4(11Φmm):949142-0040、DZ8(13.8Φmm):581520-5100、DZ9(6Φmm):596193-5500(各5個)CS1(6Φmm):92470-N8200、CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)MB1(6.3Φmm):SSA925C-050、MB3(13.8Φmm):SSA925C-050B、MB6(7.6Φmm):SSA925C-050F(各5個)SVP-R134:サービス缶用パッキン(2個)VC-R134:バルブコアー(3個)
タイプ汎用
1セット(75個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.5MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.57MB) 展開図23(0.57MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(0.59MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(1.29MB)
図解NoSSA-F616 エンジン(ヘッドカバー)部品_No.26、SSA-N500 エンジン バルブ・ロッカアーム・ヘッドカバー部品_No.13、SSA-S602DXVT エンジン ヘッドカバー・バルブ・ロッカアーム 2004年7月~部品_No.12、SSA-E541DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.11、SSA-α602M エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.22、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.22、SSA-S611VT ヘッドカバー・マニホルド部品_No.12、SSA-F616MAT エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.12、SSA-S1002(4)-1 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.12、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.66など
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.43MB) 展開図33(1.38MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.39MB) 展開図45(1.38MB) 展開図46(1.38MB) 展開図47(1.39MB) 展開図48(1.38MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1.34MB)
図解NoSSA-S610 -1 エンジン クランクケース・オイルパンオイルゲージ部品_No.30、SSA-S551 エンジン オイルパン部品_No.5、SSA-E500DX-120 エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.24、SSA-α602 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(2004年7月生産分~)部品_No.29、SSA-G535 エンジン(付属品・オプション)部品_No.66、SSA-N550DX エンジン オイルパン部品_No.5、SSA-Z500DX-1 エンジン (クランクケース オイルパン オイルゲージ)部品_No.30、SSA-E540DX クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.25、SSA-α520 エンジン(クランクケース,オイルパン,オイルゲージ)部品_No.31、SSA-N550 エンジン オイルパン部品_No.5、SSA-Z600MAT クランクケース・オイルパン・オイルゲージ部品_No.29、SSA-E500KP エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.24など
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.39MB) 展開図5(0.39MB) 展開図6(0.39MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.21MB)
図解NoGB1010BSR インジェクションポンプ分解部品_No.70、SSA-S551 エンジン インジェクションポンプ分解部品_No.7、SSA-S602DXVT エンジン インジェクションポンプ ~2004年6月部品_No.20、GB1010ALN インジェクションポンプ分解部品_No.70、SSA-V600C エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.18、GB1010ASR インジェクションポンプ分解部品_No.70、SSA-α510 M-A エンジン(燃料噴射ポンプ)部品_No.19、SSA-F505 エンジン インジェクションポンプ分解部品_No.70、SSA-S600 2001ネン エンジン インジェクションポンプ分解部品_No.7、SSA-S500A エンジン インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-α1000ST エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.18、SSA-N500 エンジン インジェクションポンプ部品_No.13など
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.31MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoSSA-G550 エンジン(メインベアリングケース・ピストン・クランク軸)部品_No.31、SSA-Z600V エンジン (メインベアリングケース ピストン クランク軸)部品_No.34、SSA-Z500-2 エンジン(メインベアリングケース ピストン クランク軸)部品_No.31、BSA-651 951シリーズ エンジン メインベアリングケース、ピストン、クランク軸部品_No.31、SSA-Z500-1 エンジン (メインベアリングケース ピストン クランク軸)部品_No.31、SSA-N550DX エンジン ピストン・クランク軸部品_No.16、SSA-S602DXVT エンジン ピストン・クランクシャフト・ベアリングケース 2004年7月から部品_No.31、SSA-F616 エンジン(ピストン・クランク軸)部品_No.38、SSA-Z600MA メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.34、SSA-Z500 エンジン (メインベアリングケース ピストン クランク軸)部品_No.31など
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
部品名称レバーOリング
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.75MB)
図解NoSSA-E501DX エンジン 付属品部品_No.4、SSA-E500 エンジン エアクリーナ分解 セパレータ分解部品_No.24、SSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナ、付属品部品_No.4、SSA-α603MA-1 エンジン(付属品)部品_No.4、SSA-α603-1 エンジン(付属品)部品_No.4、SSA-F501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ・フューエルフィルタ部品_No.30、SSA-α603 エンジン(付属品)部品_No.4、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.4、SSA-Z600 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.4、SSA-G535 エンジン(付属品・オプション)部品_No.4、SSA-N550 エンジン フューエルフィルタ分解部品_No.20、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.4、SSA-Z600MAT 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.4、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.4、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.21、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.4、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.43、SSA-E500KP エンジン 付属品部品_No.4、SSA-N550DX エンジン フューエルフィルタ分解部品_No.20、SSA-Z600MA 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.4、SSA-Z600V エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.4、SSA-α604 エンジン(付属品)部品_No.4、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.4、SSA-α602 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.21、SSA-V600C エンジン アイドリング・フューエルフィルタ ※2004年7月生産分から部品_No.21、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.4、SSA-α604MA エンジン(付属品)部品_No.4、SSA-V600C-1 エンジン (付属品)部品_No.6
1個
¥59
税込¥65
7日以内出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
部品名称フイルタOリング
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.75MB)
図解NoSSA-V600C-1 エンジン (付属品)部品_No.14、SSA-N550DX エンジン フューエルフィルタ分解部品_No.29、SSA-V600C エンジン アイドリング・フューエルフィルタ ※2004年7月生産分から部品_No.29、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.29、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.52、SSA-α602 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.29、SSA-N550 エンジン フューエルフィルタ分解部品_No.29
1セット(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
【適合メーカー】スズキ
【対応純正品番】09280-72001
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1
【代表適合車種】
250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04)
350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)
400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00)
650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP7N
部品番号NOK:CO00004-B
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
欠品中
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP7N
部品番号NOK:CO00004-L
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134
セット内容CS1(6Φmm):92470-N8200(20個)CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200(各10個)CS5(11Φmm):92475-W1000、CS6(14.8Φmm):92475-W2100、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個)
タイプカルソニック新型
1セット(70個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420J2
耐熱温度(℃)90
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(コイルバネ)SUS301
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP7N
部品番号NOK:CO00004-A
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
4日以内出荷
【適合メーカー】ホンダ
【対応純正品番】91315-MA6-003
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6
【代表適合車種】
250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07)
400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81)
500:GL500(81)
550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
寸法B(mm)3.9
寸法C(mm)8
1
2
3
次へ