438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途隙間用 特性耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状一眼型 レンズ防曇 材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番788-7167 質量(g)54 タイプメガネ併用可 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋70L LLDPE
70Lペールに適した大きさです。少し大きい袋でごみ収集袋だけではなく、収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所にも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)800×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋70L HDPE
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 70Lペールに適した少し大きいサイズです。 食品工場や病院など幅広く使用されています。
材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)800×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)ほか
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に 材質PA6 適合電線1.25~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ7.7
エコ商品
トラスコ品番227-1649 刃径(mm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,898 税込8,688
9日以内出荷

タイテックス超硬ドリル 8D 刃形状N Φ7.7
エコ商品
トラスコ品番227-1627 刃形N 刃径(mm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
9日以内出荷

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。
質量(g)2000 耐荷重(kg)80 背もたれなし 材質(座面)ポリエステル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480
1脚
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。
質量(g)2700 耐荷重(kg)80 背もたれあり 材質(座面)ポリエステル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730
1脚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
1セット(4枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
1台
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボデイの小さな傷、剥がれの補修に便利な筆付補修ペイント。
用途塗装面の補修に。 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 幅(mm)18 容量(mL)12 高さ(mm)116 奥行(mm)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーニッサン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウスホールドジャパン名古屋市指定袋
名古屋市指定の事業所用ゴミ袋です
対象地域名古屋市 種別事業所用 持ち手なし
1袋(10枚)
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


近畿製作所ベントノズル
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 口径(Φmm)3 適合エアーダスターノズル 材質真鍮 形状曲がりノズル ねじ長さ(mm)9 使用温度(℃)-10~60 二面幅(mm)9 ノズル取付口G1/8オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット性能が高いオーバーグラス保護めがねです。フレーム幅調整、フレックッスフレームとテンプル角度調節(5段階)でジャストフィットします。
用途飛来物が発生する作業の際に 仕様紫外線・UVカット、オーバーグラス(メガネをかけたまま装着可能)、ノーズパッド、顔幅調節、くもり止め、イヤーパッド、つる角度調節、クッション付 メーカー山本光学 アズワン品番64-3672-63
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC 寸法(mm)157×159×57 クリア×ブルー 質量(g)54 機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
3,240 税込3,564
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆにねーむお名前布テープ
使いやすい細身のテープで小物アレンジから名入れまで幅広く使える便利な布テープ。
1巻
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1枚
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1箱(10個)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる動きを考慮したショート丈の白衣です。 裾部分のアクティブカットエッジが抜群の動きやすさを実現した人気のモデルです。 シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています。 透け防止、形態安定、柔軟性を併せもった最高品質の素材です。 帯電防止、UVカット、防汚加工を施しています。
ホワイト タイプシングルボタン、ポケット付 混率(%)ポリエステル100
1枚
7,498 税込8,248
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)が同じサイズで高さ違いのシリーズです。縦長のフォルムを生かして背の高い商品用としてだけではなく、キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PVC 透明
1箱(500枚)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S 材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

45L、50枚入りの乳白半透明ごみ袋。
材質ポリエチレン 乳白半透明 高さ(mm)1 質量(g)23.92 縦(mm)800 横(mm)650 耐冷温度(℃)-30
1個(50枚)
698 税込768
5日以内出荷

工場見学者用に最適です。
サイズフリー 材質不織布 ホワイト 袖丈(cm)60 着丈(cm)110 TKG品番9-1487-0301 TKG品番(2017)6-1331-0301
1個
579 税込637
当日出荷

ダクトの取り付け面が異なる曲がりに使用します。(ひねりジョイントはどちらか片方のみご使用ください。)
種類エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

靴と傘の両方が収納できます
材質ポリプロピレン 段数5段
1台
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番のカラーボタン。スッキリとしたフォルムでシンプルに仕上がります。
材質ポリエステル
1袋(13mm×7個)ほか
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1枚
289 税込318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

かぶせるだけの取付け簡単ティッシュカバー。伸縮素材なので、ぴったりフィット。ティッシュボックス(パック)をおしゃれに飾れます。
材質ポリエステル95%、ポリウレタン5% 質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅190×奥行110×高さ60
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久
用途精密用 材質超硬合金・セラミックス・ガラス 砥材MDY 結合剤V
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

かぶせるだけの取付け簡単ティッシュカバー。伸縮素材なので、ぴったりフィット。ティッシュボックス(パック)をおしゃれに飾れます。
材質ポリエステル95%、ポリウレタン5% 質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅225×奥行130×高さ65
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)つりさげチャック式名札
エコ商品
聞き取りやすい周波数の音:人間の耳に最も届きやすい約3000Hzの音が出せます。 軽く吹くだけで音が出る:一般的な成人男性で約95dbの大きな音が出せます。軽く吹くだけで音が出るので、声が出せなくても助けを呼ぶことができます。
付属品セパレートパーツ・固定用(クリップ)・ホイッスル付 材質ストラップ:ペットボトル再生繊維、ホルダー:再生オレフィン樹脂製 有効内寸法(mm)67×100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)