813件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(3本)
469 税込516
当日出荷

1箱(10枚)ほか
14,300 税込15,730
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
15,500 税込17,050
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6 質量(g/m2)1340 保留粒子径(μm)3 pH範囲1~12
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6 質量(g/m2)1340 保留粒子径(μm)3 pH範囲1~12
1箱(100枚)ほか
30,980 税込34,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。 トラスコ品番542-3554 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/10mm)1.3 粘着力(N/25mm)3.25 アズワン品番8-239-01 特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
1巻
689 税込758
当日出荷

大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス 質量(kg)2.7 消費電力(W)(湯沸かし時)905 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)578 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58 TKG品番9-0875-1001 TKG品番(2017)6-0785-1001
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1冊(50枚)
8,598 税込9,458
6日以内出荷

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘 長さ(mm)65 タイプアスファルト用 線径(Φmm)4.19 胴径(Φmm)(メッキ含む)約4.5
1箱(50本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマト(事務用品)エコミュ アラビック ツイン
エコ商品
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 213
1本
199 税込219
当日出荷

トンボ(新輝合成)クイッカーポット
パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。ワンアクションで閉めやすい。材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム 形状丸形 機能目盛り
1個
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別パールテクトブレーカ 寸法A(mm)88.5 寸法D(mm)56 寸法C(mm)46.5 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラビックヤマト ツインは1本で、太・細両用塗りが出来てとても便利です。 スポンジキャップと「のり」自体とのバランスにノウハウがあり、技術的に難しいものです。 通常のスポンジキャップの反対側に細いノズルをつけて、”太・細両用塗り”ができる製品です。 狭く、小さな部分にものりが塗れます。
材質容器・中栓・キャップ:PE、(スポンジキャップ)スポンジ:ウレタン、ナイロンメッシュ、受け皿・リング:PE 主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
1本(50mL)
219 税込241
当日出荷

1本(50mL)
179 税込197
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
61 税込67
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紙などの接着に適し、乾きも速く、接着力が抜群です。細塗り、太塗りが出来ます。
容量(mL)50 主成分ポリビニルアルコール
1本(50mL)
229 税込252
翌々日出荷

1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


。Festo フットマウントは ADN / AEN コンパクトシリンダ及び CLR リニアスイベルに対応します。サイズ 32 で 1 段階の腐食応力をかけずに使用できます。製品重量は 123 g です
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:202-2500 アズワン品番65-8038-13
1個
4,698 税込5,168
欠品中

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマト(事務用品)アラビックのり
液状のりの王様アラビック
容量(mL)50
1本
189 税込208
欠品中

表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。
用途提出などの共有使用、病院などの医療用 紙質上質紙70g/m2 方眼5mm 罫幅(mm)5 材質(表紙)ボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背クロス糸綴じ製本
1個
168 税込185
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート
エコ商品
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。
用途提出などの共有使用、病院などの医療用 紙質上質紙70g/m2 B罫 罫幅(mm)6 材質(表紙)ボール紙 罫線B罫 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背クロス糸綴じ製本
1個
168 税込185
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Festo マルチポジションキット DPNA-50 for ADN コンパクトシリンダは、腐食抵抗分類 CRC 2 を備え、中程度の腐食ストレスを受けます。ねじサイズ: 50 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 196 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNA-50●内径サイズに合わせる:50mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0841 アズワン品番65-7990-83
1個
13,980 税込15,378
欠品中

表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。
用途提出などの共有使用、病院などの医療用 サイズA5 枚数30 本体質量(g)90 寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×3 紙質上質紙70g/m2 A罫 罫幅(mm)7 材質(表紙)ボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背クロス糸綴じ製本
1個
208 税込229
5日以内出荷

外径(Φmm)48 厚さ(mm)5 内径(Φmm)5 トラスコ品番853-0684 質量(g)67 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 付属品延長コード(約2m) 型式ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g)約47(コード除く) プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)27 インピーダンス(Ω)24 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ナカバヤシロジカル・Tライン
エコ商品
照明を斜め上から当てると、タテのガイドラインが見える印刷が施されています。筆記する際は段落を揃える目安になり照明を外すとガイドラインが見えにくくなります。本文用紙は、表面がサラサラで滑らかに書けるハイクオリティープライム用紙を使用しています。万年筆にも適した用紙で、裏写りしにくく、万年筆インクの発色が良い筆記専用紙です。
材質(表紙)クラフトボール紙 材質本文:プライム用紙 坪量(g/m2)75 製本糸綴じ背クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)51 厚さ(mm)2 内径(Φmm)5 トラスコ品番853-0687 質量(g)35 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

厚さ(mm)3 内径(Φmm)5 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)48 厚さ(mm)3 内径(Φmm)5 トラスコ品番853-0683 質量(g)70 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

外径(Φmm)51 厚さ(mm)10 内径(Φmm)5 トラスコ品番853-0686 質量(g)82 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

外径(Φmm)42 厚さ(mm)9 内径(Φmm)5 トラスコ品番853-0685 質量(g)70 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1箱(3枚)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1本(3m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Festo フットマウント HNA-50-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 50 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 278 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-50-R3 ( HNA-50-R3 )●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0805 アズワン品番65-7981-33
1個
6,898 税込7,588
欠品中

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)