3,792件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カフェ風にも高齢者施設にも。和洋を選ばないトレーです。油汚れが付着すると滑りやすくなりますので、よく洗浄してください。表面が部分的にはがれますので、硬い物で強くこすらないでください。製法上、色ムラが出ることがあります。
高さ(mm)20 径(Φmm)328
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA545NA-6用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2142-59
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷





オイルフィニッシュの質感を維持しながら、塗膜性能が飛躍的にアップ!! オイル塗料…木材の濡れ色が最大限に引き出され、ナチュラルな表現が可能 ウレタン塗料…塗装した塗料が乾燥・硬化する事により、優れた保護性能を発揮 二種類の塗料をブレンドすることで、お互いの長所を両立させました 安心の安全性 NA-6オリオ2の乾燥塗膜からは、鉛や重金属などの溶出がありません。(財団法人日本食品分析センター試験結果) NA-6オリオ2の付着した布からは、多くの自然系塗料で見られる自然発火がおこりません。
用途木部内装(家具・建具・床・壁)、無垢材テーブル、チェア、キャビネット、木製食器、箸のオイルフィニッシュ 調合比A液(主剤):B液(硬化剤):専用希釈剤(薄め液)=100 : 50 : 50
1缶(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 l - 測定された信号の記録を、記録された時間間隔 (800 サンプル ) で記録します。 ユニバーサル入力付きの 2 つの独立した測定チャンネル。 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の
1個
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロント ボディパッド MT-NA006R
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NA006R。販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with White, Green, Black & Metallic Silver。タイプ:Front/Rear Body Pad。色[カラー]:レッド/ホワイト/グリーン/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia RSV4 (09-12)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート レッド/ホワイト/グリーン/ブラック/メタリック シルバー 備考Aprilia RSV4 (09-12) タイプFront/Rear Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷



ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。乾きが速く、接着力が抜群です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 材質容器:再生PE、外キャップ:再生PP100、スポンジキャップ:PP、アラビック中栓:再生PE再生材の割合:91.2% 形状液状のり 主成分PVAL(ポリビニルアルコール) エコマーク認定番号17 112 213
1本(60mL)
229 税込252
当日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017) タイプ丸頭
1パック(50本)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプA型(ストレート) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。 材質オールアルミ
1箱(300本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6a準拠
仕様8極8芯用 ケーブルスタンダード
1個
522 税込574
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0006E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。エアコン付車は別品番(NA0-0015E)となります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:エアコン調整ダイアル。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0006。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0015E
質量(kg)0.1 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプエアコン調整ダイアル 型番NA0-0006 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-0015E
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷


メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0006C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。エアコン付車は別品番(NA0-0015C)となります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:エアコン調整ダイアル。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0006。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0015C
質量(kg)0.1 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプエアコン調整ダイアル 型番NA0-0006 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-0015C
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールアルミ)
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金・電機板金等 リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト 材質フランジ:アルミ(A5052)シャフト:アルミ(A2017) 摘要紙箱入
1箱(1000個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプA型(ストレート) 材質(本体)SUS303
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ナチュライン
ランダムな流れ模様が特長。特殊UVコーティング仕上げ。
寸法(mm)457.2×457.2 厚さ(mm)3 材質コンポジションビニル床タイル KT ケース質量(kg)19.7 JIS規格TC0308167 JIS A 5705 仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品 各種認証FloorScore(R)認証
1箱(15枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:400A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:74mm●本体幅:58mm●コード番号:203-2115 アズワン品番65-8088-97
1袋(3個)
26,980 税込29,678
欠品中

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2139 アズワン品番65-8084-87
1袋(3個)
25,980 税込28,578
欠品中

。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2024 アズワン品番65-8086-03
1袋(3個)
25,980 税込28,578
欠品中

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水 形状平滑(外被) 使用温度範囲(℃)-25~+70
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2149 アズワン品番65-8084-64
1袋(3個)
25,980 税込28,578
欠品中

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:315A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:58mm●コード番号:203-2120 アズワン品番65-8086-35
1袋(3個)
26,980 税込29,678
欠品中

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:47mm●コード番号:203-2105 アズワン品番65-8086-91
1袋(3個)
22,980 税込25,278
欠品中

。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2023 アズワン品番65-8088-03
1袋(3個)
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:224A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-1996 アズワン品番65-8084-57
1袋(3個)
25,980 税込28,578
欠品中

。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2027 アズワン品番65-8085-40
1袋(3個)
25,980 税込28,578
欠品中

。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1968 アズワン品番65-8088-58
1袋(3個)
17,980 税込19,778
欠品中

ハンコがワンタッチで捺(お)せる! お手持ちのハンコを入れるだけ! ハンコが使いやすく早変わり! 付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。 朱肉は交換可能なカートリッジ式
寸法(mm)24.3×22.9×104.6 質量(g)25 適合寸法(mm)直径10~12(丸印)、最大径10.5~12(小判印)、長さ57~61.5 グリーン購入法適合
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)