408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 ブラック(ツヤ消し塗装) サイズ【付属ビス】A3.5×16×D6
1本
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途カバー取付け等 ねじサイズM6 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)3 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷

M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用 適合フレームM6フレーム 材質ポリアセタール[POM] 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10L×2缶)
139,800 税込153,780
33日以内出荷


埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレス タイプ埋込式 ポール径(Φmm)165.2
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行中でもテレビやDVDが映るので、退屈せず快適なドライブができます。 走行中もナビゲーション操作ができるので、急な行先変更があっても対応できます。
用途走行中のテレビやDVDの視聴、ナビゲーション操作を可能にします。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)変換ケーブルDC
SJ(3P)→DCの変換用ケーブル SJ(3P)⇔DCジャック変換< SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換 屋内用
材質PVC 質量(g)20 長さ(cm)15 本体寸法(mm)175×23×23 関連資料(1.23MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)変換ケーブルPR
AC-DCアダプタ用変換コード:SJ(3P)⇔PR(3P)変換、 SJ-NH(3P)⇔PR(3P)変換
用途屋外用 材質PVC 質量(g)35 本体寸法(mm)25×25×150
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
質量(kg)0.24
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)変換ケーブルSJX
SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)人感センサースイッチ
【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯 仕様SJV:10(消費します) 適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用) 材質ABS,PVC 質量(g)140 定格電圧(V)DC24 許容電流(A)2.5 本体寸法(mm)65×57×35 センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲) 時間検知後ON:約35秒(固定) 使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃) コード長さ(cm)入出:約25 関連資料(0.35MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)中間スイッチNH(3P)
AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能
質量(kg)0.08 長さ(cm)35 外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを10本接続可能
質量(kg)0.4 コード長さ(cm)18 関連資料(40.79MB) 寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能。
質量(kg)0.8 長さ(m)約3.15
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを20本接続可能
質量(kg)1.4 長さ(m)約5 寸法A(mm)125 寸法B(mm)250 関連資料(40.79MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!
用途TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。荒れたコンディションでも安定して使えるシンキングタイプ。しっかりと水を掴みブリブリ動き、喰わせのデッドスローは天下一品。 タイプ重心固定・シンキング レンジ0.3~0.6(m) フック14(#) レングスL(mm)35 リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#) ウエイト2.1g
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!
用途TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。デッドスローでもしっかりと水を捉え、波紋を描きながらアピール。べた凪ではTOPとしても使用可能なフローティングタイプ。 タイプ重心固定・フローティング レンジ0~0.3(m) フック14(#) レングスL(mm)35 リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#) ウエイト1.8g
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

堀場エステック小型マスフローメータ
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質樹脂 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 耐圧(MPa)1 保存温度(℃)-10~60 圧力範囲(Pa)-0.09~0.75 使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下 適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
1個(1個)
49,980 税込54,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA 構造単独設置用 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:50LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V) アズワン品番65-8767-48
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:5LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V) アズワン品番65-8767-47
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:500CCM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V) アズワン品番65-8767-51
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷

。超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
適合ガスAir・N2 校正証明書一般校正
1個
66,980 税込73,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付) 定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 補助接点1a1b 動作特性標準形 ヒートエレメント数3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm)6 材質PP、TPE 全長(mm)1000 高さ(mm)45 質量(g)300 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 全高(mm)45 毛丈(mm)25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

関連キーワード