取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ストッパー無し
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
こんなお得な商品も!

マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
種類コネクタ
嵌合部形状ジャック
結線方式(中心)半田、(外部)締付
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状フォーク形
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)3.2まで
ねじ径d4.8
頭径D(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
ドリル長さk(mm)6.0
ドリル幅dk(mm)4.0
種類コネクタ
嵌合部形状ジャック
端子種別圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上パシペート
ドリル幅dk(mm)4
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)3.2まで
ねじ径d4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):12●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有
通電電流(A)Max.30
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。
厚さ(mm)3
手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。
特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので肌触りがとてもよく柔らかいので、手によくフィットし細かな作業に適しています。
用途機械工業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。
サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。
基本色は白地に黒文字
「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
タイプエコノミー
電源ACアダプタ
定格トルク(N・m)5
測定範囲(N・m)計測:0.000~±5.000
1個
¥206,910
税込¥227,601
7日以内出荷
難燃TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
材質難燃性
内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。
サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意
SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字
UW型は、黒地に銀文字
保護構造IP67
通電電流(A)10
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
アース端子なし
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
マイクロファイバーとポリアミド樹脂ファイバーが横列に編み込まれているのでガラスにこびりついた汚れも素早く分解し、掻き出せます。
スクラブパッドは左右両側に付属。他のウォッシャーカバーに比べ洗剤の泡立ちが持続します。
2.1mmΦのDCプラグから電圧区分5(JEITA5)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分5(JEITA5)DCプラグ(外形6.5mmΦ、内径4.3mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:13.5V~18V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8762-54
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
t=1.2mm
着脱簡単、ノータック
ウエスト総ゴム&スピンドルコード
脇2ポケット
色チャコール
素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)、制菌加工、制電、吸水、防汚効果
生地制菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
性別男女兼用
RHP Imperial Ball Bearing - Open。The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation
仕様●内径:15.87mm●外径:34.92mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7.14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:3.37kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8367
アズワン品番65-8051-03
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2W
ケーブル外径(Φmm)8
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-5DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2W
ケーブル外径(Φmm)8
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
おしゃれな和柄デザインの伸縮ステッキ。
材質本体:アルミ(アルマイト加工)、グリップ:PP・TPR樹脂、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)約260
サイズ(cm)長さ60~92.5(14段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.0●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)15
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-FB
ケーブル外径(Φmm)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタTNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-FB
ケーブル外径(Φmm)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタTNCP-5Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2W
ケーブル外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCJ-5Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2W
ケーブル外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。
用途フランジ用。
厚さ(mm)3
使用圧力10k
密度(g/cm3)1.75
圧縮率(%)9(34.3N/mm2)
復元率(%)50(34.3N/mm2)
TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ