NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電流(A)500
使用率(%)60
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電流(A)500
使用率(%)60
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
使用率(%)60
寸法(mm)28.5×8.4×63.0
質量(g)約5
シリーズXスタンパー
インク色黒
書体明朝体
印面サイズ(mm)4×21
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
『ヨルピカ反射のぼり旗』を暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で並べて立てれば、夜間車のヘッドライトでよく光って目立ち、消防・防災・安全のPRをすることができます。高輝度反射Wチチテープは、のぼり旗の下部3箇所に二重縫製されています。また、印刷の際には高輝度反射インクを使用しているので、文字の周囲も反射します。生地にはポリエステルポンジを採用しており、シルク印刷で仕上げています。フチ取り反射印刷部分以外には防炎加工を施しているので、安全・安心です。上部のチチテープは4か所で補強縫製されています。
用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での消防・防災・安全のPRに。
仕様【仕立】上下三巻縫製補強
寸法(mm)450×1500
加工防炎加工
印刷高輝度反射シルク印刷
縫製仕様【カラーチチテープ縫製数】7箇所、【高輝度反射Wチチテープ二重縫製数】3箇所
飾って楽しむ ウォールミラーdeco。古材をイメージした木目調フレームには。スモーキーなカラーを採用し、繊細な色合いを表現。幅20cmのスリムなサイズ感なので。玄関・洗面所など限られたスペースにも取付け出来て。しっかり身だしなみを整えられます。用途に合わせて縦横設置可能です。高さ60・120cmの2サイズ展開。<設置方法>。枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。※木目の柄には個体差がございます。・縦横設置可能。・ミラー厚2mm(飛散防止効果あり)。・壁掛け用金具・ひも付。・完成商品
用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・サロン・リビング・ワンルーム・玄関・トイレ・洗面・ヨガ・ダンス・着付けなど
仕様完成商品・飛散防止効果あり・木枠・木目柄
材質ガラス(2mm厚)・ポリスチレン・ポリプロピレン・金属(鋼)・綿
幅(mm)200
奥行(mm)23
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
木目調を楽しむ ウォールミラーwoody。落ち着いたグレーの木目調フレームはモダンで上品な印象。白と黒の中間色であるグレーは。空間に柔軟性や柔らかさを与える効果も◎。コンパクトなサイズ感ですが。しっかり身だしなみを整えられる30×50cm。用途に合わせて縦横設置可能です。どんなインテリアとも馴染みが良く。ナチュラルからモダンまで幅広くコーディネート出来て、。取り入れるだけで今風のトレンド感あるお部屋に。設置方法。枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。※木目の柄には個体差がございます。・縦横設置可能。・ミラー厚2mm(飛散防止効果あり)。・壁掛け用金具・ひも付。・完成商品
用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・サロン・リビング・ワンルーム・玄関・トイレ・洗面・ヨガ・ダンス・着付けなど
仕様完成商品・飛散防止効果あり・木枠・木目柄
材質ガラス(2mm厚)・ポリスチレン・ポリプロピレン・金属(鋼)・綿
幅(mm)300
質量(kg)0.9
色グレー
高さ(mm)500
奥行(mm)15
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等
形状角型(皿穴付)
着磁パターン厚み方向着磁
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等
形状角型(皿穴付)
着磁パターン厚み方向着磁
1台
¥39,900
税込¥43,890
10日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
カラーハッピです。
用途イベントやお祭りに
仕様【衿文字】なし(黒単色)
サイズF
混率(%)綿100
適合染色法先染め
身幅(cm)68
生地ブロード
身丈(cm)80
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
仕様●内径:22mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:233-7194
アズワン品番65-7861-56
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
22色(金銀入り) 250枚 7.1cm×7.1cm
仕様金・銀入り
寸法(縦×横)(mm)71×71
色数22
1冊(250枚)
¥119
税込¥131
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
用途尿検査
容量(mL)スピッツ:11.5
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK
適合管PF管22(MFは除く)
電線管の呼び22(25)
適合ノック径(Φmm)Φ27
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
容量(g)500
折径(mm)80
切り幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)5.1
適合板厚(mm)1.5~2.5
アズワン品番64-2218-81
頭部平頭
入数20
ナット径M3×0.5
1パック(20個)
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
保護構造IP66
動作方式セレクタ
キー番号NO.1
スプロケット形状B形
歯数22
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)23.5
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.120
スプロケット形状B形
歯数22
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
エスコ品番EA824NK-2.2
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ