17,050件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS420-J2) 型番No.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,460 税込6,006
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質ステンレス 寸法(mm)155 仕上ヘアーライン サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、3.1×20
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ピークスケールルーペ1983専用の差し替えて使用するスケールです。
直径(Φmm)35
1個
899 税込989
4日以内出荷

1枚
359 税込395
当日出荷

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。塩ビ管(カラーパイプ)が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 適合【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50 材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール 寸法(mm)【設置孔】約80 タイプタテ型 適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
1ケース(10個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

エコマーク認定の環境に優しい作業用手袋No.6 原料はペットボトル由来の再生ポリエステルを使用。 リサイクルで作られた環境に優しい手袋なので、清掃活動のイベントで使用されることもあります。 日常的に使いやすい厚さで、軽作業用におすすめです。 ブランドネームタグはひっかけて保管する為のループとして使用できます。 装飾はイラスト入りの帯巻仕様ですのでご自宅使いはもちろん、プレゼントにもオススメの手袋です。
用途工場内の軽作業、室内作業や犬のお散歩用に向いています。 日常的にも大変使いやすい商品です。 機能薄手
1双
599 税込659
4日以内出荷

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
1本
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)12 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 JIS規格6種相当 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。 危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。 M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。 両面綿タイプ。 手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。 ベルトカバーは交換できます。
仕様手のひら側フェルト入 材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)600 有効長(mm)500 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケルヒャーアダプター No.6
エコ商品
新システムのアクセサリーと従来品アクセサリーの接続用アダプターです。EASY! Lock 接続アダプター No. 6。 。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.1。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、 温度(℃)最大155 最大圧力(bar)許容:300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

国産の牛床革を使用。上品質な床革を使用していますので丈夫で作業性に富み、重作業などに適しています。
厚さ(mm)1.4±2
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐熱性・耐久性に優れています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。 溶接、鉱業、造園など。
1双
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます。工作の材料としても便利です。
材質真鍮 全長(mm)20 ゴールド
1個(100本)
699 税込769
当日出荷


各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール トラスコ品番442-1868 質量(g)311 品名ハヤウマ6 長穴(mm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

折り目をつけずにクルッと丸めて・・・。ポスター・カレンダー・図面・青焼き・フィルム・画用紙などの発送、保管に最適です。
サイズ(mm)A4用:直径51×内寸310
1個
239 税込263
3日以内出荷

1袋(5個)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/BPM7A・チャンピオン/CJ6Y・デンソー(ND)/W22MP-U 適合機種マキタチェンソー(E3030A・E3035A・E3435A),日立チェンソー(CS40EB2/E・CS45E2/E),マキタ刈払機(EM260・EM233/A・EM222・EM252・EM253・EM280・EM310),タスチェンソー(ECS415・ECS506)
1個
599 税込659
当日出荷

X-sell(エクセル)NO-006 ウェストバッグ
ペットボトルホルダー、ロッドホルダー、ペンチホルダーが標準装備されたウェストバッグ。背面に通気性の良いメッシュ生地を採用したウエストバッグ。 。持ち運び時に揺れにくく、体にしっかりフィットするため、快適に使用できます。
材質ポリエステル 寸法(cm)24×19×16 自重(g)480
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


RYUKI用補修パーツ
用途ウィンドシャッター ブラック
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

1個
639 税込703
3日以内出荷



1個
149 税込164
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷


用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 寸法(mm)直径60、幅25、軸径6 使用工具電動ドリル 粒度100 種別フラップ 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)60 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・木材
1個
959 税込1,055
当日出荷

定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。 沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。 沈殿物が少量の場合に使用されています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される6種に相当します。
用途微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。 質量(g/m2)103 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)49 保留粒子径(μm)3 灰分含有率(%)0.01 最高使用温度(℃)120 pH0~12
1箱(100枚)
56,980 税込62,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷



青山硝子徳利 No.6丸
容量(mL)300 最大径×高さH(Φmm×mm)88×117 TKG品番9-2282-1401 TKG品番(2017)6-2068-1401
1箱(6個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1箱ほか
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100個)
359 税込395
7日以内出荷