「nok p20」の検索結果

130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
特価
59 税込65
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP20N 部品番号NOK:CO00017-B JIS呼び旧JIS:P20 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)19.8 内径許容差(mm)±0.22 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP20N 部品番号NOK:CO00017-L JIS呼び旧JIS:P20 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)19.8 内径許容差(mm)±0.33 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
95 税込105
8日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP20N 部品番号NOK:CO00017-A JIS呼び旧JIS:P20 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)19.8 内径許容差(mm)±0.22 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷

1個
20 税込22
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)


アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
149 税込164
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP220N 部品番号NOK:CO00096-A JIS呼び旧JIS:P220 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)219.5 内径許容差(mm)±1.68 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP200N 部品番号NOK:CO00091-B JIS呼び旧JIS:P200 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)199.5 内径許容差(mm)±1.55 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP220N 部品番号NOK:CO00096-B JIS呼び旧JIS:P220 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)219.5 内径許容差(mm)±1.68 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP205N 部品番号NOK:CO00092-G0 JIS呼び旧JIS:P205 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)204.5 内径許容差(mm)±1.89 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP200N 部品番号NOK:CO00091-G0 JIS呼び旧JIS:P200 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)199.5 内径許容差(mm)±1.86 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP220N 部品番号NOK:CO00096-U3 JIS呼び旧JIS:P220 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)219.5 内径許容差(mm)±2.01 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP205N 部品番号NOK:CO00092-B JIS呼び旧JIS:P205 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)204.5 内径許容差(mm)±1.58 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP209N 部品番号NOK:CO00093-O0 JIS呼び旧JIS:P209 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)208.5 内径許容差(mm)±1.93 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP205N 部品番号NOK:CO00092-A JIS呼び旧JIS:P205 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)204.5 内径許容差(mm)±1.58 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
889 税込978
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP209N 部品番号NOK:CO00093-A JIS呼び旧JIS:P209 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)208.5 内径許容差(mm)±1.61 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
889 税込978
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP209N 部品番号NOK:CO00093-B JIS呼び旧JIS:P209 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)208.5 内径許容差(mm)±1.61 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP200N 部品番号NOK:CO00091-A JIS呼び旧JIS:P200 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)199.5 内径許容差(mm)±1.55 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
889 税込978
8日以内出荷

RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

NOKクリューバーHOTEMP 2000-SPRAY
高温・高粘着オイル。
用途チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。 高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。 オートバイなどの高速回転するチェーン。 適合範囲チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール 容量(mL)400 タイプギヤ・チェーン用 使用温度範囲(℃)0~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
4,698 税込5,168
63日以内出荷

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
79 税込87
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(5枚)
特価
250 税込275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

大画面化が進む近年のスマートフォンに対応する上下で挟み込むクレイドルタイプのスマホホルダー。調整可能がサイドサポートが4本付属し、横画面にした時の脱落を防止します。上下で挟み込むため、電源/ボリュームボタンなどのインターフェース操作の妨げになりにくく、片手でも簡単に脱着が可能です。背面にボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。商品内容。・#8-32x1/2インチネジ x2。・#8-32x5/8インチネジ x2。・#8-32x3/4インチネジ x2。・#8-32ナイロンナット x2。。ホルダー対応サイズ。縦長: 146-184.1mm。横幅: 66.6-92mm。厚み: 最大18.2mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:136g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Mサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32x1/2inch小ねじ、#8-32x5/8inch小ねじ、#8-32x3/4inch小ねじ、#8-32ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。商品区分:クレイドルホルダー。適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xr iPhoneXs Max iPhone11 iPhone11 Pro Max iPhone12 iPhone12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone13 iPhone13 Pro iPhone13 Pro Max iPhone14 iPhone14 Plus iPhone14 Pro iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 Evolve X KEYone Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Google/グーグル】 Pixel XL Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro Mate 20 X P30 Pro 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ G8S ThinQ Grace LTE Harmony K20 K20 Plus K20 V Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V30 V35 ThinQ V40 ThinQ V50 ThinQ X charge X venture 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X4 moto z2 moto z2 play moto z3 【Nokia/ノキア】 5 6 8 7 plus 9 PureView OnePlus 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 Galaxy A7 (2016) Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ Galaxy A8+ (2018) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy 70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 (2018) Galaxy J7 Max Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note Fan Edition Galaxy On NXT Galaxy On7 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S10 Galaxy S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L1 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Plus Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium Xperia XZ1 Xperia XZ2 Xperia XZ3 【Xiaomi/シャオミ】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 10 Pro Axon 9 Pro
仕様スマホホルダー 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプマウント
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷