576件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 成形プラスチック製カバーの寸法は 290 x 135 mm です。TOP 及びボトム部品のケーブルラグ接続を別々にカバーするために、定格電流 160 A のスイッチ 3NP5 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:スイッチ 3NP5 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2813 アズワン品番65-7817-78
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

NP-05 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm)123 仕様ばね付 トラスコ品番368-8089 材質高炭素鋼 質量(g)65 刃部硬度HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線0.8 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷


グリーンクロス室名札
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に 取付け方法裏面両面テープ貼 材質アルミ複合板 幅(mm)240 厚さ(mm)3 高さ(mm)80 質量(g)約100
1枚
769 税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


CNP05 チェーン入りポール カーボーイ 動画あり
チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
用途立ち入り防止ポールに 材質PE(ポリエチレン) 長さ(mm)863 ブラック/イエロー 直径(Φmm)63
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
付属品USBケーブル、ACアダプター 寸法(mm)227×320×126 電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属) 精度±0.5% /FS
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
タイプ標準 電源ニッケル水素電池、ACアダプタ データ出力USB通信 測定範囲(mN/m)計測:0.0~±500.0 定格トルク(N・m)0.5 メモリー数件数:1000
1個
247,665 税込272,432
98日以内出荷

ステンレス製の優れた音響性能耳にやさしくフィットしやすいソフトなシリコン製イヤーピースを採用しています。患者にひんやり感を与えにくいノンチル仕様です。耳にフィットするよう耳管の圧着加減は調整が可能です。ステンレス製の耳管とチェストピースですので音響性能に優れています。
全長(mm)約750 材質イヤーピース・耳管/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン 質量(g)約165 付属品交換用ソフトイヤーピース小×2個、交換用ダイヤフラム×1枚 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000029 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
7,821 税込8,603
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC-PBX接続コード NPシリーズ
ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
備考NVC-3000型とPBX型接続用
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂 イエロー 備考取付金具付柱は別売り
1枚
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手のひらにおさまるパスポートサイズと、手なじみの良いコミックサイズ、のびのび書けるスクエアサイズ。 好みや使い方に合わせて選べるよう、3つのサイズをご用意しました。 ノート本体と、ポケット付き専用カバー、定規やしおりとしても使える下敷きの3点がセットに。 書きたいと思ったその日から、気軽に日々の記録を始めることができます。 どのタイプも日付は自分で書きこめるようになっています。 3日ぶりでも、1か月ぶりでも、日付に縛られず自分らしいペースで使うことができます。 気軽にその日を記録したい。 そんな方のためのお手軽2ボックス。 日付とあわせて曜日や天気を書き込んだら、あとは思いのままに記録を楽しむだけ。 どのタイプにも”分割ガイド”が付いています。 ドットをつないで線を引くことで、さらに自分好みのページに。 セットの下敷きを使うことで、より綺麗に仕上がります。 また、左下の「HITOTOKIマーク」に1行コメントを書くなどあなたのアイディアで使ってみてください。 手軽さが魅力のパスポートサイズ。 左右のドットをつなぐと1ページが2つに分かれ、さらにお手軽に。 ページの真ん中にミシン目が入っていて綺麗に切り離せるので、失敗しても安心です。 水平にしっかり開く無線綴じ製法なので、ページのどこでも書き込みやすく、読み返しやすいのがポイントです。
サイズパスポート 寸法(幅W×高さH)(mm)カバー:94×133、ノート:89×128 ページ数127ページ
1冊
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



プロジェクターのUSBポートに挿入して無線利用する為のユニット。
仕様siyou:質量:22g、外形寸法:28(W)×11(H)×81(D)mm 適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M363WJD、NP-M403XJD、NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M303WSJD、NP-P502HLJD、NP-P502HJD、NP-P502WJD※NP-UM352WJL/NP-UM352WJL-PN/NP-P502HLJD/NP-P502HJD/NP-P502D
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)PMチェーザ NPT1-2H
仕様アメリカネジ用NPT-1~2 トラスコ品番811-2630 質量(kg)0.65
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類検査用ねじプラグ2級 規格GPNP-6H
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーサーマルプリンター付トルク計
エコ商品
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測) 付属品USBケーブル、ACアダプタ 電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池 精度±0.5%/F.S. 表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126 データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。 時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶 チャック径(Φmm)10~190 メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
1個
379,800 税込417,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーデジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付
エコ商品
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測) 付属品USBケーブル、ACアダプタ 電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池 精度±0.5%/F.S. 表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126 データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。 時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶 チャック径(Φmm)10~190 メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
1個
379,800 税込417,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業に。 材質特殊鋼 種類トーション 刃先+1番、2番、3番
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

2.5mチェーン入りポール1本セットの仕様です。チェーン外れ防止ロック機能付です。踏みつけに強いゴムベース付です。
用途歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。 セット内容キャップロック付き1個、ピラー1本、ゴムベース1個 材質ポリエチレン(PE)、ゴム 幅(mm)300 高さ(mm)870 ポール径(Φmm)63
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーデジタルトルクメータ
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。
適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下 精度±0.5%F.S. 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
1台ほか
特価
159,800 税込175,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

2コーナー使いです。
用途旋削、溝入れ、突っ切り加工用。
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

その他設置工事必要 付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個) 寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598) 設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上) 設置寸法・幅(mm)【必要最小】470 本体質量(kg)12 対応~3人用 消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685 機能乾燥機能あり 運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値) 給水方式分岐水洗式 モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ 標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり) 運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R50 T12 A16 B14 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D14 t5.5 D115 D210 MM5×0.8 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)1.3 クランプストローク(mm)2.3
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

HX-NPシリーズ.低消費電力優れたノイズ耐性デュアルプライマリオプション本体材質UL94-V0基板実装動作温度範囲:-20→+85℃
寸法(mm)ボア:0.8 シリーズHX 全幅(mm)19 全高(mm)20 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)5 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)23.7
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)24 バッテリー容量(Ah)5000 ブラック サービス分類リサイクル・リビルト
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷

。Siemens SENTRON シリーズ 3NY は、補助スイッチ付きのケーブルラグ接続をカバーし、3NP5 ヒューズスイッチ遮断器用のアクセサリです。黒色 フラット ベンドエッジを追加
仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●併用可能製品:補助スイッチを使用してケーブルラグ接続を覆います●シリーズ:3NY●コード番号:213-1399 アズワン品番65-7796-82
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル3D-2V ケーブル外径(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,298 税込3,628
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタNP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル3D-2W ケーブル外径(Φmm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

N型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当) ケーブル外径(Φmm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブルRG-58A/U ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

関連キーワード