82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
809 税込890
6日以内出荷

仕様コネクタ A:オスモノジャックNP2X●コネクタ B:オスモノジャックNP2X●長さ:3m●シース色:黒●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様コネクタ A:オスNP2X●コネクタ B:メスXLR●長さ:5m●シース色:黒●XLR to Jack Cable Assemblies. Van Damme 6.0mm OFC professional instrument cable terminated with Neutrik NP2C 0.25in. monojack plug and either male or female 3-pole Neutrik XLR&#x27;s. 5m lengths available individually in various colours and combinations Female XLR to jack also available in a mixed bag of 5x2.5m leads stock no. < 379-9450&#x27;) 379-9450/ (black, blue, green, red and grey) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)






プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 大径ハンドル-優れたパワーとトルクを可能にします。 横方向のグリップ溝を備えた滑らかなドーム型ハンドル。 制御、精度、および継続使用を可能にするソフトポリウレタンコンフォートグリップ。 衝撃、応力、摩耗、化学薬品に対する高い耐性を備えたポリアミドコア。 識別しやすいようにハンドルを色分けしています。 フィリップス(Ph)-黄色。 Pozidrive(Pz)-青。 スロットフレア(Fl)-赤。 スロット付きパラレル(Pl)-赤。 トルクス(T)&レジスタークス(TT)-ダークグリーン。 トルクスプラス(IP)および不正開封防止(T)-ライトグリーン。 カーボンシリコン(シリコンカーボン)ブレードが極端な強度と曲げに対する耐性を実現しました。 刃先を黒く硬化させてあります。 簡単に識別できるように、製品のサイズと確認が刻印されています。
用途スクリュードライバー 商品構成単品
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シルバー 適合排気量(cc)~250cc
1本
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途直角方向のチューブ同士の接続に。 形状エルボユニオン (ボディ)黒 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 (AR;NP) メタルレッドカラー 車輌をドレスアップするメタルレッドカラーは、アクティブに目を引くスペシャルなカラーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
メタルレッド 継手MLJ(カシメジョイント) 適合排気量(cc)~900cc
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (AB;NP) メタルブルーカラー 車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
メタルブルー
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (AR;NP) メタルレッドカラー 車輌をドレスアップするメタルレッドカラーは、アクティブに目を引くスペシャルなカラーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
メタルレッド
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シルバー 適合排気量(cc)~1100cc
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 (AB;NP) メタルブルーカラー 車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
1本
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Siemens Terminal 3 x 2.5-16 mm2 はサイズ NH00 用で、ねじ Terminal を備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 個含まれています。EAC によって承認されてい
仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2801 アズワン品番65-7815-78
1個
5,798 税込6,378
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 補助スイッチは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。NH00 のサイズから、補助スイッチがヒューズと同時に切り替わるか、スイッチオン時にリードするかを選択できます。CO コンタクト x 1 サイズが NH1、NH2、NH3 用です
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:2NO●範囲:Sentron●シリーズ:3NP1●コード番号:213-1396 アズワン品番65-7283-99
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

◎シールチェーン [QXリングチェーン]。主に520-530の標準のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ 。・高耐久ソリッドローラ。・四方かしめピン。・特殊合金プレート。・軽量化のための内プレート穴採用。・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献。。■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
シルバー
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★シンセサイザー。MONTAGE6 WH。MONTAGE6。MONTAGE7 WH。MONTAGE7。MONTAGE8 WH。MONTAGE8。MU1000 Extended Edition。MU2000 Extended Edition。reface CS。reface DX。★ミキサー。01V96i。AG03-MIKU。MW10。MW10C。MW12。MW12C。MW12CX。MW8CX。★ENSPIRE PRO。C1X-ENST。C2XCP-ENST。C2X-ENST。C3X-ENPRO。C5X-ENPRO。C6X-ENPRO。C7X-ENPRO。S3X-ENPRO。S6X-ENPRO。YUS1ENST。YUS1MhC-ENST。YUS1Wn-ENST。YUS3ENST。YUS3MhC-ENST。YUS3Wn-ENST。YUS5ENST。YUS5MhC-ENS。YUS5Wn-ENST。★アンプ/ヘッドホン。THR10 (V.2)。THR100H Dual。THR100H。THR10C。THR10II Wireless。THR10II。THR10X。THR30A Wireless。THR30II Wireless。THR5 (V.2)。THR5A。★アンプコントロールデバイス。ACU16-C。NHB32-C。★プロセッサー。DME Satellite。DME24N。DME4io-C。DME4io-ES。DME64N。DME8i-C。DME8i-ES。DME8o-C。DME8o-ES。SPX2000。Disklavier(ディスクラビア)。C2XCP-DKV。C2X-DKV。C3-DKVPRO。C3X-DKVPRO。C5X-DKVPRO。C6X-DKVPRO。C7X-DKVPRO。YUS1DKV。YUS1MhC-DKV。YUS1Wn‐DKV。YUS3DKV。YUS3MhC-DKV。YUS3Wn-DKV。YUS5DKV。YUS5MhC‐DKV。YUS5MhC-ENST。YUS5Wn‐DKV。★サイレントピアノ 。b113DMC-SC3。b113PWH-SC3。b113SC3。b121SC3。C1TDSH3。C1X-DKV。C1X-SH3。C2-DKV。C2XCP-SH3。C2X-SH3。C3TD-SH3。C3X-SH3。C5X-SH3。C6X-SH3。C7X-SH3。YC1SH。YF101C-SH3。YF101W-SH3。YU11SH3。YU33SH3。YUS1MHC-SH3。YUS1SH3。YUS1WN-SH3。YUS3MHC-SH3。YUS3SH3。YUS3WN-SH3。YUS5MHC-SH3。YUS5SH3。YUS5WN-SH3。★AUDIO/MIDIインターフェース。★MIDIコントローラー。KX49。UW500PLUS。UX256。★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーン。b113DMC-SC2。b113PWH-SC2。b113SC2。b121SC2。C1TDSH2。C1X-SH2。C2XCP-SH2。C2X-SH2。C3TD-SH2。C3X-SH2。C5X-SH2。C6X-SH2。C7X-SH2。CK61。CK88。CP1。CP300。CP33。CP4 STAGE。CP40 STAGE。CP5。CP50。CP73 Series。CP88。DGP-5。DGP-7。DGX-220。DGX-230。DGX-620。DGX-630。DKC-900。ELB-01。ELC-02。ELS-01 typeU (ELS-01U)。ELS-01。ELS-01C typeU (ELS-01CU)。ELS-01C。ELS-01CH。ELS-01X typeU (ELS-01XU)。ELS-01X。ELS-02。ELS-02C。ELS-02X。EZ-300。EZ-J220。EZ-J25。KX25。KX49。KX61。KX8。NP-12。NP-15。NP-32。NP-35。NP-V80。P-125a。PSR-E473。SC2。SEP-3000。SHS-300。SHS-500。SKB-J700。YC61。YC73。YC88。YF101C-SH2。YF101W-SH2。YU11SH2。YU33SH2。YUS1MhC-SH2。YUS1SH2。YUS1Wn-SH2。YUS3MhC-SH2。YUS3SH2。YUS3Wn-SH2。YUS5MhC-SH2。YUS5SH2。YUS5Wn-SH2。★後付けユニット。RSC2-1。RSC2-10。RSC2-3。RSC2-30。RSC2-5。RSC3-1,3,10,30。RSC3-5。VSH3-1,2,3。VSH3-10。VSH3-20。★ハーモニーディレクター。HD-300。★アンプ。A-S801。A-U671。AX-V1065。RP-U200。★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤー。CD-S2100。CD-S3000。MDP-5。★ステレオレシーバー/スピーカー。NX-N500。R-N2000A。★トリガーモジュール。DTX502。DTX700。DTX900。★ディスクラビアコントロールユニット。DKC-850。★レコーダー。AW1600。AW2400。★電子ドラムセット。DTXT3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷








仕様コネクタ A:ステレオミニジャック(オス)●コネクタ B:モノラルジャック(オス) x 2●長さ:3m●シース色:黒●RoHS対応. ライトアングルステレオミニジャック-モノラルジャック x 2. 直角ステレオミニジャック-モノラルジャック x 2は、MP3プレーヤー及びポータブルハードディスクレコーダーの非平衡左右入出力に適しています。. 成形された金めっきミニジャック部品(ライトアングルステレオ) 8の字二重非平衡ケーブル-Neutrik NP2Xモノラルジャックコネクタ x 2 3 %銀はんだ使用配線済みデュアルコネクタ終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

Yageo 47pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これに複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7104-77
1セット(100個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6996-44
1セット(4000個)
19,980 税込21,978
欠品中

仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:22pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7105-21
1セット(200個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Yageo 100 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、その中には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7105-69
1セット(4000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7104-93
1セット(200個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Yageo 47pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これに複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7107-60
1セット(4000個)
9,398 税込10,338
欠品中

関連キーワード