110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン万能攪拌機
仕様据付機構:クランプ式、回転数(rpm):8~400(無段変速) 質量(kg)8(シャフト、インペラ含む) シャフト径(Φmm)Φ10 電源AC100V 50/60Hz 型番NP-60 安全装置過電圧・過負荷保護機能付き 電源コード(m)2.8 撹拌容量(L)10~100 本体サイズ(mm)142×180×320 動力60W シャフト長さ(mm)420~580(無段伸縮式) アズワン品番2-180-01 インペラ径(mm)120
1個
135,000 税込148,500
17日以内出荷

タイヤ用ガス。安全走行&エコロジー 安全性:通常空気にくらべ、窒素はゴム浸透率が低いので、エアー漏れが少なく、また温度上昇による変化も少なく、長時間の連続走行が安定しています。 経済的:適正なタイヤ圧を維持することにより、ガソリンの節約と空気圧減少による偏摩耗抑制にも効果があり、タイヤ寿命にも大きく貢献します。 環境にやさしい:タイヤ空気圧の減少によるムダなガソリンの消費と排出ガスの抑制につながります。しかも窒素ガスは不燃性で無色・無味・無臭のため、これからの自動車 タイヤ用として注目を集めています。
仕様濃度設定:流量調整ダイヤル方式、窒素濃度計、除湿ユニット:遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃ 方式膜分離方式 電源供給電気AC100V、エアー 純度(%)窒素ガス:97.0±2.0以上 圧力(MPa)INエアー:1.37、OUT窒素:1.27
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NP-60 可搬型万能撹拌機 単相100V 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬型万能撹拌機 単相100V
回転数(min-1[r.p.m])8~400 出力(kW)0.06 電源(V)単相100 周波数(Hz)50~60 質量(kg)8 トラスコ品番756-8584 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂 イエロー 備考取付金具付柱は別売り 寸法(幅W×高さH)(mm)1940×900
1枚
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

グリーンクロス室名札
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に 取付け方法裏面両面テープ貼 材質アルミ複合板 幅(mm)240 厚さ(mm)3 高さ(mm)80 質量(g)約100
1枚
769 税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ジョインテックスオープン書庫
エコ商品
スチール下置用オープン書庫、高さ1790mmタイプです。
ネオグレー 付属品可動棚板4枚 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 質量(kg)22 高さ(mm)1790 タイプオープン 棚板数(枚)4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1790 設置姿勢下置用 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405(有効:435)397×1670 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×400×1790 棚板調整ピッチ(mm)30 アジャスターなし サービス分類組立・設置・取付
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

種類オープン 仕様完成品 付属品棚板4枚 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番511-9090 質量(kg)35 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)400 間口(mm)880 最大積載量(kg)200 棚段数5 適合品番追加棚板:N-33 棚ピッチ(mm)30 設置形態下置き 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790 均等耐荷重(kg/段)60
1台
50,980 税込56,078
7日以内出荷

お気に入りの写真を入れて飾ることができるクロック
機能時計、アラーム、スヌーズ、タイマー、フォトフレーム(8.9cn×12.7cm)日付、温度 表示方式デジタル ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×154×15 材質ABS樹脂 質量(g)217 使用電池単4×2(付)
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Z バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高さ(mm)1790 間口(mm)455 奥行(mm)400 棚段数(段)5 グレー 種類オープン 材質スチール 質量(kg)22 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×397×1670 付属品棚板4枚付 棚段数5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×400×1790
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

高さ(mm)1790 間口(mm)900 奥行(mm)400 棚段数(段)5 グレー 種類オープン 材質スチール 質量(kg)35 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×398×1670 付属品棚板4枚付 棚段数5
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

マルト長谷川工作所ネイルニッパー 美爪の達人
柄が長くなっておりますので腰を曲げて屈みながら切る足爪処理の姿勢において抜群の操作性を発揮します。足の厚い爪でもらくらくお手入れ可能です。水洗いができるガラス製の爪ヤスリが付いています。
付属品ガラス製爪ヤスリ、本革ケース、爪飛びガード 材質特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリング 全長(mm)155 質量(g)88 刃長(mm)17 切刃形状ストレート刃 アズワン品番64-3882-86
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。
仕様約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間 材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス シルバー 幅(cm)60 収納数合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点) 運転モード標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約 適合サイズ(cm)キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 運転時間(分)標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40 操作方式タッチ式
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10本)
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
仕様●色:イエロー●幅(mm):60●長さ(m):1●長さ(mm):1000●厚さ(mm):16.5●内寸(mm):16×11●材質/仕上:軟質塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●コード番号:364-8881 アズワン品番67-2330-54
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

最新技術のEFB(Enhanced Flooded Battery)を採用!。スーパーファインメッシュ極板と特殊配合されたハードタイプの活物質を採用し、耐久性能と始動性能を高めました。特に過酷な条件となるアイドリングストップシステムにも対応して、様々な条件下でも高い性能を発揮します。〇大容量。〇補水不要。〇ハイブリット車補機用対応。〇アイドリングストップ車対応。〇安心の防爆フィルター。〇バッテリー状態がわかるインジケータ付
電圧(V)12 端子の種類トップ(細) 総高さ(mm)220 保証期間2年または4万km 端子位置R
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズーム。H.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミング。WiseStreamII サポート。デイ&ナイト(ICR),WDR(150dB。ジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正。方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知。動体検知。SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DC。IP66,IK10対応
仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele) 材質アルミニウム 質量(kg)0.78 アイボリー 等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10 出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1 消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE 入力電圧(V)12DC, PoE レンズDCオートアイリス 有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M 総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M 解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下 動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下 S/N比50dB フォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム) スキャン方式プログレッシブ 圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG フレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度) 画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele) アスペクト比F1.4 イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOS イーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T) 最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
仕様●色:イエロー●幅(mm):60●長さ(m):5●長さ(mm):5000●厚さ(mm):16.5●内寸(mm):16×11●材質/仕上:軟質塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●コード番号:364-8882 アズワン品番67-2330-56
1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷

多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速) 撹拌容量(L)10~100 アズワン品番2-180-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
147,000 税込161,700
29日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
ホワイト 定格125V 15A 合計1500Wまで 最大サージ電圧(V)6000 コンセント形状3P抜け止め
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイリスオーヤマ水量調整アクアガン
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 ]レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 グリップ部にホースねじれ防止機能を内蔵しています。ホースのねじれなく使用できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
質量(g)212 仕様ねじれ防止機能付、ワンタッチコネクタ付 材質ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
27,980 税込30,778
120日以内出荷


お得な業務用パック!
用途パソコンなどのデータ保存に。 仕様メーカーロゴ無し タイプデータ用 規格DVD-R 範囲(mm)印刷:ワイドエリア/23-117 速度1-16倍速対応 入数100枚×6 パック 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 容量(GB)4.7
1個(600枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷


EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (AR;NP) メタルレッドカラー 車輌をドレスアップするメタルレッドカラーは、アクティブに目を引くスペシャルなカラーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
1本ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (AB;NP) メタルブルーカラー 車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
1本ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

お得な業務用パック!
用途パソコンなどのデータ保存に。 入数100枚×6 パック タイプデータ用 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 速度1-16倍速対応 規格DVD-R 容量(GB)4.7 範囲(mm)印刷:ノーマルエリア/40-117 仕様メーカーロゴ無し
1個(600枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シルバー 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)~125cc
1本ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ60 タイプツールアダプタ側(オプションのみ) シリーズKHB
1個
66,980 税込73,678
89日以内出荷

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5 サイズ60 タイプツールアダプタ側 シリーズKHB 外径(Φmm)125 本体質量(kg)0.73 繰返し精度(mm)±0.003 インターフェース空気:8本 トルク(N・m)連結時:380 ポート密着確認用:2本 連結軸力(N)8310 モーメント(N・m)連結時:640 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
149,800 税込164,780
89日以内出荷

1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5 サイズ60 タイプツールアダプタ側 シリーズKHB 外径(Φmm)125 本体質量(kg)0.73 繰返し精度(mm)±0.003 インターフェース空気:8本 トルク(N・m)連結時:380 ポート密着確認用:2本 連結軸力(N)8310 モーメント(N・m)連結時:640 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
149,800 税込164,780
89日以内出荷