20、25、30、40mmではポップアップ式(ツイストアップ)見口となっており、従来のゴム見口仕様と比較して扱いやすさがアップしています。
プローゼル型2群4枚構成、像面が平坦で色収差がバランスよく補正された鮮明な像を結びます。
フーリーマルチコート採用の高性能アイピース。
差込サイズ(Φmm)31.7
放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。
頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護
JIS C 5381-21に準拠。
クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応
付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個
適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82
耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)
電圧防護レベル(V)500以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電源用の雷ガードです。
信頼性の高いGDTを搭載。LAN用雷ガード(NPL-2001/2002)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT採用による高信頼性設計。
クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。
付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個
質量(g)100
電圧(V)(抑圧)電源線-G端子間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて、電源線間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて
消費電力(W)0.5以下(動作確認用LEDのみ)
定格電圧(V)AC125 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82
絶縁抵抗(MΩ)電源線-G端子間DC500Vにて50以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
放流タイプの雷ガードです。
信頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT採用による高信頼性設計。
JIS C 5381-21に準拠。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応
付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個
適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82
耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)
電圧防護レベル(V)500以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

プラグカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥188
税込¥207
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用
流体空気・水
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
絶縁タイプの雷ガードです。
信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。
通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。
小型で設置が容易。
電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV
適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×22×51
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。
フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。
用途土木・建築現場。水中での軽作業。
足幅3E
色ブラック
材質(先芯)鋼
材質鋼鉄(踏み抜き防止板)
タイプフード付
種類セーフティシューズ
長さ(cm)39
材質(甲被)PVC
機能耐油、耐滑、耐薬品、静電防止
材質(底部)耐油性塩化ビニール(PVC)
靴タイプ長靴
カプラー外し専用のプライヤーです。
シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。
先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。
特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、
手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。
非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
全長(mm)200
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
独自開発の新素材を使用し、ポリエチレンでありながらニトリル手袋のようなつけ心地を実現しました。フィット感と伸び・粘り強度を向上、作業性抜群です。五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。
全長(cm)27.0
材質ポリエチレン(PE)
色ブルー
厚さ(mm)0.033
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)200
2018年トラスコ掲載ページ6 0689
再生材使用使用
シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
仕様完成品
トラスコ品番520-9153
材質スチール
質量(kg)20.4
色ネオグレー
高さ(mm)850
奥行(mm)300
間口(mm)1006
段数3段
1台
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
仕様完成品
トラスコ品番520-9170
材質スチール
質量(kg)37.2
色ネオグレー
高さ(mm)1600
奥行(mm)300
間口(mm)1006
段数6段
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
仕様完成品
トラスコ品番520-9161
材質スチール
質量(kg)26.1
色ネオグレー
高さ(mm)1100
奥行(mm)300
間口(mm)1006
段数4段
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
無地で幅広のワイヤー入りリボンです。使いやすい素材と色展開で、ナチュラルなラッピングに合わせやすいリボンです。
幅(mm)40
仕様ワイヤー入(両端)
材質ポリエステル
1巻長さ(m)10
木目調で馴染みやすいボウル。返りがありスプーンですくいやすい。持ちやすく左右がわかるフチ付き。樹脂製なので軽量で割れにくい。すべり止め付き。安心・安全の日本製。電子レンジ・食洗機の使用OK。お子様から高齢者まで使う人にやさしいユニバーサルデザイン食器
材質ポリプロピレン
寸法(mm)150×150×42
容量(mL)340
軽くて丈夫なプラスチック食器。
あたたかみのある木目調デザインが食卓を華やかに♪
電子レンジ・食洗機対応!
樹脂製なのでレンジ加熱後も熱くなりにくく安心です。
片側のフチが広くなっているので持ちやすい。
返りがあるから食材をすくいやすく、底面にはすべり止め付きなので食器が滑りにくい。
材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)シリコーン
色クリーム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約150×42
耐熱温度(℃)140
食器の種類洋食器
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
木目調で馴染みやすいプレート。返りがありスプーンですくいやすい。持ちやすく左右がわかるフチ付き。樹脂製なので軽量で割れにくい。すべり止め付き。安心・安全の日本製。電子レンジ・食洗機の使用OK。お子様から高齢者まで使う人にやさしいユニバーサルデザイン食器
材質ポリプロピレン
形状丸皿
寸法(mm)200×200×38
すくいやすい!軽くて丈夫! 軽くて丈夫なプラスチック製で、あたたかみのある木目調 電子レンジ・食洗機対応 樹脂製なのでレンジ加熱後も熱くなりにくく安心 片側のフチが広くなっているので持ちやすい 返りがあるから食材をすくいやすい 底面にはすべり止め付きなので食器が滑りにくい
無地で幅広のワイヤー入りリボンです。
使いやすい素材と色展開で、ナチュラルなラッピングに合わせやすいリボンです。
仕様ワイヤー入(両端)
材質ポリエステル
幅(mm)38
長さ(m)10
おしの紙を使用した和風なナイトライトです。廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けてご使用いただけます。LED電球付き
材質おしの紙、プラスチック
質量(g)120
電圧(V)AC100
消費電力(W)0.5
口金E12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セード】50×75×110
機能スイッチ、コンセント付
電球の種類LED
材質スチール
色ニューグレー
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板上部)230×285×80、(棚板下部)230×285×137
グリーン購入法適合
商品タイプ完成品
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
耐圧力(MPa)1.75
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
パネルマウントナット付き
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフノンリリーフ
メッシュフィルタ標準仕様:付
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。
オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
材質ポリエステル100%
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリ ランバーコア
形状平板・平プレート
色白
板厚(mm)15~24
穴数2
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。
堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。
早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。
締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時)
治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。
スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。
(注意事項)
レバー最大荷重400N
レバー荷重(N)400
様々なサイズ、種類、大きさが流通している内張りクリップを簡単に取り外す為の専用プライヤーです。
プライヤー先端が薄く独特な形状をしており、自動車の内装に使用されているクリップをつまんで取り外す事が出来ます。
プライヤーを握った際にクリップを割ってしまわないように、ネジで開き幅(閉じ具合)を調節できます。
スプリングの力で自動で開くので、連続した作業も楽に行えます。
全長(mm)155
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。
先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。
あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)295
先端形状ストレート
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アングル e.モデル ネックレスは、アングル独自の新しい技術で、首・肩のコリを緩和するネックレスです。ネックループ全周にわたり2本のゴム磁石(50mT)を『同極平行配列』で内蔵し、ウレタン樹脂コーティングを施しました。このためネックループ全体からの磁力が広範囲に深く影響し血行を改善し、コリを緩和します。就寝時にご使用頂くとより効果的です。
用途男女兼用 スポーツシーンだけではなく、ビジネスや趣味、家事育児など全ての頑張っている方々に。
サイズL
質量(g)31
タイププラチナ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00021000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
放流タイプ、PoE++ 対応
DIN レール取付可能
用途Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に
屋外 Wi-Fi アクセスポイントに
ネットワークカメラ、レコーダに
仕様(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE
適合回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×47×90
電圧防護レベル(V)700以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
種類アダプタ
タイプ丸型
結合方式ねじ
丸環のない屋上や開口部の場合でも、パラペットに挟み込んで取り付け可能です。
セッティングも簡単で持ち運びもラクラクです。
メインロープを本体に直セットして、ライフラインはパラペットクランプ本体とは別に独立したアンカーに取り付けてください。
質量(kg)15
幅(cm)25
定格荷重(kg)115
寸法(縦×横)(cm)45×125
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ