356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに 材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
1パック(20個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム ブラック
1枚
60 税込66
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。 仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付き タイプ防錆浸透剤/エアゾール 噴射剤CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20~+60
1枚
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンケーキコム二重リング
エコ商品
スタンダードな二重リングです。事務用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されている二重リングです。
用途200個入 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100 2次電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。 A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
洗濯方法洗濯○、脱水○
1個ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オフィスマインナロベルター
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。 ベルト速度(m/min)400 ベルト寸法(mm)3~20×330 ベルト幅(mm)3~20 ベルト長さ(mm)330 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)2.1 消費電力(W)210 コード長さ(m)1.8 トラスコ品番364-0868 質量(kg)1.35
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1セット(2枚)
12,168 税込13,385
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。
用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。 付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイル トラスコ品番368-5466 全長(mm)370 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 ベルト速度(m/min)1000 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方 ベルト寸法(mm)3~20×330 ホース取付口Rc1/4
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 形状リング型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
5,970 税込6,567
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
5,108 税込5,619
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

コットンの風合いがオシャレなフリンジコットンリボンです。少し太めの30mm幅とフリンジがギフトにほど良い可愛さを添えてくれます。ドライフラワーや生花のブーケやカゴアレンジメントなど、ナチュラルテイストのギフトラッピングにおすすめ。豊富なカラー展開で使いやすいコットンリボンです。
材質ポリエステル綿 幅(mm)30 長さ(m)15
1パック(1巻)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)両面・スチールホーロボード
エコ商品
両面スタンドタイプのホワイトボードです。裏面のツマミをゆるめてストッパーに下げるだけで、ボードを簡単に回すことができます。
グリーン購入法適合 付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本) 種別スチールホーロータイプ 材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー) 材質(脚部)脚部:スチール楕円パイプ(シルバー)・Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付)
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。 電圧(V)100
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大容量でコンパクトなロールタイプ食品保存袋
材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.006 寸法(mm)200×300 半透明
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
10,110 税込11,121
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
21,750 税込23,925
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 溝入れ用インサート 9NR
エコ商品
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
28,980 税込31,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エンドレスタイ(標準グレード・乳白色) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エンドレスタイ(標準グレード・乳白色)
エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。
乳白 材質66ナイロン(酸素指数66%以上※) 使用温度範囲(℃)-40~+85 酸素指数26%以上
1袋(25個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリット入のベルト通し【スリット幅:40mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。 シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。 縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。 貫通タイプのツール差し付。ツールポケット付き。 ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。 ツール、小物ポケット付き:前面には、1個のラバーネット付きポケットがあります。 傷みやすい開口部をカシメで補強しています。 底面に、水抜き穴付き。 D管リング付き安全コードを装着できます。 1段目に、便利な内ポケットが2個付いています。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール 寸法(cm)25×20×16 本体質量(g)300 形状2段
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR タイプ円形 寸法D(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

従来のソロバン玉とサイズは全く同じです。 ソロバン型シールより耐圧性があり、チューブの抜けが軽減されます。 Fロックシールを使用の場合は、グルービングカッターで硬質チューブに溝を入れて使用します。
用途送液用(交換パーツ) 仕様PTFE仕様 トラスコ品番752-6741 材質PTFE 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)3/4用
1袋
8,598 税込9,458
5日以内出荷

フロンケミカル三方ストップコック
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 トラスコ品番752-6601 材質PTFE/PP 幅(mm)40 全長(mm)58 高さ(mm)48 オリフィス径(Φmm)2 タケノコ外径(Φmm)6
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0516 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)50 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0515 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)50 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

従来のソロバン玉とサイズは全く同じです。 ソロバン型シールより耐圧性があり、チューブの抜けが軽減されます。 Fロックシールを使用の場合は、グルービングカッターで硬質チューブに溝を入れて使用します。
用途送液用(交換パーツ) 仕様PTFE仕様 トラスコ品番752-6725 材質PTFE 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)3/8用
1袋
3,998 税込4,398
翌々日出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0830 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)2
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0902 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)1/4
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番735-0821 質量(g)70 ねじサイズRC3/4×R3/4
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番735-0791 質量(g)40 ねじサイズRC1/4×R1/4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷