亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状ストレート
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状RFレセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。
材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ20
形状アングル
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
10Φ、16Φと容量の大きい撹拌に最適です。ガラスボールベアリングを採用しており、撹拌棒の摩耗がなく、PTFE削りかすが発生しません。
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
クレーン始動時に電気的に緩やかな加速、停止時の緩減速を行い、荷振れを抑制。用途に応じてブレーカ付き制御箱も選択可能。インバータには端末減速停止用端子、ブザー用端子付。
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ20
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-203
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
寸法(mm)D:16、l:32
全長(mm)54.5
質量(g)36
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7898-41
対辺(inch)5/32
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成1a-1b
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成1a-1b
こんなお得な商品も!

マグネットバー
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。スチール面にピタッと止まる。大きな書類もガッチリホールド
材質本体カラー部/R-ABS、マグネット/ゴム磁石
端子カバー不要。
種類非照光式
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
本体形状一体形
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)25
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス
容量(mL)25
上径(Φ)×高さH(mm)47×30
PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。
アズワン品番68-6625-11
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
関連キーワード