2,737件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
739 税込813
5日以内出荷

1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):435×327×207●有効内寸(mm):374×266×187●内容量(L):20.7●圧縮荷重:26.8kN(2730kgf)
1個
4,079 税込4,487
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):435×327×207●有効内寸(mm):374×266×187●内容量(L):20.7●圧縮荷重:40.6kN(4140kgf) アズワン品番67-6589-13
1個
5,069 税込5,576
6日以内出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種NEC LAVIE Note PC-NS20AJ2S 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種NEC LAVIE Note NS20A/M2W 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス 表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
1パック(2セット)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

書類を汚しません:指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先がムレずに快適:指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 水で簡単に洗い流せます。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。
用途伝票めくり 書類の整理 紙幣勘定などに グリーン購入法適合 ピンク 主成分多価アルコール アズワン品番64-8925-93 繰り返し・詰め替え対応
1個(11g)
239 税込263
当日出荷

UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻(50m)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

災害時にも介護にも使用できる万能担架。コンパクトに折りたためて楽に収納できます。6カ所に持ち手が付いていますので、体重のある方でも楽に搬送。収納袋付:収納すればキレイに保つことができ、持ち運びも簡単。
用途災害時・介護の移動用にも。 耐荷重(kg)159 質量(kg)1.5 オレンジ 材質(本体)キャンパス 寸法(幅W×長さL)(cm)198×75 材質(ストラップ)ナイロン
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「シールはがし」粘着テープ・ラベル・値札剥がしに、「落書き消し」油性マジック・クレヨン落としに、「のり落とし」粘着剤・スプレーのり落としに使える、3役タイプのスーパークリーナー。規制フロンを使用しない製造方法を採用。またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。※布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。
仕様シールはがしに便利なヘラ付き。(キャップにヘラを収納できます) 成分イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG
1本(50mL)
509 税込560
当日出荷

強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィス・レジまわりの必需品。 水を使わない、固形タイプのすべり止め。 ほんのり香る、さわやかな柑橘系の香り付き。 指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 指先につけて、よくこすり合わせてお使いください。 水で簡単に洗い流せます。 使用後はフタをしめておいてください。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。
用途伝票めくり・書類の整理・紙幣勘定などに グリーン購入法適合 ピンク 主成分多価アルコール 繰り返し・詰め替え対応
1個(11g)
199 税込219
当日出荷

二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン
電池単3アルカリ乾電池×3本 センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 明るさ(Lm)200 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬・軟両材質対応。高性能切削材。ステンレス、チタンなど難削材のタップ、リーマ、ドリル加工に優れた性能を発揮します。また、周期発煙とも少なく、工具寿命を著しく延ばす高性能切削剤。非鉄金属の加工性能に優れていることと併せて、材料を変質させることもありません。
用途チタン、ステンレス等の難削剤のタップ、ドリル、リーマ、ブローチ、ギヤーカットの切削加工。 形状スプレー 適合工具タップ、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

約20本のネクタイを収納することが出来ます。 回転式でネクタイを選びやすい。 滑り落ち防止ストッパー付。
材質PP 寸法(mm)160×160 ブラック 収納本数(本)約20
1個
699 税込769
欠品中

タカショー幹あて杉テープ
天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしい。。 幅の種類も多く、幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
用途樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。 材質ココヤシ繊維 ベージュ 長さ(m)約10
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太ももとふくらはぎにフィットするよう上部ベルトを長く、下部ベルトを短めに、 発砲ゴムを使用することによって曲げた時に違和感が無いよう真ん中を切り抜きドーナツ形に! ※左右どちらの足にも使用できます。
用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア ブラック サイズロングベルト 種別膝用 材質ポリエステル 発泡ゴム
1個
729 税込802
当日出荷

・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本(1m)
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番14032-AX010・1N02-13-135・MQ700848 厚さ(mm)- メーカーニッサン 主な使用車種マーチ、K12、ADバン、VY12 外径(mm)- 内径(mm)-
1個
409 税込450
当日出荷

形状ヘルメット取付型防災面 適合(ヘルメット)MP型 レンズ色クリア 材質(レンズ)アクリル
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式片ネジ
1個
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)350 材質アルミ合金製 仕様固定式、自在スベリ止め端具
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 材質(テープ)ガラス繊維 テープ幅(mm)13 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライトグレー 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションNS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)