材質構造用鋼
色ブラック
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
材質(表面)PP、PS、天然ゴム
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×260×2.6
ロングタイプなので全ネジの端をつぶす心配なく作業能率大幅アップ
用途テッキ用吊金具・ハンガー吊金具・吊バンド用吊金具の取付に
適合(ネジ径)W/3/8"(3分)
トラスコ品番431-6461
全長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
回転数のデジタル表示付き。電源は、コンパクトなACアダプタ方式です。天板および本体外装は耐薬性を備えていません。金属や樹脂を浸す液体の撹拌はできません。
仕様回転速度:200~2,000rpm(10rpm単位、デジタル表示あり) 使用可能回転子サイズ:長さ30mmまで 撹拌可能な最大容量:3L(水の場合) 許容容器サイズ:外径Φ140mmまでの容器 使用環境条件:+5℃~+40℃、湿度80%まで 外形寸法及び重量:本体/168×160×47Hmm、約0.5kg、天板/Φ140mm 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz(最大消費電力約3W)
アズワン品番67-7973-89
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
1枚
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1枚
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1枚
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
1枚
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
1枚
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1枚
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
1枚
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
1枚
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
作動方式パイロットキック式
ポート数2
適合チューブ外径(Φmm)6
こんなお得な商品も!

フューエルフィルター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
作動方式パイロットキック式
ポート数2
適合チューブ外径(Φmm)10
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72
差込角(mm)9.5
質量(kg)18
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
作動方式パイロットキック式
ポート数2
適合チューブ外径(Φmm)8
関連キーワード
1
2
次へ