カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「nsp-100b」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーキングブロック サイコン工業パーキングブロックサイコン工業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
パーキングブロック用アンカーピン サイコン工業パーキングブロック用アンカーピンサイコン工業
199税込219
1本
当日出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。材質質量(g)80タイプコンクリート用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)11×100
反射板付き車止め 昭光物産反射板付き車止め昭光物産(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)13.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
パーキングブロック用アンカーピン サイコン工業パーキングブロック用アンカーピンサイコン工業(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。材質寸法(mm)Φ11×180質量(g)150タイプアスファルト用
車止め用接着剤 車止め用 セメダイン車止め用接着剤 車止め用セメダイン(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(170mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地成分エポキシ変成弾性灰白色主成分変成シリコーン樹脂特性弾性接着、無溶剤、強力型適合用途耐衝撃主なワークパーツ
カーストップ 光カーストップ(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
タイヤストッパー 2トン車用 ゴム製 モノタロウタイヤストッパー 2トン車用 ゴム製モノタロウ(155件のレビュー)
879税込967特価
1個ほか
当日出荷
便利なひも付き。強力すべり止め形状。 2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。ロープ径(Φmm)6
タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウタイヤストッパー PPCP樹脂製モノタロウ(14件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど
ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウタイヤストッパー自動車用 樹脂製モノタロウ(239件のレビュー)
1セット(2個)
完売
車の転がり防止に。 乗用車、小型トラックなどに使用できます。 樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。適合車種乗用車・小型トラックなど寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100材質PP質量(kg)約0.29(1個)オレンジ
タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウタイヤストッパー自動車用 ゴム製モノタロウ(314件のレビュー)
629税込692
1セット(2個)
当日出荷
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。適合車種乗用車材質合成ゴム質量(g)330(1個)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
モジュラーブーツ NSPシリーズ専用/Φ4.8 日本製線モジュラーブーツ NSPシリーズ専用/Φ4.8日本製線
6,598税込7,258
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
SCB(スリムカラーブーツ) 細径用 100個/箱。適用プラグはNSP28,NSP28B
タイヤストッパー TRUSCOタイヤストッパーTRUSCO(48件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)87奥行(mm)162高さ(mm)103
ゴム製カーストッパー(車止め) モノタロウゴム製カーストッパー(車止め)モノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。 各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。 駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに付属品無し寸法(mm)550×148×97質量(kg)約4材質(本体)SBR+NR (バージン材)適合アンカーネジ頭径がΦ13~15mm程度のネジアンカーと樹脂プラグ反射シートあり穴あけ距離(mm)約311
接着剤 車止め用 モノタロウ接着剤 車止め用モノタロウ(49件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1kg)
当日出荷
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着成分アクリル樹脂系エマルション形グレー比重1.57±0.1粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min接着強度(N/mm2)2.3危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)主なワークパーツ販売区分業務用
蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)蛍光ノンスリップ ゼブラタイプNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85基材樹脂加工布テープ長さ(m)3砥粒酸化アルミニウム引張強度740N/25mm粘着剤アクリル系粘着力15N/25mm
アスファルト用ねじアンカー 八幡ねじアスファルト用ねじアンカー八幡ねじ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2本×5パック)
当日出荷
呼び径M10材質SUS410ねじ長さ(mm)70表面処理ダクロ適合材アスファルト
乗用車用 とめ金具セット CHECKERS乗用車用 とめ金具セットCHECKERS
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼トラスコ品番761-9456適合本体CS4S-Y、CS6S-Y長さ(mm)203質量(g)300タイプコンクリート用呼び径(Φmm)12.7
タイヤストップ Richell(リッチェル)タイヤストップRichell(リッチェル)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 車のボディーを傷つけにくいです。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質再生ゴムブラックトラスコ品番297-6846質量(kg)6取付穴径(Φmm)14寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
アスファルト用とめ金具セット CHECKERSアスファルト用とめ金具セットCHECKERS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼トラスコ品番761-9421適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S長さ(mm)305質量(g)300タイプアスファルト用呼び径(Φmm)12.7