「nx エンジン」の検索結果

220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。 成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量195mL 危険物の性状水溶性
1本(240mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

泡状であるため汚れた面への付着・浸透性がよく、エンジンルームをきれいに洗浄します。特殊ボタンを使用することにより、スプレーしにくい部分(エンジンブロックの下側、プラグのまわり)に、飛び散らすことなく局部的にスプレーできます。
用途自動車、オートバイ、船舶等のエンジン外部の油汚れの洗浄。農業機械、工業機械の油汚れ洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量336mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷

BIGM(丸山製作所)KC26NXピストンキツト
番号展開図番号23 部品名称ピストンキツト コード機種コード366097 機種KC26NX エンジン型式EE261THT/02 関連資料(0.27MB)
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)AC266NSシリンダキツト
番号展開図番号2 部品名称シリンダキツト コード機種コード365118 機種AC266NS エンジン型式EE261/35 関連資料(0.19MB)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様逆さ噴射可 寸法(mm)200×Φ66 質量(g)440 使用温度範囲(℃)常温 主成分界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)キャブクリーン
キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。 キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。 洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。
用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能 成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2 タイプ液状タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。 泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。 簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。 電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。 有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.38L 危険物の性状水溶性
1本(380mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用 タイプ液状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量231mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm)4.6 仕様流量調整ノズル 付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm)390 材質(本体)アルミ 質量(g)347 最高使用圧力(MPa)1.5 空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース)ビニール ノズル長(mm)約240 噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャブレター内の汚れを洗浄・除去! 小型エンジンの作業がスムーズ
用途農業機械用(プロ専用) 危険物の類別第四類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。 仕様水溶性 希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈) pH値12.9 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
6,998 税込7,698
当日出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチボルト
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(0.93MB) 図解NoMBC255U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BC26T エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.32、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.35、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチボルト_No.28、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.32、KC26NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、NK26S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、AC23DX クランクケース,シリンダ部品 クラッチボルト_No.28、MLB2200U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、MB2460L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 クラッチボルト_No.35など
1個
359 税込395
7日以内出荷

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.048L 危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
規格KRYNAC4975F 部品名称パツキン 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoJC234DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、MB278L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、MKF-A435-JS キャブレタ,フューエルタンク部品_No.38、BC233SNL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.26A、JC263DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.32、MLB2200U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、MB249G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.39、GKB2703U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.35、TK260DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.32、MB249U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.39、GKB2601L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.32、MB228L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.39など
1個
329 税込362
7日以内出荷

デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。 有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。 質量(g)195 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(Φ×mm)53×180 主成分高揮発性石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
799 税込879
当日出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90
1台
50,980 税込56,078
欠品中

関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.3MB)
1個ほか
64 税込70
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.13MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.34MB)
1個ほか
95 税込105
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.22MB)
1個ほか
64 税込70
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.3MB)
1個ほか
64 税込70
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
1個ほか
53 税込58
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.34MB)
1個ほか
95 税込105
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.13MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.27MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.35MB)
1個ほか
95 税込105
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.22MB)
1個ほか
64 税込70
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.22MB)
1個ほか
64 税込70
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
用途エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。 乾燥時間(分)10~15(常温) 耐熱温度(℃)150 成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

シングウ(新宮商行)NX3000KB 背負い部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.25MB)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)EE261THT/02(KC26NX)
備考EE261THT/02 部品名称EE261THT/02(KC26NX) 関連資料(1.2MB) 図解NoKC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(5本)ほか
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
1枚
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)