1,117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

適合キタコ補修部品 パーツNo.クイックガスジョイント(2)
1個
119 税込131
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング1.5
部品名称Oリング1.5 関連資料(0.96MB) 図解NoMCV181BT MCV181BT部品_No.18
1個
64 税込70
7日以内出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)Oリング 44.2X1.5
規格44.2X1.5 部品名称Oリング 44.2X1.5 関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB) 図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.56、MW1520H(8X7) 部品_No.57、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.57、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.56、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.53、MW2020H(8X7) 部品_No.60、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.56、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.57
1個
489 税込538
7日以内出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
16 税込18
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷

1個
159 税込175
4日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


仕様直径 = 1.5mm材料 = ニトリル長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様直径 = 1.5mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

適合キタコ補修部品 パーツNo.CB50.XE50
1個
349 税込384
翌々日出荷

仕様直径 = 1.5mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1408U-AAA-1 関連資料(0.76MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 1.5mm外径 = 2.88mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷


適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
99 税込109
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング 21X1.5
規格21X1.5 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.11MB) 図解NoLS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.21、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.21、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.21、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング 21X1.5_No.21、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.21、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.21、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.21、MSB2200R ポンプ分解部品_No.21A、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.21、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.21A、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.21A
1セット(5個)
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング 51.8X1.5
規格51.8X1.5 部品名称Oリング 51.8X1.5 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.75MB) 図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.15、MW330H 工業用ポンプ部品_No.16、MBW270E-M ポンプ部品_No.15、MW430H 工業用ポンプ部品_No.16、MW270B 工業用ポンプ部品_No.15、MBW270E-K ポンプ部品_No.15、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.15、MW280H 工業用ポンプ部品_No.16、MW240 工業用ポンプ部品_No.15、MW230 部品_No.15、MW290 工業用ポンプ部品_No.16
1個
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング 51.8X1.5
規格51.8X1.5 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoMS410DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.19、CSH-94-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SD413 クランクケース,吸水弁部品_No.20、GKSL3315 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MRS60-300クミタテ クランクケース部品_No.16、GS205EKA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング 51.8X1.5_No.16、MS154EA-M 本体部品_No.17、MS155EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.17、MS3500 本体部品_No.15、MSV415L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、SD31ED-2 動力噴霧機部品_No.18、MS413CA2-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415CA-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS410EA-K 動力噴霧機部品_No.15など
1個
315 税込347
7日以内出荷

1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 1.5mm外径 = 4.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング 21X1.5
規格21X1.5 部品名称Oリング 21X1.5 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.6MB) 図解NoMW2HP351EL5 部品_No.65、MW230 部品_No.42、MBW270E-K ポンプ部品_No.44、MW270B 工業用ポンプ部品_No.43、MW2HP351EL6 部品_No.65、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.47、MW240 工業用ポンプ部品_No.46、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.44、MBW270E-M ポンプ部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.44
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング 33.2X1.5
規格33.2X1.5 部品名称Oリング 33.2X1.5 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.75MB) 図解NoMW820H 工業用ポンプ部品_No.47、MW620H 工業用ポンプ部品_No.47、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.45
1セット(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷


RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 1.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 1.5mm外径 = 3.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
7日以内出荷