79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84 分解能0.1 温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m)3 感温部太さ×長さ4×12mm 温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1パック(45片)ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ 寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ) 消費電力(W)35 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース 消費電力(W)35 寸法(Φmm×Lmm)35×230 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

耐薬品性に優れています。 底面にリブが付いていますので丈夫です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
2,247 税込2,472
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W)20 取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm)33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 端子台の狭い隙間に届く細軸仕様(6.4mm)。 刃先マグネット
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギフト用のトイレットペーパーです。贈答用商品です。
用途【使用場所 】トイレ 材質再生紙100% タイプダブル 長さ(m)30 香りなし 幅W(mm)114 模様ハートと花束柄/緑無地
1箱(2巻×50個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

用途木材、金属などの研磨 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらさら感がある、毛羽がたちにくい特殊な不織布を使用した清涼感のあるマスク。 ASTM F-2100-11 規格適合品。 全国マスク工業会 会員マーク取得品。 BFE95%以上のフィルターを採用。
種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布、ポリエチレン
1箱(50枚)
459 税込505
当日出荷

PROXXON(プロクソン)専用ベルトペーパー
用途木材、金属の研磨、仕上げなど サイズ(mm)10×330 適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポやオールコート、革手の下履き用。綿100%。晒しタイプで白
用途オールコートや皮手の下履き用 ホワイト 混率(%)【繊維部分】綿100 手のひらまわり(cm)16
1袋(5双)
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所FJポール 20mm×2.1m
連結タイプのジョイント式直径20mmのFRPポールです。立て込みがしやすく、高さ調整が自在です。
セット内容打ち込みポール20mm×150cm×50本/連結ポール20mm×60cm×50本/ポールジョイント×50個/26mmフック×50個
1セット(50本)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

最先端素材【PCM】を使用する発熱製品です。首にフィットするので、効果的に温めることができます。電子レンジで加熱するだけですぐに使えます。繰り返し使えるので経済的です。
材質(本体)外部HDPE/中身PCM、(カバー)ポリエステル 質量(g)220 寸法(cm)約17.5×16、(内周)約41
1個
2,500 税込2,750
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。 材質本体:アルミ・ナイロン樹脂 質量(g)260 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)35 回転数(min-1[r.p.m])8000~18000 定格使用時間15分 チャック径(Φmm)2.35/3.0mm用 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
1セット
15,980 税込17,578
欠品中

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド) サイズ(mm)63×19×H14 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)専用ベルトペーパー
エコ商品
適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510) 種別80番 目の粗さ荒目 サイズ(mm)10×330 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 寸法(mm)220 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800(先端) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ディスク砥石
砥石径(Φmm)50×10 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Tomboy(トムボーイ)防水デニムシートカバー
Ag+銀イオン加工した超簡単取付シートカバー。悪臭の原因である雑菌を銀イオンの力で抑えます。ドレスUPた汚れ防止に。レジャーやアウトドアで防水効果が威力を発揮。
用途車のシートカバー 材質ポリエステル(Ag銀イオン加工)/PVCコーテイング サイズフリー 適合サイズ前席用フリーサイズ
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドディスク
エコ商品
用途金属刃物、ガラス、石材などの研磨 ディスク径(Φmm)50×10 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質ダイヤモンド電着(約150番) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Tomboy(トムボーイ)防水迷彩シートカバー
Ag+銀イオン加工した超簡単取付シートカバー。悪臭の原因である雑菌を銀イオンの力で抑えます。ドレスUPた汚れ防止に。レジャーやアウトドアで防水効果が威力を発揮。
用途車のシートカバー 材質ポリエステル(Ag銀イオン加工)/PVCコーテイング サイズフリー 適合サイズ前席用フリーサイズ
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体カービングプロ(No.28640) 材質特殊タングステン系(V得2号青紙)
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)カービングプロ用替え刃
エコ商品
セット内容9mm平、9mm丸、4mm角、9mm平丸、6mm丸 適合本体カービングプロ(No.28640) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)刃物研ぎ用 砥石
用途カッティングツールなどの研磨砥石 適合本体カービングプロ(No.28640)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

ポリエチレン製でコンクリートとの剥離性がよく、着脱しやすいので、転用が可能です。配筋後に取付け可能です。折り畳めるので、収納や持ち運びが簡単です。スティックの抜け落ち防止加工を施しています。
用途コンクリート打ち継ぎに。 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 グレー 危険物の類別非危険物
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)カービング替刃
カービングプロ用の替刃です
用途交換用替え刃。
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用のViOコート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル) 材質超硬 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 表面処理ViO
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 285mm外径 = 293mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

型式旧型式:OR1AG285N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO03210-A JIS呼び旧JIS:G285 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)284.3 内径許容差(mm)±2.11 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP285N 部品番号NOK:CO00109-B JIS呼び旧JIS:P285 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)284.5 内径許容差(mm)±2.10 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP285N 部品番号NOK:CO00109-A JIS呼び旧JIS:P285 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)284.5 内径許容差(mm)±2.10 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)