50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)


シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト Oーリングキットゴムコード
O-リングキット用付属ゴムです。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
材質ニトリルゴム エスコ品番EA423R セット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード 質量(g)650 ケース寸法(mm)213×202×93
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。 セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個 材質NBR 使用温度範囲(℃)-35~120 規格JIS B2401 1種A相当 硬度70 耐圧(MPa)12 機能耐油
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別6Y型 トラスコ品番807-1828 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.1 外径(Φmm)4
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別YM型 トラスコ品番807-1764 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.3 外径(Φmm)5
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別YM型 トラスコ品番807-1812 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)0.03 外径(Φmm)3
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別NM型 トラスコ品番807-1773 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.1 外径(Φmm)4
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。 材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。 YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)
用途プラ型埋め込み用 文字種別D2型 トラスコ品番807-1804 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)0.03 外径(Φmm)3
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別D1型 トラスコ品番807-1770 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.5 外径(Φmm)5
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別4Y型 トラスコ品番807-1824 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)10 質量(g)3.7 外径(Φmm)8
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別YM型 トラスコ品番807-1763 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1 外径(Φmm)4
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別OM型 トラスコ品番807-1765 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1 外径(Φmm)4
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別OM型 トラスコ品番807-1807 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)0.03 外径(Φmm)3
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別NM型 トラスコ品番807-1805 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)0.03 外径(Φmm)3
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。 材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。 YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)
用途プラ型埋め込み用 文字種別D2型 トラスコ品番807-1772 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.5 外径(Φmm)5
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。 材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。 YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)
用途プラ型埋め込み用 文字種別D2型 トラスコ品番807-1771 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.1 外径(Φmm)4
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別D1型 トラスコ品番807-1769 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.1 外径(Φmm)4
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別D1型 トラスコ品番807-1803 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)0.03 外径(Φmm)3
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別4Y型 トラスコ品番807-1817 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)16 質量(g)38.1 外径(Φmm)20
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別4Y型 トラスコ品番807-1820 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.5 外径(Φmm)5
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別4Y型 トラスコ品番807-1819 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.1 外径(Φmm)4
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。 材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。 YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。
文字種別YA型 質量(g)15.7
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)