20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

●内径48×線径2.5
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
369 税込406
当日出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

エスコ品番EA423RY-3 セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10) ケース寸法(mm)218×143×47
1セット
1,630 税込1,793
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
内径(Φmm)35.0 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)2.0 エスコ品番EA423RP-35B 外径(Φmm)39
1セット(10個)
310 税込341
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個ほか
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質ゴム エスコ品番EA423RY-1 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5) 内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
1,650 税込1,815
当日出荷