インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状フェルール
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)
JIS規格JIS B 2401-1
硬さ(デュロメータA)70
材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
規格V-380HS50
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(1.65MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.04MB)
図解NoSSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.44656、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.41、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.39、BSA-535 シリーズ 薬剤タンク、座席部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1300Lタイプ部品_No.39、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.24、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.44656、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.44656、BSM-500F 薬剤タンク部品_No.19、SSA-α510 薬剤タンク部品_No.44656、KBM-55DX 薬剤タンク部品_No.19、SSW-400CM-2 薬剤タンク部品_No.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
備考※~2006年10月
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.32MB)
図解NoMSA413R2T-K クランクケース、吸水弁部品_No.6、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.5、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.6、MS753DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS753DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS513MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
規格S29
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A 動力噴霧機減速機 MS800S部品_No.16、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.18、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.18、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機減速機部品_No.17、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.64、SSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.49、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.18、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.46、SSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.49、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.49、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.49、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.49、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.61、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.49
1セット(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoMS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.39、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 Oリング_No.37、MS331EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.37、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSV413L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSA413R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MLSL3315 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSA415R8CG-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15など
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
規格S14
部品名称Oリング S14
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoMS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS413CAS-K 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MLS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.41、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.57、MS413EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.41、MSA415R4CS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.52、MS413ESL-M 調圧弁、吐出弁部品_No.42、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左後 BSA-3000C-W部品_No.46など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格P28FPM
部品名称OリングP-28FPM
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.14MB)
図解NoMJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.13、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.24、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.13、MI-A2502付属品,ハリマーク部品_No.19
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
種別セパラ反応容器Oリング溝付
種別平底セパラ反応容器Oリング溝付
主な適合純正品番91305-HN0-A00
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
型式旧型式:OR1AV15N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00300-A
JIS呼び旧JIS:V15
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)14.5
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
関連キーワード
1
2
3
次へ