181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ品番EA423RF-15 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-15
1個
780 税込858
当日出荷

材質シリコンゴム(4種C) エスコ品番EA423RE-15 内径(Φmm)14.8 外径(Φmm)19.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-15
1個
600 税込660
翌日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP15N 部品番号NOK:CO00014-B JIS呼び旧JIS:P15 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)14.8 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P15
規格P15(NBR-CD) 部品名称Oリング P15 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 図解NoMKW530E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.24、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.24
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P15
規格P15 部品名称Oリング P15 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.83MB) 図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.29、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.9、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング P15_No.29、MKF-320 M ギヤケース部品_No.25、SPA-500 分水器部品_No.4、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MSB2200R ポンプ分解部品_No.28、MKF-340 ギヤケース部品_No.21、MKF-340H ギヤケース部品_No.21、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.29、SSA-M500DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、MKF-330 ギヤケース部品_No.25、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.30、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.28、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.28、L4-520DW エンジン ギヤケース、ウォータポンプ部品_No.22、MKF-340(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.21、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.57、SSA-α500 エンジン ギヤケース部品_No.22、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.28、SSW-302A 薬液タンク部品_No.40、MKF-320 K ギヤケース部品_No.25、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.29、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.29、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.16、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.16
1セット(5個)
589 税込648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P15
規格P15 部品名称Oリング P15 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.66MB) 図解NoMW66DX35GG(2005) 部品_No.43、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.40、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.40
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P15
規格P15 部品名称Oリング P15 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.97MB) 図解NoSSA-α510DX 調圧弁部品_No.14、SSA-α510 調圧弁部品_No.14、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.14、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.14
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P15
規格P15(NBR-CD) 部品名称Oリング P15 関連資料展開図1(0.52MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.63MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.6MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.47MB) 展開図39(0.47MB) 展開図40(0.47MB) 展開図41(0.47MB) 展開図42(0.47MB) 展開図43(0.47MB) 展開図44(0.48MB) 展開図45(0.5MB) 展開図46(0.5MB) 展開図47(0.51MB) 展開図48(0.52MB) 展開図49(0.52MB) 展開図50(0.51MB) 図解NoUL1040DC 部品_No.10、UL2040DC 部品_No.10、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.40、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.40、UL2050D 部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.39、UL1020D 部品_No.10、MW270B 工業用ポンプ部品_No.49、MW2HP35ER6-U 部品_No.40、MW230 部品_No.50、UL2030DCH 部品_No.10、MW2HP50B 部品_No.40、UL1060DC 部品_No.10、UL1030D 部品_No.10、UL1040D 部品_No.10、MW2HP40G 部品_No.41、UL2050DS 部品_No.10、MW2HP351EL6 部品_No.57、MW2HP50EL6 部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.40、MBW270E-M ポンプ部品_No.50、MW2HP35B(2004) 部品_No.39、MKW1116B ポンプ部品_No.38など
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P15
規格P15 部品名称Oリング P15 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.33MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.49MB) 展開図31(1.49MB) 図解NoL4-530DW エンジン ギヤーケース部品_No.220、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.44、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ギヤケース部品_No.22、SSA-S600 1997ネン エンジン ギヤケース部品_No.22、SSA-S600 1996ネン エンジン ギヤケース部品_No.22、SSA-α610C エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.46、SSA-α601 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.46、SSA-S600 エンジン ギヤケース部品_No.22、SSA-α1001S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.46、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.46、SSA-F615DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、SSA-S550 エンジン ギヤケース部品_No.22など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P15 FPM
規格P15FPM 部品名称Oリング P15 FPM 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.63MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.66MB) 図解NoMW2HP35EL6-U 部品_No.53、MW2HP351EL5 部品_No.41、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.56、MW2HP35EL5-U 部品_No.53、MW2HP351EL6 部品_No.41、MW270B 工業用ポンプ部品_No.58、MW2HP55EL 部品_No.55、MW3HP40B-S 部品_No.55、MW2HP35ER5-U 部品_No.51、MW3HP40B(2004) 部品_No.55、MW2HP35ER6-U 部品_No.51、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.53、MW2HP40G 部品_No.53、MW66DX35GG(2005) 部品_No.59、MW2HP50B 部品_No.52、MW2HP50EL6 部品_No.53
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P15 FPM
規格P15FPM 部品名称Oリング P15 FPM 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.87MB) 図解NoMHU15D 本体部品_No.24、MHU18D 本体部品_No.24
1個
439 税込483
7日以内出荷


高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP15N 部品番号NOK:CO00014-L JIS呼び旧JIS:P15 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)14.8 内径許容差(mm)±0.30 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
86 税込95
8日以内出荷

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP15N 部品番号NOK:CO00014-A JIS呼び旧JIS:P15 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)14.8 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷

1セット(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1組(10個)ほか
99 税込109
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
35 税込39
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
1個
5,762 税込6,338
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
94 税込103
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング(P-15)
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 図解NoJAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.33、MS048SP-20 付属品部品_No.40、MS048R-20 付属品部品_No.38、SD048-20 付属品部品 Oリング(P-15)_No.41、MS048-20 付属品部品_No.41、MK048SP-20 付属品部品_No.40、SD048SP-20 付属品部品 Oリング(P-15)_No.40、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.33、MK048-20 付属品部品_No.41
1セット(5個)
359 税込395
7日以内出荷