カテゴリ

  • 機構部品(42)
    • Oリング(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • はんだごて関連用品(1)
  • 自動車純正部品(8)
    • マツダ純正品番先頭9S(4)
  • 農業機械(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • バイク部品(18)
  • 作業工具(10)
  • 制御機器(7)
  • 空圧工具(6)
  • バイク純正部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
機能・特性
その他・耐候・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
ブランド
NOK・武蔵オイルシール工業・HAKKO(白光)・マスオカ・森清化工・MAZDA(マツダ)・ノーブランド・アズワン・BIGM(丸山製作所)・SMC・MAD MAX(マッドマックス)・大阪魂・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KIJIMA(キジマ)・FPC・omron(オムロン)・東空販売・日野自動車・ULVAC(アルバック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oリング s9」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング S-9 バイトン HAKKO(白光)Oリング S-9 バイトンHAKKO(白光)
369税込406
1個
欠品中
適合HAKKO FX-8302、HAKKO 957トラスコ品番849-7936
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(62件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から80日以内出荷
タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
カンタッチ TH型 SUS リガルジョイントカンタッチ TH型 SUSリガルジョイント(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から98日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタIP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類ケーブル付コネクタはUL規格認定品IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
リングファイル<ディンプル>(B5タテ) リヒトラブリングファイル<ディンプル>(B5タテ)リヒトラブ(3件のレビュー)
479税込527
1冊
当日出荷
差し替えやすいリング金具。 使いやすい三角ポケット付き。
サイズB5タテ収納枚数150材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22縦(mm)267横(mm)210グリーン購入法適合
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
329税込362
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング S(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
26税込29
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
シリコン Oリング アズワンシリコン Oリングアズワン(14件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
68税込75
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング S(固定用)フッ素/バイトンノーブランド
63税込69
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズタカチ電機工業(10件のレビュー)
859税込945
1袋(4個)
当日出荷から5日以内出荷
アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング S(固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm)12.7適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
部品 カッタ CM6 HiKOKI(ハイコーキ)部品 カッタ CM6HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
380税込418
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
17税込19
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S9 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S9NOK
29税込32
1個
7日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0506-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.15
バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)
699税込769
1個
欠品中
炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250
オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)オイルフィラーCAPDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
DSLソケットL SK11DSLソケットLSK11
699税込769
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 09280-72001KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
Oリング 18.5X1.8 91354GAS901 ホンダOリング 18.5X1.8 91354GAS901ホンダ
449税込494
1個
欠品中
主な適合純正品番91354-gas-901