カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
「ol 291 673wr」の検索結果

高演色LED 薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から5日以内出荷薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)エコロジー商品省エネ
小型LED薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から5日以内出荷お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
小型シーリングライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリング
コイズミ照明¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否○調色の可否×
小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998~税込¥4,398~1台5日以内出荷仕様調光器不可材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)163タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト 100W相当
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷質量(kg)3.1高さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様常夜灯:有質量(kg)3.1高さ(mm)45取付方式簡易取付消費電力46W色温度2700~6500K外径Φ450mm光束(Lm)5200RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可適用畳数~12畳演色性(Ra)94(高演色LED「R15 クラス2」)
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷区分省エネ法:I光源LED別売付属品コントローラー色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色Bluetooth対応調光率(%)連続調光100~1・調色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)45までLED交換不可演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷仕様コネクテッドライティング対応質量(kg)3.1高さ(mm)45色温度(K)2700~6500カバー色黒外径(mm)Φ450クラスR15クラス2演色性(Ra)94
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷タイプコネクテッドライティング規格R15クラス2色温度(K)2700~6500調光率(%)100-1演色性(Ra)94
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷幅(mm)Φ450質量(kg)3.1高さ(mm)45区分省エネ法:1規格R15クラス2色温度(K)2700-6500光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください仕様常夜灯あり、調光器不可カバー樹脂(乳白)高さ(mm)45タイプLED一体型取付方式簡易取付型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート
LEDシーリングライト リモコン付き
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個ほか当日出荷から5日以内出荷リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から5日以内出荷天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ