254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。
シートサイズ(mm)65×68 入数10g/袋×30
1組(30包)
1,198 税込1,318
当日出荷

ウルトラビューEX OP 10倍32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ 幅(mm)(眼)55~74 質量(g)470 倍率10倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3 対物レンズ有効径(mm)32 1000m先の視野(m)113.5 距離最短合焦:2.5m ひとみ径(Φmm)3.2 アイレリーフ(mm)15.3 実視界(°)6.5
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ウルトラビューEX OP 10倍42mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ 幅(mm)(眼)54~76 質量(g)610 倍率10倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×57.5×138166.5×56×138 対物レンズ有効径(mm)42 1000m先の視野(m)104.8 距離最短合焦:3.5m ひとみ径(Φmm)4.2 アイレリーフ(mm)17 実視界(°)6
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1パック(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン シルバー(ニッケルメッキ) 寸法(Φmm)0.73 全長(mm)26 材質 包装収納便利なプラケース入り
1ケース(100g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様プロテック製LEDヘッドライトバルブ H4/H4R/H7対応の防水ゴムキャップ。 ヘッドライト取付け部は57mm。 Bandit1250F(10-15)対応。 適合LEDバルブ(H4/H4R/H7対応)
1セット
999 税込1,099
7日以内出荷

抗菌・防臭繊維織り込み加工 吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いを抑えます。 ゴミの臭いをやわらげる効果の持続期間は使用を始めてから約1ヶ月です。 吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。 抗菌の処理を行なっている部分は紙パック内層紙。 再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。
仕様ハイパワー掃除機対応 試験方法JIS L 1902に基づく 試験機関(財)日本化学繊維検査協会 タイプ各社共通
1セット(10枚)
597 税込657
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

OP/CPラミネートスタンドパックです。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ
用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。 入数(枚)50 寸法(チャック上)(mm)30
1パック(50枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 使用温度範囲(℃)-5~80 軸の形状平軸(二面取り) 最高圧力(MPa)0.5 回転方向駆動軸から見て左回転 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。 使用周囲温度(℃)-20~40
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに 材質(刃)ステンレス 仕様ステンレス刃使用 5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート 材質(本体)ABS樹脂 質量(g/本)13 サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

素早く切れる、紐・PPバンドカット専用カッターです。 カミソリ刃が手に触れない安全設計です(刃の交換はできません)。
仕様替刃なし トラスコ品番003-1623 全長(mm)144 質量(g)140 質量(g/本)14 グリーン購入法適合
1箱(10本)
749 税込824
当日出荷

人工芝の固定に使用できます。ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
用途人工芝の押さえに。 グリーン トラスコ品番855-5896 材質スチール 長さ(mm)120(長)、80(短) 幅(mm)31 サイズ幅31mmX長さ(長・短)120mm・80mm 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ9 0614
1セット(10本)
429 税込472
当日出荷

豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
1袋(30枚)ほか
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)
用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器 質量(g)76 出力電圧(V)DC8.4 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 出力電流(A)1.5 対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03) コード長さ(cm)110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

角丸なので優しい印象に仕上がります。なめらかな手触りで高級感のある上質紙です。一般の封筒(洋形1号・2号)に収まります。 無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。
用途フォーマルな挨拶状や招待状に。『角が立たない』角丸仕様です。 厚さ(mm)0.23 材質上質紙 坪量(g/m2)209 用紙サイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
1冊(20シート)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー 材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC 全長(m)2 耐荷重N(kgf)3920(400)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカハラコーポレーション耐久ラミネートシート
剥がれにくく、耐久性・耐薬品性にも優れますので床面表示に適しています。 抗菌・防カビ加工済。
仕様ビバPOPラミネート 種別ビバPOPラミネート 材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム・特殊コート層 寸法(mm)250×337 使用可能用紙サイズA4 アズワン品番7-3090-01
1セット(10枚)
8,898 税込9,788
当日出荷

毛丈(mm)65 形状 種類刷毛 材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、トタン・瓦用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス OPMMリング
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)電解研磨
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
用途作動油・潤滑油移送 仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用 最大吐出圧力(MPa)0.5
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと) 使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005 使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本オイルポンプトロコイドポンプ
用途作動油・潤滑油移送 適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・ 最大吐出圧力(MPa)0.5
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


手軽に使えるスリムでコンパクトなオイルポット。ステンレスフィルタータイプ(粗目・細目)。表面がガラス質だから、洗いやすい。
材質ほうろう用鋼板、ステンレス 質量(kg)0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×11×17 適合容量(L)1
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリ袋の口開きの煩わしさを解消!折り返し付だから開け口がパッと開いて出し入れ簡単です。折り返しをひっくり返せば簡易のフタにもなります。
用途ごみ袋・キッチン袋として。 材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.01 半透明
1冊(200枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WiFi スマートプラグ Bluetooth設定 遠隔操作 Echo シリーズ / Googleホーム 対応 音声コントロール ハブ不要 3年保証
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

USB接続の接触型ICカードリーダーライターです。 e-Taxでの確定申告や住基カードに対応します。 B-Casカードにも対応しています。
ホワイト 質量(g)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×23×80 接続USB A(オス) 対応メディアICカード インターフェイスUSB 2.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


セイニチ(生産日本社)ラミグリップ(スタンドタイプ)
Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
用途ハーブ・乾物に。 透明 種類チャック付ラミネート袋 基材構成KOP20/PE15/CP40 寸法(チャック上)(mm)34
1ケース(2200枚)
41,980 税込46,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
34,400 税込37,840
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム部分は折り込む形で収納可能。使用しないときはコンパクトにして保管できます。
用途アーム部分には開閉するバーが搭載されているので、タオルの間に空間が出来ます。通気性をUPして乾きやすく、生乾き防止にも使えます。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬銅線 WH/GY 質量(g)約204 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):68×5×24(使用時)
1個
499 税込549
4日以内出荷