カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • ディスクリート(1)
    • ディップスイッチ(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ

「otax」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間
  • DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA端子形状フロー実装動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状ピアノタイプ
  • DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター) オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター)

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。
    使用温度範囲(℃)-30~+70定格0.4VA AC・DC20V MAX端子形状フロー実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50m以下保存温度範囲(℃)-30~+70電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプインピーダンス(Ω)600
  • DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。 高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%) 接点は、金メッキ標準仕様。 SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC24V 25mA端子形状面実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプ
  • DIPスイッチ Kシリーズ ロータリー ドライバータイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Kシリーズ ロータリー ドライバータイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    プリント基板実装形のロータリーデジタルコードスイッチで、先のディスクナイフバイト接触方式の実績を基本にナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式とスチールボールによる接点切換方式によって接触の安定と長寿命の構造を実現しました。回転のスムーズさと洗浄を考慮し完全密閉されたこのロータリーデジタルコードスイッチは数値直続でコード出力を得ることが出来ます。
    仕様(ステップ)10ポジション使用温度範囲(℃)-30~+85定格0.4VA AC・DC20V MAX端子形状面実装動作力98mN・m(最大)コードリアルコード絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性20000ステップ絶縁耐圧AC300V 1 分間操作部形状ドライバータイプ操作位置タテ形
  • KHS82C オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    KHS82C

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し

    昭電
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM) 富士フイルム

    スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM)

    富士フイルム
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    富士フイルムのinstax mini Link+(TM)は、スマートフォンの写真やコンテンツを高精細にチェキプリントできる上位モデルのスマホプリンターです。従来のmini Linkシリーズの手軽さを継承しつつ、”飾る・映える”体験を大きく進化させました。最大の魅力は、新搭載の「Design Print」モード。プリンター本体の画像処理能力を強化し、細かい文字やイラスト、デザイン要素までくっきり再現します。人物写真や絵画向きの「Simple Print」と使い分けることで、用途に合わせた最適な表現が可能です。 。専用アプリも進化。スマホの写真アプリやPinterest(R)と連携し、保存した”お気に入り”をアプリに一括取り込み、複数枚をまとめてプリントできます。さらに、チェキの飾り方を事前に確認できる「シミュレーション機能」(額縁・壁貼り・棚置き・スマホ背面など)を搭載。プリント前から完成イメージを描けるため、失敗が少なく、インテリアとしての活用が広がります。デザイン面では、メタリックブラック×オレンジのアクセントが映える直線的なフォルムを採用。金属製ストラップフック付きで、据え置きでも持ち運びでも様になります。Bluetooth接続で操作も簡単、カードサイズのinstax miniフィルムに約15秒でプリント可能です。
    付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30 cm)質量(g)240(フィルムカートリッジ、記録メディア含まず)外形寸法(mm)86.7×33.4×128(突起部除く)電源リチウムイオン電池(内蔵型)対応OSiOS/Android(当製品のご利用には、スマートフォンアプリが必要です。当該アプリはスマートフォンのOSによってはご利用になれない場合がありますので、アプリのダウンロードサイト(iOS,Android)からご確認ください。)対応【プリント可能画像フォーマット】JPEG、PNG、HEIF、DNGインターフェースBluetooth Ver.5.1使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応プリント100枚 (フル充電から)※使用条件によりプリント枚数は異なります。
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り

    昭電
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し

    昭電
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り

    昭電
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • Galaxy Tab S10 FE SAMSUNG(サムスン)

    Galaxy Tab S10 FE

    SAMSUNG(サムスン)
    95,980税込105,578
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり。Galaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量497g。生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
    仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●CPU詳細:Exynos 1580●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+)、TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー、 指紋センサー、 ジャイロセンサー、 地磁気センサー、 ホールセンサー、 照度センサー対応OSAndroid 15解像度2304×1440スピーカーデュアルスピーカー画面サイズ10.9型ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラ、インカメラBluetoothあり(Bluetooth5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANWi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり(顔認証/指紋認証)USBType C USB 2.0オフィスソフトなし
  • インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    インナーポーチ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。インナーポーチ (MP-370)。適合:MFK-1005、MFK-1006。本体サイズ:240×120×20mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り
    適合MFK-1005、MFK-1006材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1
  • KシステムベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    KシステムベルトPF25

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。KシステムベルトPF25 (MP-363)。適合:MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、MFK-1010。本体サイズ:200×230×30mm。素材:ベルト=ポリエステル バックル=POM。入数:1個入り
    適合MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、MFK-1010材質ベルト:ポリエステル、バックル:POM構成部品本体×1
  • CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品]

    CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    TANAX(タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド。適合型式:2BJ-JA55.8BJ-JA65。乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!。乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。専用品だから貼り付けも安心。柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。側面用のクリアパッドを付属。好みに合わせて選べる2種を用意。安心の日本製。------------------------------------。パッケージ:230(H)×180(W)×3(D)mm。本体重量:31g。材質:耐候性ウレタン。内容:本体×1
    材質耐候性ウレタン構成部品本体×1
  • C125 スーパーカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品]

    C125 スーパーカブ用 レッグシールドパッド

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    TANAX(タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。C125 スーパーカブ用 レッグシールドパッド。適合型式:2BJ-JA48.8BJ-JA58.8BJ-JA71。乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!。乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。専用品だから貼り付けも安心。柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。側面用のクリアパッドを付属。好みに合わせて選べる2種を用意。安心の日本製。------------------------------------。パッケージ:230(H)×180(W)×3(D)mm。本体重量:32g。材質:耐候性ウレタン。内容:本体×1
    材質耐候性ウレタン構成部品本体×1
  • CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品]

    CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    TANAX(タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド。適合型式:2BH-AA06.2BJ-JA45.8BJ-JA60。乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!。乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。専用品だから貼り付けも安心。柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。側面用のクリアパッドを付属。好みに合わせて選べる2種を用意。安心の日本製。------------------------------------。パッケージ:230(H)×180(W)×3(D)mm。本体重量:25g。材質:耐候性ウレタン。内容:本体×1
    材質耐候性ウレタン構成部品本体×1
  • マグベース TANAX(タナックス)[バイク用品]

    マグベース

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,798税込1,978
    1セット(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ。マグベース。樹脂タンクにマグネット式タンクバッグを取付け可能!。【特徴】。・スチールプレートを内蔵したマグベースは樹脂やアルミ製の車両にマグネット式タンクバッグをしっかり装着することが出来ます。・自在に曲がる形状で車両の複雑な曲面にもしっかりと貼り付けることが可能です。・取り付け面の形状により、製品の溝をハサミでカットする事で形状を変更できます。・4個入り(MF-4788):マグネットを4個使用するタンクバッグに最適。・2個入り(MF-4789):車両が樹脂+鉄のタンクやマグネットを2個使用するタンクバッグに最適。-----------------------。品番:MF-4788 (4個入り) MFK-4789 (2個入り)。本体サイズ:47(H)×104.5(W)×4(D)mm。本体重量:30g (1個)。材質:合成ゴム+鉄+粘着シート。適合条件:MOTOFIZZタンクバッグ専用品
    材質合成ゴム+スチール+粘着シートブラック構成部品本体×1
  • ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ハーフデイツーリングウエスト HABD

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    TANAX タナックス 。MOTOFIZZ モトフィズ × 加藤ノブキ 。「HAVE A BIKE DAY.」コラボモデル登場!。ハーフデイツーリングウエスト HAVE A BIKE DAY。・ライディング時に邪魔にならない、薄型設計のウエストバッグ。・普段使いもOK!使い勝手の良い可変容量のアウトドアスタイルウエストバッグ!。・ベルクロワッペンやMOLLEポーチでカスタマイズ可能。加藤ノブキ。2000年代から活動中のイラストレーター。これまでにミュージシャン椎名林檎のジャケットや。2024年東京モーターサイクルショーのメインビジュアル等を手掛けている。---------------------------------------------------------。品番:MFK-7006。色:サンドベージュ。材質:600Dリップストック。サイズ:160(H)×660(W)×60(D)mm。本体重量:350g。容量:2L。最大収納量:2.0kg。内容:本体×1、ワッペン3種×1
    材質600Dリップストップサンドベージュ容量(L)2構成部品本体×1、ワッペン3種×1
  • エアロフィットシートバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    エアロフィットシートバッグ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ。エアロフィットシートバッグ MFK-315。スーパースポーツバイクなどに搭載の小型タンデムシートに安心・安全に固定出来るエアロフォルム防水シートバッグ。【機能紹介】。薄く・狭い小型タンデムシートに安心・安全にしっかり固定出来るボトムカット構造を採用。本体の固定には取り付け・取り外しに便利なKシステムベルト(MP-345T)を採用。突然の雨にもEVAケースと止水ファスナーと防水インナーのトリプル防水構造で付けたままでも浸水の心配はなし。様々種類のバイクに取り付け可能でバイクを乗り換えても使える汎用性抜群の固定方法。荷物の仕分けに便利な2気室構造で使い勝手抜群。荷物の盗難の防犯に役立つ南京錠が取り付けられるループファスナーで安心。ツーリングネットを使用することで上部積載も出来るようにDリングを搭載 。-------------------------。品番:MFK-315。容量:10L+3.5L(2気室構造)。本体サイズ:170(H)×340(W)×450(D)mm。本体重量:1460g。内容:本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1。【補修部品・オプションリスト】。・MP-345T:Kシステムベルト NT25。・MP-347:接続バックル。・MP-358:防水インナー。・MP-348T:固定ベルト(25mm)。・MP-340:ショルダーベルト
    材質EVA、ターポリン、ナイロンタフタ他ブラック容量(L)10+3.5(日帰り~1泊モデル)構成部品本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、 ショルダーベルト×1
  • エアロフィットシートバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品]

    エアロフィットシートバッグGT

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ。エアロフィットシートバッグGT MFK-316。スーパースポーツバイクなどに搭載の小型タンデムシートに安心・安全に固定出来るエアロフォルム防水可変容量式シートバッグ。【機能紹介】。薄く・狭い小型タンデムシートに安心・安全にしっかり固定出来るボトムカット構造を採用。本体の固定には取り付け・取り外しに便利なKシステムベルト(MP-345T)を採用。突然の雨にもEVAケースと止水ファスナーと防水インナーのトリプル防水構造で付けたままでも浸水の心配はなし。様々種類のバイクに取り付け可能でバイクを乗り換えても使える汎用性抜群の固定方法。荷物の仕分けに便利な2気室構造で使い勝手抜群。荷物の盗難の防犯に役立つ南京錠が取り付けられるループファスナーで安心。ツーリングネットを使用することで上部積載も出来るようにDリングを搭載。最大容量ではヘルメット(X-fifteenのXLサイズまで)も収納可能(メイン荷室は傷付き防止生地でしっかり保護)。-------------------------。品番:MFK-316。容量:10L+3.5L→22L+3.5L(2気室構造)。本体サイズ:200(H)×340(W)×450(D)mm。本体重量:2,200g。内容:本体×1、KシステムベルトNT25×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1。【補修部品・オプションリスト】。・MP-345T:Kシステムベルト NT25。・MP-347:接続バックル。・MP-358:防水インナー。・MP-348T:固定ベルト(25mm)。・MP-341:ショルダーベルト
    材質EVA、ターポリン、900Dポリエステル、他ブラック容量(L)10→22+3.5(2~3泊モデル)構成部品本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、 ショルダーベルト×1
  • キャンピングシートバッグ M MOTO FIZZ(モトフィズ)

    キャンピングシートバッグ M

    MOTO FIZZ(モトフィズ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ。キャンピングシートバッグ M MFK-1002。(MFK-233 ミドルフィールドシートバッグ 後継モデル)
    セット内容・本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1材質1680Dポリエステル他ブラック容量(L)30-41寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×520×280本体質量(kg)2.64収納可能質量(kg)8
  • ヘルメット用ワイヤーロック コイル MOTO FIZZ(モトフィズ)

    ヘルメット用ワイヤーロック コイル

    MOTO FIZZ(モトフィズ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ) 簡単!便利!スピーディー! ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック! ヘルメット用ワイヤーロック コイル 長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応! 持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK) 3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。 簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ! ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。 雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。 高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。 純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
    寸法(mm)100.5×76.5×32.4タイプコイルケーブル長(mm)1000ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)
  • ヘルメット用ワイヤーロック ストレート MOTO FIZZ(モトフィズ)

    ヘルメット用ワイヤーロック ストレート

    MOTO FIZZ(モトフィズ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ) 簡単!便利!スピーディー! ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック! ヘルメット用ワイヤーロック ストレート 長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応! 持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK) 3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。 巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。 簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ! ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。 雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。 高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。 純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
    寸法(mm)100.5×76.5×32.4タイプストレートケーブル長(mm)600ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m EPSON エプソン RICOH PENTAX Brother 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m EPSON エプソン RICOH PENTAX Brother 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SHARP シャープ】。4R-C40B1。【RICOH PENTAX】。PENTAX 645Z。【EPSON エプソン】。DS-310。DS-320。DS-360W。【Brother ブラザー】。ADS-1700W。MDS-940DW。【SAMSUNG サムスン】。GALAXY Note 3 SCL22。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • 固定ベルト PF25 MOTO FIZZ(モトフィズ)

    固定ベルト PF25

    MOTO FIZZ(モトフィズ)
    799税込879
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。固定ベルト PF25 ピポットフォージ バックル仕様。固定ベルトの余り部を留めておける面ファスナーを装備!。・固定ベルトあまりのバタつきを防止します。・ベルト余りの処理がスムーズにスタイリッシュに纏めておけます。・バタつきを防止し、快適で安全なライディングを可能にします。
    適合バッグ:MFK-1000、1001、1002、1003、1004材質1680Dポリエステル他
  • キャンピングシェルベースPF TANAX(タナックス)[バイク用品]

    キャンピングシェルベースPF

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    TANAX タナックス MOTOFIZZ モトフィズ。キャンピングシェルベース PF。新たにPFバックル採用の一体成型ポリカーボネート+インナーフレームのセミハードケース。特徴。・ポリカーボネート+インナーフレーム上部積載に適した頑丈設計。・金属バックル採用で思いっきり引ける。・シートとしっかり密着、ずれを防止するボトムベース。・約58cm程度迄の長荷物も安心収納。・大容量30L収納、ホルダーベルト装備で形状を保持します。---------------------------------------------------------。品番:MFK-1013 (MFK-242 後継品)。カラー:ブラック。バッグ材質:ポリカーボネート+1680Dポリエステル。サイズ:190(H)×600(W)×350(D)mm。本体重量:2.6kg。容量:30L。内容:本体×1、クイック固定ベルト×4、セフティーベルト×1、ベルト止めストッパー×5、ボトムベース×1、レインカバー×1。接続可能シートバッグ(PFバックル採用):MFK-1000,1001,1002,1003,1004,1007,1008,1009,1010,1011,1012
    材質ポリカーボネートブラック容量(L)30構成部品本体×1、クイック固定ベルト×4、セフティーベルト×1、ベルト止めストッパー×5、ボトムベース×1、レインカバー×1
  • 防水インナー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    防水インナー

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。防水インナー (MP-371)。適合:MFK-1007、MFK-1008。本体サイズ:200×220×30mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り
    適合MFK-1007、MFK-1008材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1
  • インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    インナーポーチ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。インナーポーチ (MP-376)。適合:MFK-3004、MFK-3005。本体サイズ:240×380×20mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り
    適合MFK-3004、MFK-3005材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1
  • 左インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    左インナーポーチ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。左インナーポーチ (MP-374)。適合:MFK-3000、MFK-3001。本体サイズ:260×480×20mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り
    適合MFK-3000、MFK-3001材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1
  • 防水インナー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    防水インナー

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。防水インナー (MP-372)。適合:MFK-1009、MFK-1010。本体サイズ:200×220×30mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り
    適合MFK-1009、MFK-1010材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1
  • 右インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    右インナーポーチ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。右インナーポーチ (MP-373)。適合:MFK-3000、MFK-3001。本体サイズ:260×480×20mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り
    適合MFK-3000、MFK-3001材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1
  • インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    インナーポーチ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。インナーポーチ (MP-375)。適合:MFK-3002、MFK-3003。本体サイズ:170×120×20mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り
    適合MFK-3002、MFK-3003材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1
  • 防水インナー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    防水インナー

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    TANAX(タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。MP-357 防水インナー。MFK-315 エアロフィット シートバッグ用補修パーツ。---------------------------------。色:ブラック。材質:ナイロンタフタ。部品構成:・本体×1。適応商品:MFK-315
    適合MFK-315材質ナイロンタフタ構成部品本体×1
  • コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    コネクションベルトPF25

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。コネクションベルトPF25 (MP-369)。適合:MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003。本体サイズ:190×120×20mm。素材:ベルト=ポリエステル バックル=POM。入数:1本入り
    適合MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003材質ベルト=ポリエステル / バックル=POM構成部品本体×1
  • 防水インナー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    防水インナー

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    TANAX(タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。MP-358 防水インナー。MFK-316 エアロフィットシートバッグGT用防水インナー。---------------------------------。色:ブラック。材質:ナイロンタフタ/起毛トリコット。部品構成:・本体×1。適応商品:MFK-316
    適合MFK-316材質ナイロンタフタ、起毛トリコット構成部品本体×1
  • イージーベーススリムY TANAX(タナックス)[バイク用品]

    イージーベーススリムY

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。イージーベーススリムY (MP-367)。適合:MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003、MFK-3004、MFK-3005。本体サイズ:250×225×25mm。素材:ベルト=ポリエステル バックル=POM。入数:1個入り
    適合MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003、MFK-3004、MFK-3005材質ベルト:ポリエステル、バックル:POM構成部品本体×1
  • モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品]

    モトベル

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    TANAX タナックス MOTOFIZZ モトフィズ。モトベル。林道ツーリングの熊対策ツール!。特徴。・発音/消音の切り替えがワンタッチ操作。・発音モード時は低速走行でもリング音を発します。・駐車時に発音モードで盗難抑止効果あり。・外径22.2/25.4/31.8mm のパイプハンドルに取り付け可能。・上記以外の外径のパイプ、パイプが曲がっている場合やテーパー部等には取り付けできません。・取り付けの際、ハンドルにキズが付く場合があります。必要に応じてテープ等で保護してください。・本製品は二輪用警音鈴です。自動二輪用警音器(ホーン)としては使用できません。---------------------------------------------------------。品番:MF-4793。材質:本体=POM 音響体=真鍮。サイズ:75(H)×25(W)×63(D)mm。本体重量:38g。内容:本体、取り付け用ボルト、各種スペーサー(Φ22.2/Φ25.4)付属
    材質POM、真鍮構成部品本体、取り付け用ボルト、各種スペーサー(Φ22.2/Φ25.4)付属
  • ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ハーフデイツーリングホルスター HABD

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    TANAX タナックス 。MOTOFIZZ モトフィズ × 加藤ノブキ 。「HAVE A BIKE DAY.」コラボモデル登場!。ハーフデイツーリングホルスター HAVE A BIKE DAY。・手軽さを極めた、ポケットに入れて留めるだけの新発想ホルスターバッグ。・ベルクロワッペンやMOLLEポーチでカスタマイズ可能!。加藤ノブキ。2000年代から活動中のイラストレーター。これまでにミュージシャン椎名林檎のジャケットや。2024年東京モーターサイクルショーのメインビジュアル等を手掛けている。---------------------------------------------------------。品番:MFK-7007。色:サンドベージュ。材質:600Dリップストック。サイズ:310(H)×150(W)×60(D)mm。本体重量:250g。容量:1.5L。最大収納量:1.0kg。内容:本体×1、ショルダーベルト×1、防水インナー×1、ワッペン3種×1
    材質600Dリップストップサンドベージュ容量(L)1.5構成部品本体×1、ショルダーベルト×1、防水インナー×1、ワッペン3種×1
  • フロントスプロケット 420-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 420-15

    AFAM(アファム)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20105-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06。ホンダ[HONDA] NSF100 06。ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06。ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-。ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] 。ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03。ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-。ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-。ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄
    材質歯数15Tチェーンサイズ420
taxal特集
  • おすすめ人気ランキング
  • taxal