48,159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
589 税込648
当日出荷


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP12N 部品番号NOK:CO00011-B JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP12N 部品番号NOK:CO00011-V8 JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.22 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
139 税込153
6日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP12N 部品番号NOK:CO00011-A JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
4日以内出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-12 内径(Φmm)11.8 外径(Φmm)16.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-12
1個
780 税込858
当日出荷

森清化工パーフロOリング MP300B
エコ商品
極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。 耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。
材質MP300B 硬さ75 機能耐熱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V 材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm)198×290
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/10mm)14.0 引張強度(N/25mm)392.5 引張強度(N/10mm)157.0 粘着力(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P12
規格P-12 部品名称Oリング P12 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.63MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.86MB) 図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
1セット(5個)
409 税込450
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
63日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P12
規格P-12 部品名称Oリング P12 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB) 図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.12、MRS40H-150 ノズル部品_No.10、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.19、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.14、KBM-500D センタノズル部品_No.13、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P12_No.52、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.7、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.19、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質ポリアセタール(白色) 形状ストレート 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三甲(サンコー)ピュアクレート 12P-12
エコ商品
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用 材質PP 形状底面:格子網目 高さ(mm)(内寸)260 短辺(mm)(内寸)234 外寸(mm)340×264×276 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)228×304×250
1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
105 税込116
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.42(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:83lb/ダブルワイヤー部測定値:163lb 号数7
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.24(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:61lb/ダブルワイヤー部測定値:101lb 号数5
1個
599 税込659
7日以内出荷


素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)2.37(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:290lb/ダブルワイヤー部測定値:497lb 号数11H
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)1.36(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:190lb/ダブルワイヤー部測定値:339lb 号数10
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.97(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:156lb/ダブルワイヤー部測定値:240lb 号数9
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.17(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:50lb/ダブルワイヤー部測定値:77lb 号数4
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.16(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:46lb/ダブルワイヤー部測定値:76lb 号数3
1個
599 税込659
7日以内出荷

CONDOR(山崎産業)傘立て アンブラーオクト P-12
エコ商品
収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。スッキリとした印象のフロントパネル付き。収納本数12本の傘立てです。
用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に 質量(kg)約8.5 タイプ12本立 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約497×208×540 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)1.81(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:247lb/ダブルワイヤー部測定値:456lb 号数11
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.67(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:115lb/ダブルワイヤー部測定値:235lb 号数8
1個
599 税込659
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)pHペンシル P-12M
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。 サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。 表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pH測定有効範囲0~13
1個
3,590 税込3,949
3日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.3(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:70lb/ダブルワイヤー部測定値:119lb 号数6
1個
599 税込659
7日以内出荷

1個
600 税込660
当日出荷

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V 材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm)225×380 ブレーカー容量回路:30A×3個
1台
80,980 税込89,078
5日以内出荷

NEG(日電理化硝子)P-試験管 P-12S NL 250本
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
容量(mL)4 外径×高さH(Φmm×mm)12×75 肉厚(mm)1
1箱
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグHirose の 12 極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 42 V dc / 30 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊 極数12 定格電圧(V)30ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数12 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

NEG(日電理化硝子)P-試験管 P-12LL 直口 100本
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
容量(mL)7 外径×高さH(Φmm×mm)12×120 肉厚(mm)1
1箱
7,398 税込8,138
4日以内出荷

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)